コンパクトかつ軽量化され、さらにパワフルな積載能力を備えたこのハンドヘルド スタビライザーは RS 3シリーズの優れた安定化性能を継承し、主要カメラブランドの各種ミラーレスカメラとレンズに対応し、それらを組み合わせて取り付けることができます。
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
パワフルな性能を搭載したWEEBILL 3Sは、市販のほとんどのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、人気のレンズに対応しています。かつてないほど容易にカメラの性能を引き出すことができます。Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。
付属品TransMount手持ち用三脚
質量(g)1054.8(バッテリー含む/三脚、クイックリリースプレート含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×210×72.5
充電時間(時間)2(25℃/9V USB-PD急速充電)
バッテリー容量(mAh)2600
バッテリー稼動時間12時間〈25℃/フル充電/Nikon D850+Sigma 24-70mm f/2.8L DG装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉
BluetoothBluetooth 5.0
可動範囲チルト:-130°~+180°(310°)、ロール:-280°~+60°(340°)、パン:360°
タッチスクリーンなし
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
PGY-TECH社製、アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ対応の粘着マウントセットです。ダブルボールジョイントでカメラの向きを360°自由自在に変更可能。耐荷重1.0 kg。軽くて持ち運びに便利なデザイン。素材には丈夫な航空アルミニウム合金を使用。耐荷重1.0kg、360°調整、幅広い互換性、クイックリリースピン、軽くて丈夫な航空アルミニウム合金製。取り付け可能な推奨カメラ:GoPro シリーズ, Insta One R/X/X2, Osmo Pocket/Pocket 2, Osmo Actionのようなアクションカメラに最適です。旅の思い出を記録しよう:アクションカメラ用粘着マウントは、ちょっとしたお出かけや旅の記録を残したいという方に最適な、旅の相棒です。車のさまざまな位置にしっかりと接着することができます。丈夫で長持ち:ベースには、強力な粘着力を持ち、厳しい屋外環境にも耐えることができる3M VHBテープを採用。アルミ合金製のマジックアームと組み合わせることで、1.0kgの荷重に耐えることができる粘着マウントです。360度の角度調整:ダブルボールジョイントでカメラの角度を360度調整でき、自由度の高い撮影が実現できます。アームはつまみでロックでき、セットアップと操作がカンタンです。異なるカメラを即座に装着:粘着マウントは、1/4インチマウントアダプターに加え、アクションカメラマウントアダプターに対応し、様々な機材に対応しています。カンタン取り付け、取り外し:ピンひとつでアクションカメラを固定。さっと取り付け、取り外し。
セット内容PGYTECH アクションカメラ用 粘着マウント×1(※3M VHB 両面テープ × 1 取付済)、PGYTECHピン×2、1/4 インチネジ付きボールヘッド×1、アルコールパッド×1、3M VHB 両面テープ×1、ユーザーガイド×1
材質航空アルミニウム合金, PA66+GF, TPU
寸法(mm)113×Φ64
対応機種DJI Osmo Action 4、DJI Osmo Action 3、DJI Action 2、各種アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ、GOPROシリーズ
動作温度(℃)‐10~40
最大荷重(kg)1
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
手の平に収まり、回しやすいサイズ。
上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。
72ギア送り角5°で早回し可能。
用途二重構造で角度をつけての作業に。
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。
1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ
対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
1個
¥90,880
税込¥99,968
当日出荷
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。
携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)4
質量(g)350
縮長(mm)約560
付属品専用キャリングケース
材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560
取付ねじカメラ:1/4-20UNC
アズワン品番64-0909-92
脚径(mm)Φ27
伸長(mm)約1780
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
FeiyuTech SCORP 2は、Feiyuオリジナルのスリングハンドルを標準搭載した一眼レフ/ミラーレスカメラ用のジンバルです。第2世代のSCORPシリーズでAIトラッキングモジュールを内蔵、新構造のクイックリリースプレートで縦撮影もスムーズに切り替えることができ、異次元の安定感と操作性を提供します。一体化されたスリングハンドルでローポジションからハイポジションまでをカバー、いかなるアングルも自由自在な操作。折りたたみ式エルロンブラケットで、いつでもどこでも三脚なしで自立します。2点を自動で結ぶフォーカス調整とジンバル軌道。事前に設定しておいた2点のフォーカスとジンバル方向をボタンを押すだけで簡単に行き来できます。シネマティックな映像をフォーカス移動で実現。自動でジンバルを上下左右斜めに動かすことができ、手動での移動と比べ圧倒的に自然に撮影ができます。映像クリエイターや少人数のカメラクルー、機動力が必要なスポーツなど屋外撮影、1人での撮影に最適です。
仕様●対応フォローモード:PF、PTF、FPV、ロック、フラッシュ●軸な操作可能範囲:チルト軸:180°~ー51°、ロール軸:36°~ ー36、パン軸:360°(制限なし)●軸の可動範囲:チルト軸:320°、ロール軸:320°、パン軸:360°(制限なし)
セット内容Feiyu SCORP 2 本体、USB 2.0 to USB-C 充電ケーブル、USB-C to Micro カメラ操作ケーブル、USB-C to USB-C カメラ操作ケーブル、USB-C to TRS2.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Multi カメラ操作ケーブル、USB-C to 2.5mm カメラ操作ケーブル (DC2.5mm)、USB-C to TRS3.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Mini カメラ操作ケーブル、三脚、フィックスプレート、スライダー、クイックリリースプ
寸法(mm)(使用時)152×306×250、(折り畳み時)71×259×257
質量(g)1070
電圧(V)6.8~8.4
連続使用時間(時間)13※理論値
充電時間1時間40分(18W急速充電)
使用可能温度範囲-10℃~45℃
バッテリー容量(mAh)2500
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応アプリケーションFeiyu SCORP
デバイスペイロード2.5kg(一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ)
1個
¥63,545
税込¥69,900
8日以内出荷
人間工学に基づいたデザイン性で、グリップは滑りにくく手のひらにしっかりとフィットし、よりスムーズかつ手軽に撮影を行えます。
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
KAMUI3。走りが心地よくなる為に。”あったらいいな”を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。。・帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用『UV&IRカットシールド』採用。UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた『UV&IRカットシールド』を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な『クリアな視認性』を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、スピーカーなどからのコードもスマートな配線が可能となりました。※一部特殊な形状は取付不可。・心地よく包み込むような新フィット感内装。スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。・広いエリアをカバーする新設計インナーサンシェード。照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・スタイリッシュなコンパクトデザイン。効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド。新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・操作しやすいベンチレーション。操作しやすい形状を採用し計4ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出。・ウェイクスタビライザー PAT.。帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。・2シェル5サイズ。帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能。シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・CF-1シールドシステム。素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・着脱スムーズデザイン。柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、ストレスフリーの着脱を実現。・COOLMAX &内装フル脱着システム。肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。(インナー・チーク・あごひもカバー)。・ウィンドシャッターNo.4。走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで着脱可能。・新設計ブレスガード。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。シールドの曇り除去に貢献します。・ダブルアクションタイプマイクロラチェットバックル。確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格JIS
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様校正証明書付(※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正証明書は和文です。)、画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
付属品充電用USBケーブル、ポーチ
質量(g)190
電源充電式リチウムイオン電池
測定範囲(℃)-20~400
対応OSWindows(R)8/10
分解能(℃)0.1
インターフェースUSBType-C
メモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)
解像度160×120画素
視野角71.5×56°
保存形式JPEG
サイズ(mm)138×84×24
アズワン品番3-3636-11-20
最短撮像距離10cm
測定精度(℃)<0.1
校正証明書一般校正
1個
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
不快なロールを抑え剛性感のあるハンドリングを実現するミニバン専用のスタビライザーです。ミニバン特有のフワフワ感を解消し安定したコーナーリングを可能にします。スプリングのレートアップでロールを抑えるのと違い、乗り心地には影響をあたえませんので安心してお使いいただけます。
適合車種ハイエース/レジアスエース
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ・トライポッドグリップキット。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X
付属品トライポッドグリップHG-100TBR、リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0
質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211
電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3
有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万
記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード
焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)動画時:19相当、静止画時:18相当
動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。
液晶モニター2.0型/約46万ドット
画質4K/FHD
手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。
デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0x
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
一眼カメラと交換レンズを収納できるサイズ。14インチまでのノートパソコンの収納も可能。小型三脚を固定できるホルダーを装備。スタビライザーストラップと長さ調節機能付きバックルを装備。撥水性の表地に加え、レインカバーも付属
質量(kg)1.09
色黒
内寸(cm)36×13×26
外寸(cm)39×19.5×28
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
OM-Dユーザーのために企画・開発された大容量のカメラバックパックです。
複数のカメラと交換レンズを収納できる容量ながらも、機内持ち込み可能なコンパクトサイズを実現しました。
計算された背面長と、腰部分に厚みを持たせた背面バッドの形状により、バックパックの重量を肩と腰へ適切に分散させることで、身体への負担を軽減しています。
ショルダーベルトとウエストベルトには、登山用のバックパックに使われるスタビライザーストラップを装備。自分の身体に合った荷重バランスを設定できます。
また歩行中のショルダーベルトのずれを防ぐチェストストラップも付属しています。背面は通気性を重視してデザインしたメッシュパッド形状により、蒸れにくい構造です。
付属品中仕切り(6種類、合計18個)、レインカバー2枚、撥水シート1枚同梱
質量(kg)約2.3
外寸(mm)490×320×230
内寸(mm)440×300×140
アズワン品番64-9619-07
収納容量(L)約20
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
EXCEED この軽さ、『Comfortability(快適性)』の為に。。軽量、コンパクトデザインのインナーサンシェード付オープンフェイス。・スタイリッシュなコンパクトデザイン。効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・広いエリアをカバーする新設計インナサンシェード。照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・適度な柔らかさ クセになる着脱スムーズ&フィット感。柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、快適なフィット感とストレスフリーの着脱を両立。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド。新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・FEM構造解析の活用で、安全性と軽量化を両立。FEM(有限要素法)解析を活用し無駄な贅肉部分を削減したことで安全性を確保しながらも軽量化。・チーク部衝撃吸収ライナー。チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置し、ワンランク上の安全性を実現。・操作しやすいヘッドベンチレーション。大型シャッターを採用したヘッドベンチレーションは、より多くの走行風をヘルメット内部へ導入。・ウェイクスタビライザー PAT. 一体型リアベンチレーション。帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するKabutoの特許システムにベンチレーション機能を一体化。・高い静粛性を実現する新設計シールド&トリムラバー。新形状トリムラバーとシールドの採用により風切音などの原因となる空間を無くし、高い静粛性を実現。・風の巻き込みを軽減する新設計シールド。シールドサイズを伸長しつつ、走行風を効率よく左右に分散するリブの採用で風の巻き込みを低減。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能。シールド上端までをカバーする100% MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・SAJシールドシステム PAT.。素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設置。※一部特殊な形状は取付不可。・COOLMAX &内装フル脱着システム。肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。※インナー・チーク・あごひもカバー。・ダブルアクションタイプ マイクロラチェットバックル。確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格JIS
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5
質量(g)550
付属品クイックシュー、本体ケース
色ブラック
段数4段
パイプ径(Φmm)20
最大伸長(mm)1225
縮長(mm)380
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
配線一本の簡単取り付け!。USB給電も可能なドラレコレス スマートライドモニター。。■詳細。・配線は電源ケーブルのみ USB 給電も選択可能。ドラレコ機能の省略とGPS アンテナの内蔵化により、シンプルな構成を実現。省電力化により、車載バッテリーからの給電だけでなく、USB 給電も可能になりました。→複数持ちの方・すでにドラレコ装着済みの方にオススメ!。。・屋内モード(W52) 搭載 FW アップデートも楽々。スマートフォンとモニターのリンクに使用するWi-Fiの5GHz 帯域に、W56に加えてW52を搭載。Wi-Fiに繋がりやすく、屋内でのFW アップデートが楽に行なえます。また、屋内モード(W52)は自動車車内にも適用されるので、使用用途が広がります。→アップデートしやすい!。※屋外(オートバイを含む)での屋内モード(W52)使用はご遠慮ください。。・カクツキなし圧倒的な滑らかさ。60FPSの画面リフレッシュレートで指の動きに素早く反応します。(※5GHz 接続時のみ)。→画面の滑らかさが違う!。デュアル64 ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切換えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作など、高負荷な処理もスムーズに行えます。。■本体仕様。サイズ : 78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm。本体重量 : 276g。ケーブル長(ケーブル付根から接続端子先端までの計測値)。・本体-電源 41cm+電源ケーブル(+/-/ACC) 225cm、USB TypeAケーブル 35.5cm。※駆動方式を車載バッテリー給電、またはUSB給電から選べます。。ディスプレイ : 5.0インチIPSタッチパネル。1000Nit / HD(1280×720p)。。防水仕様 : IP68。動作環境。<バッテリー給電時>。動作電圧 : 12-18V。動作電流 : 0.6A。<USB給電時>。動作電圧 : 5V。動作電流 : 1.5A。。動作温度 :-20℃ ~ 70℃。内蔵ストレージ : 8GB(eMMC)。衛星測位システム : GPS/QZSS。Bluetoothバージョン : Bluetooth 5.0。Wi-Fi規格 : IEEE 802.11n/ac。※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は。5GHz帯(屋外) :W56(DFS機能搭載)。5GHz帯(屋内) :W52。2.4GHz(屋内・屋外)を使用。。機能。スマートフォン無線リンク。(Apple CarPlay/Android Auto)。・メ ッセージ通知。・ 音楽再生。・ 各種オンラインナビゲーション アプリ対応。GPSアンテナ内蔵。2通りの給電方式。・ バッテリー給電。・ USB給電。ホットキー(物理ボタン)。画面リフレッシュレート最大60FPS(※)。※5GHz接続時のみ。GPS測定走行記録。eMMCストレージ。。システム要件。Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上(iPad OSは非対応です)。Android Auto : Android 11以上。-------------------------。品番:SRS-015。本体サイズ:78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm。本体重量:276g。内容:本体×1、電源ケーブル×1、USB変換ケーブル×1。取付けステー×1、取付けジョイントベース×1。Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1。Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2。結束バンドセット×1、取付け用工具セット×1。-------------------------
色ブラック
質量(g)276
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78.8×136.2×26.8
ストレージ8GB(eMMC)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm)
材質スチール製
質量(g)約80
耐荷重(kg)約5
ねじ穴(Φmm)5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。
1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ
寸法(mm)139.7×42.2×33.5
対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
1個
¥72,000
税込¥79,200
当日出荷
スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター。紫外線カット効果のあるレンズ保護フィルターです。レンズ部分をキズや汚れから保護します。透明な光学ガラスに紫外線カット効果、反射防止&撥水コートを施しています。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
付属品全天候型ケース
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター。水面やガラス面などの非金属表面の反射を効果的に抑え、写真全体の色彩コントラストを高めます。青空や海、木々や草花の色彩をより鮮やかに美しく表現します。フィルターの前枠を回すことで反射の取れ具合を調整することができます。反射防止&撥水コートを採用しています。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
付属品全天候型ケース
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター。IRND8は3絞り分の減光効果があります。動画撮影の場合、フレームレート(fps)によって適正なシャッタースピードが決まっており、通常はフレームレートの2倍までが適正です。シャッタースピードが速すぎると、動画として見た時に、動きがつながらずパラパラした不自然な動画に見えてしまいます。そこで、IRNDフィルターを使用してシャッタースピードを適正な値に設定すれば自然で滑らかな映像を撮ることができます。また露出オーバーを防ぐために絞りを絞り込んで解像度を低下させないためにもIRNDは欠かせません。ACCU-NDテクノロジーにより赤外域を含む400nm~1000nmにおいて均一な減光効果が得られます。赤外線の影響を受けず、色かぶりのない忠実な色再現が可能です。反射防止&撥水コートを採用。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
付属品全天候型ケース
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
カメラ用アクセサリー以外のものにカメラを接続したり、三脚に本製品を接続して様々なものを固定できる多目的クランプです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
三脚ネジを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の取り外せる三脚ネジ
様々なカメラや雲台に対応できるよう、2種類の三脚ネジが付属しています。
1/4インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1
3/8インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール
寸法(mm)85×65×20
質量(g)140
取付方式クランプ式
クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ウィンタースポーツ映像をユニークなアングルでレベルアップ。ゲレンデでの1日をPOV撮影するのに最適です。チェストストラップ、ヘルメット延長ロッド、フレキシブル粘着マウント、マウントパーツが付属。<r>チェストストラップは一人称視点や壮大な景色を撮影できます。回転式のマウントベースにより、横方向と縦方向の撮影を自由に切り替えることができます。フレキシブル粘着マウントはヘルメットにぴったりとフィットし、強力な3M粘着ベースが安全性を高めます。ヘルメット延長ロッドを使用すればユニークなアングルでの撮影を可能に。
セット内容固定ナット付きヘルメット延長ロッド、チェストストラップ、1/4インチスクリューネジ×5、スタビライザーリング×4、アダプター、1/4インチ - 2-プロングアダプター、1/4インチ - 2プロングアダプター、フレキシブル接着ベース、クリーニングクロス
対応製品X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)
寸法(mm)(フレキシブル粘着ベース)66.5×66.5×48、(チェストストラップ)336×243×60
質量(g)(フレキシブル粘着ベース)40、(チェストストラップ)94.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
三人称視点で壮大なライディングショットを可能にするテールマウント。撮影後にリフレーム。ドローンのような空撮風ショットを!。調節可能なブラケットを使用すれば、ハイアングルとローアングルの両方を設定することができます。
セット内容70cm見えない自撮り棒×1、テールバーブラケット×1、スタビライザーリングアクセサリー×1
材質アルミ合金ダイカスト
長さ(mm)自撮り棒:180~700
寸法(mm)サポート:120×66×58
質量(g)サポート:138、自撮り棒:102
対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
【主な特長】。軽量化と高画質を高次元で実現している「RF400mm F2.8 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置して長焦点距離化しました。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石とスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。【搭載テクノロジー】。〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ。蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ。二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。〇ASC(Air Sphere Coating)。フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。〇フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZER。IS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。〇高速AFを実現する、リングUSM。高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカス。レンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。〇フルタイムマニュアルフォーカス。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。〇防塵・防滴構造。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
付属品レンズソフトケースLS600、レンズフードET-155(WⅢ)、レンズキャップE-180E、レンズダストキャップRF
長さ(mm)432
質量(g)約3140
倍率(倍)最大撮影0.34
羽根枚数9枚(絞り)
フィルター直径(Φmm)差し込み52
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)163
レンズ構成18群26枚
撮影距離(m)最短2.6
絞り最小64
マウントRFマウント
1個
¥2,998,000
税込¥3,297,800
3日以内出荷
【主な特長】。軽量化と高画質を高次元で実現している「RF600mm F4 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置し、ミラーレス一眼用交換レンズとしては極めて軽量な焦点距離1200mmの超望遠レンズを実現。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石レンズとスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。【搭載テクノロジー】。〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ。蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ。二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。〇ASC(Air Sphere Coating)。フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。〇フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZER。IS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。〇高速AFを実現する、リングUSM。高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカス。レンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。〇フルタイムマニュアルフォーカス。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。〇防塵・防滴構造。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
付属品レンズソフトケースLS1200、レンズフードET-160(WIII)、レンズキャップE-185C、レンズダストキャップRF
長さ(mm)537
質量(g)約3340
倍率(倍)最大撮影0.29
羽根枚数9枚(絞り)
フィルター直径(Φmm)差し込み52
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)168
レンズ構成18群26枚
撮影距離(m)最短4.3
絞り最小64
マウントRFマウント
1個
¥3,498,000
税込¥3,847,800
3日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
クラス最高水準の安定性能。
フルHDカメラ搭載の本格シングルローター機。
フルHDカメラ搭載の本格シングルローターヘリ。
本格的なシングルローターヘリに1080pの高画質で録画・撮影が可能なWi-FiフルHDカメラを搭載。
Wi-Fi接続でお手持ちのスマートフォンとリンクし、アプリ上から撮影やLIVEビューが楽しめます。
お手持ちのスマホやタブレットをLIVEモニターに。
お手持ちのスマホに専用アプリ(iOS、Android対応)をインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブモニターに。運動性の高いヘリならではのダイナミックな映像を体験できます。
ビジョンセンサ&気圧センサが操縦をアシスト。
テールロッドに取り付けられたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。最新のセンサ技術により安定性を極限まで高め、クラス最高水準の操縦性能を実現しました。
運動性に優れた、フライバーレス・シングルローター仕様。
高い運動性と操舵のリニアな反応が楽しめる、本格2.4GHz 4ch仕様フライバーレス※ヘリコプター。前進後進・左右旋回・左右スライドと、フライヤーの思うがままに空間を自在に飛ばせます。※フライバーレス:機体安定のためのスタビライザー(フライバー)を廃し、代わりをジャイロセンサーによって制御を行う機構。
ヘリ入門者も安心。ボタンひとつで誰でも簡単ホバリング。
内蔵の気圧センサが機体周辺の気圧を検知して、自動で一定の高度を維持しながらホバリングします。離陸・着陸がワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
高輝度LEDヘッドライト搭載。
キャビン前方に高輝度LEDヘッドライトを搭載。暗い場所でも優れた視認性を確保します。
カメラアングル調整可能。
機体前方に取り付けられたカメラはチルト構造のため、前方と45°の2通りで調整可能。撮影シーンに合わせて角度調整を行えます。
操縦モードの切り替えが可能。
操縦モードはモード1、モード2の切り替えが可能。ヘリユーザーもドローンユーザーも、使い慣れた操縦モードで操作することができます。
専用アプリをダウンロード&インストール
FPV(First Person View)システム、写真や動画の撮影やスマホからの操縦を行うためには、お使いのスマートフォンやタブレット等のモバイル機器に専用アプリをインストールする必要があります。
LIVE CAM CAM アプリのインストール
AppStoreまたはGooglePlayから「LIVE CAM CAM」を検索してダウンロードとインストールを行って下さい。また、QRコードを読み取る事で、簡単にアプリのダウンロードページへ移行する事ができます。(iOS、Android共通)
iOS用アプリはこちら
Android用アプリはこちら
クラス最高水準の安定性能。フルHDカメラ搭載の本格シングルローターヘリ。
動画・静止画を高画質1080pで記録可能なフルHDカメラを搭載
Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューやスマホならでは操縦が可能
専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影(iOS&Android対応)
ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング機能を搭載
気圧センサによる自動高度維持機能で、誰でも簡単ホバリング
自動離陸着陸スイッチを装備。離陸も着陸もワンキー操作で簡単に
MODE1⇔MODE2の切替え可能な2.4GHz 4ch送信機付属
ドローンと同様の操作方法でフライトできるセンタースティック方式
ヘッドライトに高輝度LEDを2灯搭載
適していますの空力設計により、連続10分のロングフライトを実現
G-FORCE製品はお客様が安心してお楽しみいただけるよう、国内法に則って技術基準適合証明(技適)マークを取得して販売しております。
仕様●操作モード:MODE 1/MODE 2 切替え センタースロットル方式●カラー:ブラック●全長:268mm●全高:80mm●全幅:50mm●メインローター径:249mm●テールローター径:37mm●総重量:64g●パッケージサイズ:87×300×246(L×W×H)mm●バッテリー:LiPo 3.7V 300mAh●モーター●▼メインモーター:8520コアレスモーター●▼テールモーター:0615コアレスモーター●ブレード:フライバーレス 固定ピッチ●充電時間:約60分(※バッテリーの状態によって異なります)●フライト可能時間:約10分●電波到達範囲:およそ80m~100m●カメラユニット●▼動画:MP4形式/1920×1080●▼静止画:JPG形式/1920×1080●対象年齢:14歳以上●同梱物:Hawk-Eye本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレードリンケージ)、USB充電ケーブル、スマートフォンホルダー、取扱説明書●フライトに必要な物:送信機用単三電池×4本(別売)
アズワン品番67-6610-35
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
EXCEED この軽さ、『Comfortability(快適性)』の為に。。軽量、コンパクトデザインのインナーサンシェード付オープンフェイス。・スタイリッシュなコンパクトデザイン。効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・広いエリアをカバーする新設計インナサンシェード。照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・適度な柔らかさ クセになる着脱スムーズ&フィット感。柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、快適なフィット感とストレスフリーの着脱を両立。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド。新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・FEM構造解析の活用で、安全性と軽量化を両立。FEM(有限要素法)解析を活用し無駄な贅肉部分を削減したことで安全性を確保しながらも軽量化。・チーク部衝撃吸収ライナー。チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置し、ワンランク上の安全性を実現。・操作しやすいヘッドベンチレーション。大型シャッターを採用したヘッドベンチレーションは、より多くの走行風をヘルメット内部へ導入。・ウェイクスタビライザー PAT. 一体型リアベンチレーション。帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するKabutoの特許システムにベンチレーション機能を一体化。・高い静粛性を実現する新設計シールド&トリムラバー。新形状トリムラバーとシールドの採用により風切音などの原因となる空間を無くし、高い静粛性を実現。・風の巻き込みを軽減する新設計シールド。シールドサイズを伸長しつつ、走行風を効率よく左右に分散するリブの採用で風の巻き込みを低減。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能。シールド上端までをカバーする100% MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・SAJシールドシステム PAT.。素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設置。※一部特殊な形状は取付不可。・COOLMAX &内装フル脱着システム。肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。※インナー・チーク・あごひもカバー。・ダブルアクションタイプ マイクロラチェットバックル。確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格JIS
EXCEED この軽さ、『Comfortability(快適性)』の為に。。軽量、コンパクトデザインのインナーサンシェード付オープンフェイス。・スタイリッシュなコンパクトデザイン。効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・広いエリアをカバーする新設計インナサンシェード。照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・適度な柔らかさ クセになる着脱スムーズ&フィット感。柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、快適なフィット感とストレスフリーの着脱を両立。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド。新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・FEM構造解析の活用で、安全性と軽量化を両立。FEM(有限要素法)解析を活用し無駄な贅肉部分を削減したことで安全性を確保しながらも軽量化。・チーク部衝撃吸収ライナー。チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置し、ワンランク上の安全性を実現。・操作しやすいヘッドベンチレーション。大型シャッターを採用したヘッドベンチレーションは、より多くの走行風をヘルメット内部へ導入。・ウェイクスタビライザー PAT. 一体型リアベンチレーション。帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するKabutoの特許システムにベンチレーション機能を一体化。・高い静粛性を実現する新設計シールド&トリムラバー。新形状トリムラバーとシールドの採用により風切音などの原因となる空間を無くし、高い静粛性を実現。・風の巻き込みを軽減する新設計シールド。シールドサイズを伸長しつつ、走行風を効率よく左右に分散するリブの採用で風の巻き込みを低減。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能。シールド上端までをカバーする100% MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・SAJシールドシステム PAT.。素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設置。※一部特殊な形状は取付不可。・COOLMAX &内装フル脱着システム。肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。※インナー・チーク・あごひもカバー。・ダブルアクションタイプ マイクロラチェットバックル。確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格JIS
KAMUI3。走りが心地よくなる為に。”あったらいいな”を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。。・帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用『UV&IRカットシールド』採用。UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた『UV&IRカットシールド』を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な『クリアな視認性』を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、スピーカーなどからのコードもスマートな配線が可能となりました。※一部特殊な形状は取付不可。・心地よく包み込むような新フィット感内装。スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。・広いエリアをカバーする新設計インナーサンシェード。照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・スタイリッシュなコンパクトデザイン。効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド。新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・操作しやすいベンチレーション。操作しやすい形状を採用し計4ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出。・ウェイクスタビライザー PAT.。帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。・2シェル5サイズ。帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能。シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・CF-1シールドシステム。素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・着脱スムーズデザイン。柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、ストレスフリーの着脱を実現。・COOLMAX &内装フル脱着システム。肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。(インナー・チーク・あごひもカバー)。・ウィンドシャッターNo.4。走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで着脱可能。・新設計ブレスガード。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。シールドの曇り除去に貢献します。・ダブルアクションタイプマイクロラチェットバックル。確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格JIS
KAMUI3。走りが心地よくなる為に。”あったらいいな”を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。。・帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用『UV&IRカットシールド』採用。UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた『UV&IRカットシールド』を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な『クリアな視認性』を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、スピーカーなどからのコードもスマートな配線が可能となりました。※一部特殊な形状は取付不可。・心地よく包み込むような新フィット感内装。スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。・広いエリアをカバーする新設計インナーサンシェード。照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・スタイリッシュなコンパクトデザイン。効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド。新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・操作しやすいベンチレーション。操作しやすい形状を採用し計4ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出。・ウェイクスタビライザー PAT.。帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。・2シェル5サイズ。帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能。シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・CF-1シールドシステム。素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・着脱スムーズデザイン。柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、ストレスフリーの着脱を実現。・COOLMAX &内装フル脱着システム。肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。(インナー・チーク・あごひもカバー)。・ウィンドシャッターNo.4。走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで着脱可能。・新設計ブレスガード。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。シールドの曇り除去に貢献します。・ダブルアクションタイプマイクロラチェットバックル。確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格JIS
23.8インチ ワークステーション向け多機能 フルHDモニター。23.8インチFull HD(1920x1080)IPSディスプレイ。Full HDウェブカム、マイク、スピーカー内蔵。リフレッシュレート100Hz / LG Switchアプリ。USB Type-C(TM)(PD 90W)/ RJ45。リーダーモードとフリッカーセーフ。傾き/高さ/スイベル/ピボット(双方向)調節可能スタンド
その他【ピボット】左90゜/右90゜【色域】sRGB 99%
付属品電源コード、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブル(1.8m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー、取付け用ネジ
質量(kg)セット(スタンド付き):6.5、セット(スタンドなし):3.9
消費電力(W)14.8
電力(W)【オフ時】0.3【待機時】0.5
角度(°)【チルト】前:-5゜~後:21゜【スイベル】左45゜/右45゜
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンド付き):540 × 368~518 × 250、セット(スタンドなし):540 × 323 × 50
周波数【垂直走査】HDMI:48-100Hz、DisplayPort:48-100Hz USB Type-C(TM):48-100Hz
機能HDCP(HDCP2.2)、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、デイジーチェーン、カメラ、マイク、KVMスイッチ、DAS Mode、ブラックスタビライザー、LG Switch、Dual Controller
コントラスト比1300:1
画素ピッチ0.2745×0.2745(mm)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
操作【OSD】OSDジョイスティック
保証期間3年安心保証
視野角【水平/垂直】178°/ 178°(CR≧10)
応答速度【標準値】5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W
出入力端子HDMI入力:1、DisplayPort入力:1(Ver.1.4)、USB Type-C(TM):1、USBアップストリーム:1(USB 3.0)、USBダウンストリーム:4(USB 3.0)、ヘッドホン(ステレオミニジャック):1(4極 : ヘッドホン出力+マイク入力)、DisplayPort出力:1、LAN端子(RJ45):1(1000Base-T)
画面サイズ23.8インチ
高さ調節150mm
入力電源(V)100-240 (50/60Hz)
アスペクト比16:9
パネルIPS
視野領域寸法(mm)527×296
輝度(cd/m2)【標準値】250
USB【Type-C】DisplayPort Alternate Mode、DisplayPort Alternate Mode、データ転送
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
関連キーワード