重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
材質スチール
寸法(mm)900×615
質量(kg)6
下段高さ(mm)140
上段高さ(mm)750
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
材質スチール
寸法(mm)900×615
質量(kg)6
下段高さ(mm)140
上段高さ(mm)750
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
「のぞみ」は接合部を開く事により、架台設置後の据付が可能です。
色グレー
材質ポリプロピレン
容量(L)2.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調グレー
材質PP
使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
材質ポリプロピレン
材質スチール
寸法(高さH×幅W)(mm)780×1200
仕様裏面(安全第一)白文字入り
質量(kg)3
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。
ワンタッチで組み立てできます。
ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。
従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質ポリプロピレン
色グレー
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)635×820
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質鉄
寸法(mm)1190×790×470
コンクリートを入れ、基礎を作る為の樹脂製の型枠です。2分割品となり、ブラケット設置後でも使用できます。
用途組立式の基礎型枠です。
こんなお得な商品も!

マルチウエイト 屋外用
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
テントのポールに簡単に取り付け可能なバンドテープが付いた注水式の重石です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。
取手付きのため、持ち運びに便利です。
コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでの重石として。
トラスコ品番207-0719
材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン、PVC
色グリーン
質量(g)260
適合ボール(mm)15~55
アズワン品番64-8729-76
満水容量(L)10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
粘着面は両面仕様です。
用途プラベースのズレ防止用ゴムシート。
材質天然ゴム
厚さ(mm)2
サイズ(mm)205.5
1セット(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。ストッパー付キャスターで移動がしやすい。
材質スチール
寸法(mm)900×615(キャスター除く)
質量(kg)6.2
キャスターストッパー付
下段高さ(mm)140
上段高さ(mm)750
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
スマホスタンドにもなるかメラガードを搭載した耐衝撃バックカバーケースです。普段はかメラガードとしてレンズを保護。角度を帰るとスタンドとして動画などを楽しむ事ができます。
仕様6.1インチ2Lens
材質本体:PC・TPU、スタンド:亜鉛合金
タイプ背面ケース
対応機種iPhone14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタンド可能
1個
¥2,159
税込¥2,375
7日以内出荷
壁掛仕様のホルダーにスタンド機能を加えた、壁掛・スタンド兼用タイプ。
取っ手付きで持ち運びができ、使用場所を選びません。
付属アダプタの装着により、L判(220×230mm)・E判(220×170mm)のペーパータオルに対応します。
材質ABS
材質スチール
高さ(mm)104
間口(mm)170
付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
トラスコ品番124-6001
質量(kg)0.3
奥行(mm)37
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質アルミ
高さ(mm)70
間口(mm)185
付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
トラスコ品番124-5998
質量(kg)0.45
奥行(mm)38
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
適合車種Yamaha Super Tenere XT1200Z
1個
¥8,498
税込¥9,348
36日以内出荷
適合車種BMW R 1200 & R 1250 GS -GSA
1個
¥8,798
税込¥9,678
36日以内出荷
適合車種BMW/R 1200 GS LC (2012-2018)/R 1200 GS LC Adventure (2013-2018)/R 1200 GS LC Rallye (2016-2018)/R 1250 GS (2018-2018)/R 1250 GS Adventure (2018-2018)/R 1250 GS Style Rallye (2021-2021)/
1個
¥15,980
税込¥17,578
36日以内出荷
適合車種Honda/CRF1000L Africa Twin (2017-2017)/CRF1000L Africa Twin Adventure Sports (2018-2018)/CRF1100L Africa Twin (2019-2019)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/
1個
¥12,980
税込¥14,278
36日以内出荷
主な適合純正品番50547-KAE-000
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
主な適合純正品番50547-KZZ-900
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥509
税込¥560
4日以内出荷
適合車種BMW/R 1200 GS LC (2012-2018)/R 1200 GS LC Adventure (2013-2018)/R 1200 GS LC Rallye (2016-2018)/R 1250 GS (2018-2018)/R 1250 GS Adventure (2018-2018)/R 1250 GS Style Rallye (2021-2021)/
1個
¥15,980
税込¥17,578
36日以内出荷
飛沫対策用アクリルボード。仕切りパネルとして設置可能。タテヨコ両用。厚み3mm。土台厚み5mm。
用途【仕切り板】【間仕切り】【卓上】【クリアパーテーション】【ついたて】
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×180×450
1台
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
【飛沫防止・飛沫対策に!】スチール製のクランプでしっかり固定できるアクリルスタンド。机の厚み47mmまで対応可能です。カウンターの奥行に合わせて3段階の調整が可能です。
用途【仕切り板】【間仕切り】【卓上】【クリアパーテーション】【ついたて】
仕様ネジ止め箇所:2ヶ所
材質パネル:アクリル、クランプ:スチール
厚さ(mm)クランプ可能なデスク:最大47まで
質量(g)1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パネル:450×3×600 クランプ:40×350×122
穴数アクリル:12ヶ所(縦置きで6ヶ所、横置きで6か所取り付け位置変更可)
設置方式パネル:全部で12パターン
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。
12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。
用途商品の保護。柱・壁の保護。対象ユーザー:倉庫・工場。
色黄色×黒色
幅(mm)355
長さ(m)0.9
厚さ(mm)12
質量(kg)5
トラスコ品番412-7811
材質合板
形状L字型
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ショルダーベルト、持ち手付
バッグの収納口は巾着のように絞れます。
たためるスタンド付
1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。
かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。
スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。
ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
仕様●バッグサイズ:Φ200×1200mm●スタンド長さ:670mm×2本●材質:ポリエステル1680Dスタンド:アルミ●設置時の地面からの高さ:1050mm●収納目安:1.5mガードバーで12~15本●耐荷重:約20kg
アズワン品番65-2245-06
1個
¥9,850
税込¥10,835
当日出荷
FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。
トラスコ品番387-2459
質量(g)600
出力(W)600
電源(V)100
コード長さ(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
適合車種BMW、K 1200 S (2005-2008)、K 1300 S (2008-2022)
1個
¥169,800
税込¥186,780
36日以内出荷
適合車種BMW、K 1200 S (2005-2008)、K 1300 S (2008-2022)
1個
¥189,800
税込¥208,780
36日以内出荷
シンクからの水や洗剤の飛びはねをガードします。対面式・アイランドキッチンに最適。スタンド付き。
材質パネル・スタンド:AS樹脂
質量(g)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×90×195(スタンド含む)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A-5308
適合車種Yamaha、FZ-10 (2017-2021)、MT-10 (2016-2021)、MT-10 SP (2016-2021)、YZF-R1 (2015-2022)、YZF-R1M (2015-2022)、YZF-R6 (2017-2022)、YZF-R7 (2022-2022)
1個
¥22,980
税込¥25,278
36日以内出荷
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力
・汎用性が高い単3電池対応
・耐衝撃性を備えた黄色いガード部
・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利
・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)10
特殊用途防水
セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書
材質ABS+PC
質量(g)390(本体)
全光束(Lm)1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)
点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
しっかり首元をガードするスタンド衿。
動きを妨げないスリムなシルエット。
混率(%)綿87、ポリエステル12
機能耐久性、ストレッチ性
仕様スタンドカラー・前立て付ファスナー仕様、肩ダーツ仕様、大容量胸ポケット、背身ノーフォーク仕様、左袖ブランドネーム付ペン差し、肘部分にジャバラプリーツ(パワーネット裏使い)、内ポケット
種別ライダースジャケット
生地MIXオックスフォード
マンホール作業時に於ける歩行者の転落防止に最適です。
用途マンホール作業時に於ける、開口部分の区画分け、歩行者の転落事故防止等
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ