センタースタンドをフレームに装着するための専用ボルト&ナットセット。スチール製ユニクロメッキ仕上げ。
1セット(2本)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
代表車種H1B
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄
耐荷重(N)4903.3(参考値)
表面処理三価クロメートメッキ
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
代表車種EJ650A8F
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51
立て数(列)9×9
材質ABS樹脂
幅(mm)200
質量(kg)0.4
高さ(mm)83
奥行(mm)207
収納サイズ6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)97×162×35
代表車種BJ250LGF
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質SUS304
耐荷重N(kgf)5883(600)
材質(カバー)TPU
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU067。販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 25。色[カラー]:ブラス。材質[素材]:真鍮。内容量[数量]:2個。付属品:M8×50ステンレスボルト、ステンレススペーサー。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:MMU551,MMU066,MMU571,OTS008-2,MMU517,CSS016,MMU071,MMU070
付属品M8×50ステンレスボルト、ステンレススペーサー
適合関連商品品番:MMU551,MMU066,MMU571,OTS008-2,MMU517,CSS016,MMU071,MMU070
材質真鍮
色ブラス
製法CNC削り出し
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU081。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 25。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2個。付属品:M8×50ステンレスボルト、ステンレススペーサー。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:MMU550,MMU066,MMU571,OTS008-2,MMU537,CSS016,MMU098,MMU086
付属品M8×50ステンレスボルト、ステンレススペーサー
適合関連商品品番:MMU550,MMU066,MMU571,OTS008-2,MMU537,CSS016,MMU098,MMU086
材質ステンレス
色シルバー
製法CNC削り出し
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
プラスチック製の工具スタンドです。
仕様Φ6穴4、Φ3穴120個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×29
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
寸法D(mm)80
寸法h(mm)22.5
材質ステンレス
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
耐荷重(N)5884(参考値)
主な適合純正品番90108-MJ0-000
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
・全長が長くなり、有効長も拡大。・オプションプレートの取付位置がずれ、プレート使用時の有効長がアップ。・六角レンチ(5mm)で簡単に締め付けできるようになりました
入数1
・全長が長くなり、有効長も拡大。・オプションプレートの取付位置がずれ、プレート使用時の有効長がアップ。・六角レンチ(5mm)で簡単に締め付けできるようになりました
入数134
材質【上面プレート】アルミ材 t6.0 アルマイト処理【底面プレート】SPHC t8.0 シルバー焼付塗装【柱】アルミ押出材 アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
普通自転車からマウンテンバイクまで対応のアンカー不要の日本製サイクルスタンドです。タイヤ幅58ミリまで収納できます。約260ミリの高低差により、ハンドルを上下交互にして駐輪場の省スペース可が可能です。
材質スチール
高さ(mm)【車輪受け】(低)130【車輪受け】(高)395
間隔(mm)(高低幅)325
”もったいない”の思いから生まれた、リーズナブルで使いやすいお手頃スタンド看板
用途【製造過程で出てしまう”端材”を活用して、お手頃価格を実現】年間数万台のスタンド看板を生産する中で、どう知っても出てきてしまうアルミフレームの切れ端。この端材を活用することで、原材料コストを削減、廃棄ロスも減らして、SDGsにも貢献している製品です。【製品の品質に自信があるからできる連結・拡張構造】イージーリンクスタンド看板は専用ボルトで複数台を連結、拡張させることができます。アルミフレームの切断、加工、組み立て等、全工程を国内自社工場で行っている為、品質のブレ無く生産が可能。品質が安定しているからこそ、複数台数を連結してもガタつくことはありません。【A4、A3サイズのチラシを掲示・配布できるのでランニングコストを削減】イージーリンクスタンド看板は家庭用プリンターでも出力できるA4、A3サイズのコピー用紙を掲示したり、ラックに入れて配布することができます。自社でポスターやチラシを用意できるので、掲示内用が変わる度に印刷会社に依頼する必要はありません。更に複数台連結することで、大型ポスターを掲示することも可能。TPOに応じて使い分けることができます。
仕様インボイス対応ができる看板
材質-
質量(kg)0.056
色シルバー
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×700
均等耐荷重(kg)30
質量(kg)16
付属品冷却水箱×1個、アンカーボルト×4本(打込芯オネジタイプM10×60L)
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
取扱説明書(0.03MB)
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-5462。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92154-3895
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
質量(kg)4.3
材質(本体)STKR400
適合タイヤ幅(mm)60以下
適合タイヤサイズ20~27インチ
代表車種KLX125CGF
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92153-0928
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
代表車種BR125HGF
主な適合純正品番92154-0976
主な適合車種(カワサキ)BR125HGF
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
主な適合純正品番90108-KPP-860
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ