こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐摩耗性、耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
食品衛生法合格
タイプ丸ベルト
材質(ベルト)ポリウレタン
最大速度(m/sec)10以下
押出しタイプのポリウレタンベルトです。
耐摩耗性にすぐれています。
耐油性にすぐれています。
溶着によりジョイントが簡単です。
多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。
高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
多湿の場所での保管やご使用は避けてください。
材質(ベルト)ポリウレタン
最大速度(m/sec)10以下
ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。
高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。
材質TPU
色グリーン
種類丸ベルト
表面粗目
許容温度(℃)-20/+50
こんなお得な商品も!

スターターロープ ナイロン製
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。
仕様金剛打(12打)
材質ナイロン
色白
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質ウレタンエラストマー
色オレンジ
ベルト長さ(m)10
硬度92
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スターターロープ ナイロン製
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。
色白
長さ(m)50
包装形態ボビン巻
仕様ナイロン金剛打(12打)
材質ナイロン
低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。
屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン
種類丸ベルト
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
色オレンジ
タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
種類丸ベルト
硬度87
破断伸度(%)600
材質(ベルト)ウレタン
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
材質ポリウレタン
色橙
タイプ#480(標準品)エンドレス
種類丸ベルト
硬度85
抗張力640(N/本)
RoHS指令(10物質対応)対応
強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。
仕様ナイロン金剛打(12打)
材質ナイロン
色白
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン
色白
タイプ#489(高モジュラス品)
種類丸ベルト
硬度90
RoHS指令(10物質対応)対応
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。
ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。
コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです)
耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。
耐油性にすぐれています。
摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB
ベルト上幅(mm)6
ベルト高さ(mm)4
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
種類ミシンベルト
タイプシングルコグ
最大速度(m/sec)10
角度θ(°)40
最小プーリ径(mm)18
スターターロープです。金剛打ロープです。
用途農機用スターターロープ。
材質ロープ:ナイロン
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機、草刈機等のスターターロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
安心品質、クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。
材質スチール
強靭なナイロン繊維です。
スターターのひもなどにしなやかで手触りがよく、よじれにくいです。
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
柔軟で扱いやすく、耐摩耗性・耐摩耗性に優れています。
金剛打ちの為、切り口がほつれません。
エンジンスターター用ロープに最適です。
伸びにくく、切り口がばらつかない熱融着紐です。
用途一般包装用に
トラスコ品番126-6728
1セット(5個)
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
強度は低いが、紫外線や熱、摩耗に強く、しなやかで縛りやすいロープです。
用途各種固定やスターターロープなどに
押出しタイプのポリウレタンベルトです。
耐摩耗性にすぐれています。
耐油性にすぐれています。
溶着によりジョイントが簡単です。
多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。
高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
材質(ベルト)ポリウレタン
角度θ(°)40
最大速度(m/sec)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
伸びにくく、切り口がばらつかない熱融着紐です。
用途一般包装用に
トラスコ品番126-8204
1セット(5個)
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機、草刈機などのスターターロープに。
2018年トラスコ掲載ページ6 1675
コンパクトな小袋入りタイプ。
引き取っ手付き。
仕様●サイズ:約5mm×約10m●質量:163g●材質:ナイロン●製造国:日本
アズワン品番67-7069-20
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
対候性に優れ、摩耗に強く、水にぬれても硬くなりにくいロープです。
用途各種固定やスターターロープなどに
対候性に優れ、摩耗に強く、水にぬれても硬くなりにくいロープです。
用途各種固定やスターターロープなどに
伸びにくく、切り口がばらつかない熱融着紐です。
用途一般包装用に
トラスコ品番126-6729
1セット(5個)
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
伸びにくく、切り口がばらつかない熱融着紐です。
用途一般包装用に
トラスコ品番126-8232
1セット(5個)
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
両面エンボス加工のテープがくっつきにくいオレフィン手袋です。新素材のオレフィンで伸縮性が高く指の曲げ伸ばしにもしっかり追従します。医療施設や介護施設でのおむつ交換や体位変換などにお使いいただけます。食品衛生法適合品ですので食品工場や食堂でもご使用いただけます。
仕様●サイズ:LL●材質:ポリオレフィン●両面エンボス加工●左右兼用●全長270×掌幅135×中指長さ84mm●厚み:約0.08mm●箱サイズ:120×240×70mm●入数:1ケース(200枚×20箱入)
アズワン品番65-9240-97
1ケース(20箱×200枚)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
部品名称スタータロープ
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.62MB) 展開図9(0.62MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.61MB) 展開図18(0.61MB) 展開図19(0.61MB) 展開図20(0.58MB) 展開図21(0.58MB) 展開図22(0.58MB) 展開図23(0.7MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(0.69MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.63MB) 展開図33(0.63MB) 展開図34(0.63MB) 展開図35(0.61MB) 展開図36(0.61MB) 展開図37(0.61MB) 展開図38(0.58MB) 展開図39(0.58MB) 展開図40(0.58MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.69MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.7MB) 展開図45(0.7MB) 展開図46(0.7MB) 展開図47(0.7MB) 展開図48(0.7MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(0.7MB)
図解NoMB227VLT エンジン リコイルスタータ部品_No.9、GKB2402EU エンジン リコイルスタータ部品_No.9、MLB2400L エンジン リコイルスタータ部品_No.9、MB228P-JA エンジン リコイルスタータ部品_No.9、MB229U エンジン リコイルスタータ部品_No.9、GKB2400L エンジン リコイルスタータ部品_No.9、MLB2200L エンジン リコイルスタータ部品_No.9、GKB2400U エンジン リコイルスタータ部品_No.9、MB228VU エンジン リコイルスタータ部品_No.9、GKB2402L エンジン リコイルスタータ部品_No.9、GKB2403U エンジン リコイルスタータ部品_No.9、GKB2401EU エンジン リコイルスタータ部品_No.9、GKB2203G エンジン リコイルスタータ部品_No.9、MB248EG エンジン リコイルスタータ部品_No.9、MB248G エンジン リコイルスタータ部品_No.9、MB247VUT エンジン リコイルスタータ部品_No.9など
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ