21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
甘く高尚な強い香りがあり、中華料理に特有の風味を加えます。肉料理などの香りづけに材料と一緒に煮込んでお使いください。
1箱(5g×10個)
1,498 税込1,618
5日以内出荷

シナモンは、まろやかな甘味と快い芳香を持ち一味違った甘味をかもし出すスパイスです。果物を煮るときやピクルスを漬けるときにはそのままお使いください。紅茶、コーヒー、カクテルなどには、スプーンの代わりに。
1箱(20g×10個)
2,798 税込3,022
5日以内出荷

八角帽子たれ付 住商モンブラン 動画あり
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材 仕様メッシュ、ゴム 種類たれ付 混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100% 生地制電単糸ツイル 性別男女兼用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)八角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき
1個
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック八角ベース
キャッチコピー:ディスプレイのベースに!。商品説明:ディスプレイのベースに!
セット内容本体×1 材質木(イエローポプラ) 寸法(mm)対辺180×12
1個
670 税込737
3日以内出荷


スタンダードタイプの八角帽子です。横部ハトメがあり通気性があります。後部に紐が付いていて頭にフィットします。工場など製造現場でよく被られています。
特性通気性 幅(mm)200 高さ(mm)100 奥行(mm)250 混率(%)綿65、ポリエステル35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電着塗装(黒色)されています。
電着塗装/黒 側面ノックアウト16(19)×422(25)×4 上面ノックアウト22(25)×216(19)×3
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途解体作業/打ち込み作業 頭部長(mm)240
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八角鋼材を使用し,熱処理済みです。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 付属品ガスケット 材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さわやかな風味とまろやかな甘味をお楽しみください。アップルパイ、焼リンゴ、ドーナツ、クッキーなどに。<フレッシュキープ製法>香りや色を新鮮な状態に保つため、酸素を除去しながらパックしています。
1箱(11g×10個)
1,198 税込1,294
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)五彩 八角皿
色とりどりの多彩な紋様が新鮮。
形状八角 食器の種類和食器 五彩 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スパイスから作り上げる、カレー専門店の本格的な味わいを表現したパウダールウ。チキンの旨み豊かなスープに、バジル、スターアニス、ローレルの芳醇な香りが広がるスープカレー。(小麦粉不使用)アレルギー物質に関しては、特定原材料等28品目のみ調査しております。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(30g×8個)
1,898 税込2,050
3日以内出荷

タレ部分は、着用感に配慮し、髪の毛を包み込むよう、シャリ感のあるタレにゴムが入っています。
サイズフリー(最大61cm) 材質ポリエステル80%・綿20% タイプ後ろ/ゴム仕様、ツバ/ポリエチレン芯、タレ部分/ゴム入り 生地ストレッチツイル
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エフピコ御所車黒 蓋セット 八角
エコ商品
のせ蓋付きです。
種別 材質PSP 再生材使用率(%)80 電子レンジ× 室数1 再生材使用使用
1ケース(10枚×4袋)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック 耐荷重N(kgf)588(60) 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ長さL1(mm)30 耐荷重(N)588
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)