カテゴリ

  • 切削工具(27)
  • バイク部品(3)
  • 電動工具(2)
さらに商品を絞り込む

「スターエム センター」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
センター一発 両頭ビット付ドリル スターエムセンター一発 両頭ビット付ドリルスターエム(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼セット内容両頭ビット/ 六角レンチシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
センター一発 センタードリル スターエムセンター一発 センタードリルスターエム
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
自在錐 センタードリル スターエム自在錐 センタードリルスターエム(2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から翌日出荷
シャンク径(Φmm)丸軸8
ロックオーガー カップ型センタードリル スターエムロックオーガー カップ型センタードリルスターエム
779税込857
1本
翌日出荷
全長(mm)110サイズ9シャンク径(Φmm)三本溝9刃先径(Φmm)9有効長(mm)55適正回転数(回転/分)1500以下
センター一発 両頭ビット スターエムセンター一発 両頭ビットスターエム
199税込219
1本
翌日出荷
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
アジャスト自在錐 共通センタードリル スターエムアジャスト自在錐 共通センタードリルスターエム(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
No.5010A、5010AT共用のセンタードリル。
全長(mm)66サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6ねじ長さ(mm)28
No.37 金工用自在錐用 センタードリル スターエムNo.37 金工用自在錐用 センタードリルスターエム
819税込901
1本
翌日出荷
金工用自在錐のセンタードリルです。
全長(mm)40サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6
アジャスト自在錐 共通センタードリル止めネジ スターエムアジャスト自在錐 共通センタードリル止めネジスターエム
64税込70
1本
翌々日出荷
No.5010A、5010AT共用のセンタードリル止めネジ。
サイズM5×5
No.36X 充電ドリル用自在錐 スターエムNo.36X 充電ドリル用自在錐スターエム(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチ材質ハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)8適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
No.36 自在錐 スターエムNo.36 自在錐スターエム(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能<br />バーを取り替えると最大300mmに。<br />センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ材質ハイスシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.99X 六角軸波板キリ スターエムNo.99X 六角軸波板キリスターエム(23件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
用途波板にフック穴をあける全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
ドリルスタンド スターエムドリルスタンドスターエム(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂幅(mm)スライドバー:80シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)57(ベース内径)取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.5010 ワンタッチ自在錐 スターエムNo.5010 ワンタッチ自在錐スターエム(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単<br />これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転<br />28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能<br />センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm)60~200セット内容石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー) スターエムNo.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー)スターエム(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】<br />ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。<br />アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。<br />垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。<br />ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。<br />レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。<br />ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。<br />ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。<br />保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。<br />卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。<br />
用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー材質アルミダイキャスト幅(mm)ガイドバー:99高さ(mm)367.5シャンク径(Φmm)三本溝10口径(Φmm)60(ベース内径)取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル適正回転数(回転/分)2500以下
No.36TL 超硬自在錐ロングバー付 スターエムNo.36TL 超硬自在錐ロングバー付スターエム(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
ロングタイプ200mm用 超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材穴径(Φmm)30~200セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.37 金工用自在錐 スターエムNo.37 金工用自在錐スターエム(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
自在錐初の金属対応!<br />直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。<br />刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。<br />コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。
用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけに穴径(Φmm)30~130セット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)6適合電動機ボール盤適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
No.5010T 超硬ワンタッチ自在錐 スターエムNo.5010T 超硬ワンタッチ自在錐スターエム(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(1台)
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単<br />これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
用途サイディングの穴あけに穴径(Φmm)60~200セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.36T 超硬自在錐 スターエムNo.36T 超硬自在錐スターエム
6,798税込7,478
1個
当日出荷
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 バーを取り替えると最大300mmに。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチ材質超硬シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.36D ダイヤモンド自在錐 スターエムNo.36D ダイヤモンド自在錐スターエム
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能<br />バーを取り替えると最大300mmに。<br />センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.36DL ダイヤモンド自在錐 スターエムNo.36DL ダイヤモンド自在錐スターエム
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能<br />バーを取り替えると最大300mmに。<br />センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
穴径(Φmm)30~200セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
ダイヤモンド自在錐 スターエムダイヤモンド自在錐スターエム
53税込58
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ自在錐 スターエムワンタッチ自在錐スターエム
68税込75
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ロックオーガー カップ型 スターエムロックオーガー カップ型スターエム
4,498税込4,948
1本
翌日出荷
セット内容センタードリルΦ9mm/ カップ型Φ54mm全長(mm)110サイズ54シャンク径(Φmm)三本溝9刃先径(Φmm)9外径(Φmm)54適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
充電ドリル用自在錐 36X スターエム充電ドリル用自在錐 36Xスターエム
55税込61
1個
当日出荷から翌々日出荷
自在錐 36 スターエム自在錐 36スターエム
50税込55
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
No.5010A アジャスト自在錐 スターエムNo.5010A アジャスト自在錐スターエム
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 構造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。穴径(Φmm)25~75セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:ハイス刃シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
超硬自在錐 36T スターエム超硬自在錐 36Tスターエム
50税込55
1個
翌日出荷から翌々日出荷
No.5010AT 超硬アジャスト自在錐 スターエムNo.5010AT 超硬アジャスト自在錐スターエム(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
超硬小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。 サイディング材・堅木への穴あけにも対応。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。穴径(Φmm)25~75セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:超硬刃シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:28/両側:56
超硬ロックオーガー カップ型 スターエム超硬ロックオーガー カップ型スターエム
5,498税込6,048
1本
翌日出荷
玄関や洋室など出入口のドアロックを取り付けるための専用ドリルです。
材質普通鋼全長(mm)110セット内容センタードリルΦ9mm/ 超硬カップ型Φ54mmサイズ54シャンク径(Φmm)三本溝9刃先径(Φmm)9外径(Φmm)54有効長(mm)40適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B9SO2-HAPLT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-B9SO2-HAPLTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ<br />メーカー品番:S-B9SO2-HAPLT<br />ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。<br />販売備考:BMW純正サイドケース、センタースタンドとの併用可能です。<br />適合情報:<br />ビーエムダブリュー[BMW] F900R 25<br />ビーエムダブリュー[BMW] F900XR 25
Adventure Hi-Output 500 アドベンチャー ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4244 Vance&HinesAdventure Hi-Output 500 アドベンチャー ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4244Vance&Hines
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ<br />メーカー品番:1811-4244<br />BMW1250ボクサーエンジン専用に開発されたスリップオン。5インチ形状が存在感をアピール。スムーズでトラクションの効いたトルクを生み出します。純正オプションのパニアケース・センタースタンドにも対応。<br />適合情報:<br />ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-21<br />ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-21<br />タイプ:スリップオン<br />色[カラー]:ステンレス<br />材質[素材]:ステンレス<br />仕上げ(表面処理):ステンレスヘアライン処理<br />付属品:マフラー取付用ハードウェア<br />規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)<br />使用上の注意:一般公道使用不可<br />オプション:開発中
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)付属品マフラー取付用ハードウェア適合R1250GS/ADVENTURE 19-21材質ステンレスステンレスタイプスリップオン表面仕上げステンレスヘアライン処理
スリップオンライン チタン JMCA S-B9SO1-HAPLTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-B9SO1-HAPLTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ<br />メーカー品番:S-B9SO1-HAPLTJPP<br />年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。<br />販売備考:適合型式:8BL-F90AA 原動機の型式:A24A09A オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB9SO1)設定あり BMW純正サイドケース、センタースタンドとの同時装着も可能です。<br />適合情報:<br />ビーエムダブリュー[BMW] F900R 20-24<br />ビーエムダブリュー[BMW] F900XR 20-24<br />タイプ:スリップオン<br />色[カラー]:チタン<br />材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン<br />加工[有/無]:無<br />仕様:JMCA<br />JMCA:JMCA対応<br />形状:ヘキサゴナル<br />商品区分:マフラー<br />型式:JMCA認証型式:8BL-F90AA<br />エンジン型式:原動機の型式:A24A09A<br />自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)<br />オプション:品番:P-HSB9SO1<br />JMCA認証番号:JMCA2024109077
仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:8BL-F90AAチタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工エンジン型式原動機の型式:A24A09A
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら