25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
材質コバルトハイス(高速度鋼) 表面処理ノンコート
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TiNコート付スターティングドリル
用途位置決め・面取り加工 材質コバルトハイス 表面処理TiN 角度公差0/-2°
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質Hss Co 5% 先端角(°)90 コーティングTiN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)20 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 精度h7 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)20 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質Hss Co 5% 先端角(°)90 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
特価
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り) 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

センタリングドリルの新提案!工具破損解消、位置決め・面取りの同時複合加工が可能です。 位置決めに適したドリル。センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
材質ハイス(高速度工具鋼) 表面処理TiCNコーティング
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジョイントツールNCスターティングドリル面取り用90° JO-NCSDV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。
用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎ 材質高級粉末ハイス(XPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) シャンク精度h7 ねじれ角(°)20 先端角許容差(°)90±1 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)60 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリルPE-90° PE-Q
位置決めに適したドリル。 センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
材質ハイス(高速度工具鋼) 表面処理ノンコート
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)90 コーティング無し
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングポイントドリルPE-90° C-PE-QV
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用ドリルの穴あけ後の面取り加工用NCスターティングドリル形のジョイント工具です。
材質高速度工具鋼(HSS-Co)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途耐熱合金スターティング穴加工用。 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)38.1 溝長(mm)12.7 シャンク長(mm)25.4 表面処理TiAIN系コーティング 全長(inch)1.5 ドリル径公差(mm)h8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss コーティングTiAlCN 先端角(°)90
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質HssE 5% コーティングTiAlCN 先端角(°)60 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)