20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータ停止中はモータが電源から切り離されるのでモータの絶縁劣化などの事故を防止します。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。 消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。
定格使用電圧(V)AC200~240 仕様(サーマルリレー仕様)2素子付
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SD-37KW-BS-ORB スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB セフティー電気用品 動画あり
電動機に関連する分電盤。
用途モーター容量37kWに対応したスターデルタ起動盤 別作対応可能 質量(kg)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)605×730×222 モーター容量(kW)37 関連資料(1.64MB) 主回路MCB3P250A+MC×3
1個
309,800 税込340,780
翌々日出荷

3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
仕様(サーマルリレー仕様)2素子付 主回路電圧(V)AC200~240
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付) 2次電圧(V)R200/220(デルタ結線) 仕様複巻、静電シールドなし 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C-5310/6436 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数三相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC2 結線スターN付/デルタ 基準電圧入力400V・出力200V
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
深さ(mm)200 種類制御盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用場所屋内用
1個
299,800 税込329,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途屋内用 種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 深さ(mm)200 表面処理粉体塗装 分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式 保護等級IP2XC 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 補助接点1b×2 長さ(mm)122 幅(mm)100 厚さ(mm)80 質量(kg)0.79 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー) ケースの有無ケースカバーなし
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと) 保護構造IP40(パネル表面部) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間) 動作方式限時動作 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48 制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回 許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110% 使用周囲湿度35~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと) EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5 時間軸レンジ秒のみ 温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下 復帰方式自己復帰 電源リセット最小電源開放時間 0.5s 復帰電圧電源電圧の10%以下 インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k 静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min セット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下 切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下 許容電圧変動電源電圧の85~110% 適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合 動作/復帰方式限時動作/自己復帰
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
深さ(mm)200 種類制御盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用場所屋内用
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)


電圧(V)【50Hz】Δ(デルタ)結線185~225/Y(スター)結線320~390、【60Hz】Δ(デルタ)結線200~240/Y(スター)結線345~415 ポンプの種類ドライ
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色) 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下 構造(軸受)ころがり軸受
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品
質量(g)約100 耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて) 許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回) 機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) セット誤差±5%±0.05s 許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動85~110%Vn 繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合) 電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合) 温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線) 2次電圧(V)200/R220(デルタ結線) 絶縁種別F 仕様複巻、静電シールドなし 形状TP 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C-5310/6436 温度上昇100℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数三相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC2 結線スター/デルタ 基準電圧入力400V・出力220V
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)