100シリーズの最上位機種。
材質PC
種類アメリカンタイプ
ひもタイプワンタッチ
種別8Y4020
材質ポリエチレン(PE)・ポリスチレン(PS)
質量(g)130
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
MPタイプ
スタンダードなMPタイプABS樹脂製品
軽量で、コストもリーズナブル
作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
材質ABS樹脂
質量(g)410
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
規格厚生労働省保護帽規格に適合
種類MP型
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質ABS樹脂
適合頭囲(cm)54~61
質量(g)350
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161
ひさし長さ(mm)約40
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
100シリーズの大型(64cm)対応機種。
材質PC
ひもタイプワンタッチ
両サイドにだけ溝をデザインした機種。
種類アメリカンタイプ
ひもタイプワンタッチ
材質ABS樹脂
内装AJZ
使用区分絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
バイク用(125cc以下)・工事兼用。大型(61cm)も対応。
材質PC
種類MPタイプ
規格PSCマーク、SGマーク
ひもタイプリング
使用区分絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
透明バイザータイプに樹脂製内装を採用。
種類アメリカンタイプ
ひもタイプワンタッチバックバンド付
材質PC
仕様墜落
内装Z
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
モノタロウアメリカンタイプヘルメット(品番SHH-3012)およびMPタイプヘルメット(品番SHH-2007)用替えあごひも。
あご紐と、耳紐のセットになります。
用途モノタロウヘルメット品番SHH-3012/2007用
仕様ヘルメット用あごひも
適合モノタロウブランド/アメリカンタイプ(品番:SHH-3012)、MPタイプ(品番:SHH-2007)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
溶接面・防災面などを簡単に取付できる差込口付。
内装FZ
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
仕様衝撃吸収ライナー付
質量(g)370
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
適合頭囲(cm)53~64
衝撃吸収ライナー付
材質(あごひも)ポリプロピレン
名入れ可
スターライト工業およびモノタロウブランドのヘルメットアメリカンタイプ(型番:FS-100Ⅱ)交換用内装一式になります。
適合FS-100Ⅱ
セット内容内装、あご紐、耳紐
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
*小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射。 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚。 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面。 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます
付属品充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書
寸法(mm)約82×82×40
質量(g)150
電源内蔵リチウムイオン充電池2000mAh
充電時間約2.5時間
連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間
モード点灯:3モード (High-Low-点滅)
IP等級IPX4
充電端子USB Type-C (DC5V/1A)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
非常にやわらかく耐寒性に優れています。
プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。
マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
電線仕様-長さ(m)10
特性アース付、防塵
色イエロー
電線仕様-種別ソフトVCT
コンセント個数3
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3
プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)
定格容量(A)15 1500Wまで
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ベルヴィオシリーズのフェイスシールド内蔵型。樹脂内装。
仕様墜落、フェイスシールド付
内装Z
シールドあり
1.業界最速⁈ 【わずか約5秒で固まる凝固剤】 スグに固まるので慣れない状況での焦りや不安を最小限に抑えます。 ※自社調べ。使用状況により凝固時間は若干異なります。
2.携帯トイレ初! 【排便袋・凝固剤・処理袋すべてにバイオマス素材を使用】 災害時も環境にやさしく、快適に ・米ぬか排便袋:米ぬか配合 抗菌・消臭効果 ・ホタテ凝固剤:ホタテパウダー配合 高抗菌・消臭効果 ・サトウキビ処理袋:サトウキビ配合
以上のバイオマス素材使用により、ゴミ収集までの保管時でも悪臭の発生や菌の増殖を抑えます。
3.推奨使用期間10年 ※ 直射日光・高温多湿を避けて保管ください。
4.安心品質の日本製
用途もしもの時の大切な備え!水なしで使える非常用トイレ。
災害時はもちろん、キャンプ・登山・釣り等のアウトドアや渋滞時の車載用、高所作業での携帯用など、日常生活の様々なシーンでご使用いただけます。
【使い方】
事前準備として、排便袋が便器内の水や便槽に触れて汚れないようにお手持ちのポリ袋を便器にセットし、つけっぱなしでご使用ください。
1.トイレの便器に排便袋(黒色)を被せます。
2.排便袋に排泄を行った後に排泄物に凝固剤を振りかけます。
3.排便袋を便器から取り出しくくります。
4.処理袋(透明色)に使用済みの排便袋を入れてくくります。※処理袋には使用済みの排便袋
5.枚入れてから廃棄します。廃棄方法はお住いの自治体のルールに従ってください。
関連資料(9.55MB)
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60
消費電力(mA)75
LED2835SMD12pcs
関連資料配線方法(例)(0.4MB)
直径×高さ(mm)88×76
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77
ねじピッチ(mm)約60
動作電圧DC10~36V
寸法(高さH×幅W)(mm)77×80
LED使用数(個)6
関連資料配線方法(例)(0.4MB)
電球の種類LED
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)約60
寸法(高さH×幅W)(mm)77×80
LED使用数(個)6
電球の種類LED
ソフト透過バイザー付、人気の700シリーズ最上位機種。
何かの拍子でぶつかった時(ぶつけた時)に、相手側を傷つけるのを防ぎます。
狭所作業のようにバイザーが邪魔で進入できない現場でも進入可能になります。
ソフトバイザーが変形することで、上方からの落下物の衝撃を和らげ、ヘルメットの脱落を防ぎます。
種類アメリカンタイプ
ひもタイプワンタッチバックバンド付
材質(帽体)ABS樹脂、(バイザー)エラストマー(ソフト素材)
仕様墜落
内装700M
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
スターライト工業およびモノタロウブランドのヘルメットMPタイプ(型番:SS-101),通気孔付タイプ(型番:SS-830Z)交換用内装一式になります。
適合SS-101、SS-830Z
セット内容内装、あご紐、耳紐+BB付
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60
消費電力(mA)75
LED2835SMD12pcs
取扱説明書配線方法(例)(0.4MB)
直径×高さ(mm)88×76
透明バイザータイプにフェイスシールドを装備。樹脂製内装。
種類アメリカンタイプ
シールドあり
ひもタイプワンタッチバックバンド付
材質PC
仕様墜落、フェイスシールド付
内装Z
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
透明バイザータイプにフェイスシールドを装備。メッシュ付内装。
仕様墜落、フェイスシールド付
内装700M
シールドあり
ソフト透過バイザー付、人気の700シリーズ最上位機種。
何かの拍子でぶつかった時(ぶつけた時)に、相手側を傷つけるのを防ぎます。
狭所作業のようにバイザーが邪魔で進入できない現場でも進入可能になります。
ソフトバイザーが変形することで、上方からの落下物の衝撃を和らげ、ヘルメットの脱落を防ぎます。
種類アメリカンタイプ
シールドあり
ひもタイプワンタッチバックバンド付
材質(帽体)ABS樹脂、(バイザー)エラストマー(ソフト素材)
仕様墜落、フェイスシールド付
内装700M
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
ベルヴィオシリーズのフェイスシールド内蔵型。メッシュ付内装。
種類アメリカンタイプ
シールドあり
ひもタイプワンタッチバックバンド付
材質ABS樹脂
仕様墜落、フェイスシールド付
内装700M
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
業界初のソフト素材ショックアブソーバーを備えたヘルメット。ソフト透過バイザー、ABS樹脂製カバーを装備したハイグイレード機種。まったく新しい発想の通気孔ヘルメット。オリフィスの原理を利用したベンチレーションシステム 。※オリフィスの原理 パイプの太さと水圧・流量に関する法則。ソフトバイザー(実用新案登録)。▼狭所作業のように、バイザーが邪魔で進入できない現場でも進入可能になります。▼変形することで、上方からの落下物の衝撃を緩和し、ヘルメットの脱落を防ぎます。ショックアブソーバー装備。▼衝突時,頭部への衝撃を緩和するとともに,相手側を傷つけるのを防ぎます。▼上方からの落下物による衝撃を緩和し,頭部へのダメージを軽減します。ベンチレーション配置。ヘルメット内部にこもる熱を効果的に排出し,頭部の快適性に配慮しました。炎天下や暑い場所での作業時,頭部の快適性は自己の軽減に効果が期待できます。飛来・落下物・墜落時保護用(発泡スチロール入)用ヘルメット。ラビットバンド対応品
光沢重視のSLシリーズ中1番の経済性製品。
塗り易さはピカイチで、光沢も十分出る不揮発分17%の製品。
リニューアルして光沢、耐汚染性、塗り易さがアップしました!
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1600m2/18L
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
トラスコ品番700-1289
全長(mm)33
消費電力(W)10
口金G4
光源色電球色/2800 K
外径(mm)10
明るさ(Lm)130
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
果色が特に濃いグリーンで、稜角のはっきりした正五角形になる。果実のイボ、曲がり、アントシアンが少ない。
種別オクラ
栽培の要点無理に早蒔きをすると、発芽の不揃いや苗立枯病が多発するので、地温が十分確保できるようになってから播種する。摘葉の程度は草勢の強弱によって調整し、目安は、常時展開葉が3~4枚残すようにする。
1セット(100mL×10個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
スターライトバスマーカー零にレインボーカラーの登場。入力電源は2つあり通常点灯時はレッド色と、7色のカラーが自動で移り変わるレインボー点滅の選択が可能。超高輝度LED 特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。 耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!。防塵防水IP67取得。ノイズ対策済。24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
コード長さ(mm)黒/約160、赤/約80
電流(mA)(DC12V/DC24V)50/30
寸法(高さH×幅W)(mm)77×88
ねじ径(Φmm)5
明るさ(Lm)10
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ