出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。
内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。
用途スチームトラップ出口側専用
接続口R/Rc
適合流体ドレン(復水)
端接続JIS Rねじ及びJIS Rcねじ
適合圧力(MPa)1.6以下
耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続JIS Rc
材質ステンレス鋼
適合流体蒸気
発音限界温度(℃)90
適合圧力(MPa)0.05~0.7
端接続JIS Rcねじ
材質(本体)SUS303(ステンレス鋼)
適合流体蒸気
形式低騒音形(レンコン形)
発音限界温度(℃)95
適合圧力(MPa)0.7以下
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。
耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。
材質(本体)ステンレス鋼
接続方式JIS Rc
適合流体蒸気
発音限界温度(℃)90
適合圧力(MPa)0.05~0.7
端接続JIS Rcねじ
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
適合流体蒸気
形式S形
発音限界温度(℃)95
適合圧力(MPa)0.7以下
適合圧力範囲(MPa)0.7以下
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。
構造が簡単なため、故障は全くありません。
接続JIS Rc
材質青銅
適合流体蒸気
発音限界温度(℃)60
適合圧力(MPa)0.05~0.7
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。
構造が簡単なため、故障は全くありません。
接続JIS Rc
材質青銅
適合流体蒸気
発音限界温度(℃)90
適合圧力(MPa)0.1~0.7
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。
構造が簡単なため、故障は全くありません。
ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
接続JIS Rc
材質ステンレス鋳鋼
適合流体蒸気
発音限界温度(℃)90
適合圧力(MPa)0.1~0.7
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口R
種別金属製
消音効果(dB)20以上
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.35
流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
適合流体蒸気
発音限界温度(℃)66
適合圧力(MPa)0.7以下
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
形式F形
端接続JIS Rcねじ
種別樹脂製
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
消音効果(dB)30以上
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
接続口R
パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするF型サイレンサーです。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。
材質(本体)青銅
接続方式JIS Rc
適合流体蒸気
発音限界温度(℃)60
適合圧力(MPa)0.05~0.7
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用流体空気
接続口R
材質(本体)樹脂
消音効果(dB)30
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
使用流体圧縮空気
蒸気配管内の空気を速やかに排出。
コンパクト設計で、高い排出能力。
内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
タイプバランス・プレッシャー式
使用温度範囲(℃)0~250
定格PN16
使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0
寸法E(mm)55
接続方式ねじ込み
材質(キャップ)黄銅鍛造品
許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20
最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時)
最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:551-0150。Mk45マフラー、右側2.5インチ。タイプ:Mk45。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ
材質スチール
色クローム
タイプMk45
表面処理クロームメッキ
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体
材質(本体)銅合金
最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)
使用流体圧縮空気
EVOLUTION LINE。ワークスチームに長年採用されつづけるアクラポヴィッチのトップモデル。サーキットで走ることを目的に設計された最上級品です。重量・パワー全てが1/100秒を刈り取るための最良の手段になります。美しいチタンパイプと職人の手による溶接ビートはワークスマシンと同様の品質でありながらも、フレキシブルな特性はストリートにおいてもその本領を発揮します。
主な適合車種CBR1000RR-R/SP 20
1個
¥429,800
税込¥472,780
63日以内出荷
EVOLUTION LINE。ワークスチームに長年採用されつづけるアクラポヴィッチのトップモデル。サーキットで走ることを目的に設計された最上級品です。重量・パワー全てが1/100秒を刈り取るための最良の手段になります。美しいチタンパイプと職人の手による溶接ビートはワークスマシンと同様の品質でありながらも、フレキシブルな特性はストリートにおいてもその本領を発揮します。
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。
構造が簡単なため、故障は全くありません。
ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
接続JIS Rc
材質ステンレス鋳鋼
適合流体蒸気
発音限界温度(℃)60
適合圧力(MPa)0.05~0.7
エスコ品番EA464AC-4
使用温度範囲(℃)255以下
接続方式ねじ込み式
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。
バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。
弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。
蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
タイプディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
最高使用圧力(MPa・G)1.6
スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)
最低使用圧力(MPaG)0.03
材質(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル
色調(外カバー)グレー
付属品取付バンド 2個
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0722。最大16%の馬力アップと10%のトルクアップを実現(ステルスエアクリーナーキットと併用時)クラシカルなスラッシュカットスタイルハイフローバッフルは、消音器が取り外し可能(J2825準拠)お手軽にパフォーマンスカスタム米国製。販売備考:FXDF 08-16/FXDWG 10-16/FXDL(S)15-16に適合。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXDF [ファットボブ] 08-17。ハーレー[HARLEY] FXDL [ローライダー] 15-17。ハーレー[HARLEY] FXDWG [ワイドグライド] 10-17。ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17。タイプ:スラッシュカットスリップオン。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア。備考:消音器取り外し可能なタイプ。関連商品:品番:550-0724,550-0718,550-0720,
仕様関連商品品番:550-0724,550-0718,550-0720,
付属品取付ハードウェア
材質スチール
色クローム
備考消音器取り外し可能なタイプ
タイプスラッシュカットスリップオン
表面処理クロームメッキ
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0991。プレミアムなフィット感、表面仕上げ、サウンド、パワーを備えた4.5インチ系スリップオン。レース仕様にインスパイアされたタキシードブラックフィニッシュのエンドキャップ。ユニークなルーバーバッフルにより、よりワイルドなサウンドを実現。13.5インチまでのリアショックに対応。販売備考:4.5インチサイレンサー。バッフル付属。13.5インチショック対応。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:GNXスリップオン。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア。備考:ツーリングモデルにのみ適合。特記事項:消音器取り外し可能なタイプ。関連商品:品番:550-0990,
仕様●特記事項:消音器取り外し可能なタイプ●関連商品品番:550-0990,
付属品取付ハードウェア
材質スチール
色クローム
備考ツーリングモデルにのみ適合
タイプGNXスリップオン
表面処理クロームメッキ
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1802-0387。トライク用アダプターパイプキット。販売備考:トライク用アダプターパイプ バンス&ハインズ製ヘッドパイプを装着際に必要 サイレンサーは95-16年用を使用します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-20。タイプ:アダプターパイプキット。色[カラー]:クローム/クローム。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。ドラッグスペシャリティー品番:1802-0387。備考:トライク用アダプターパイプ。バンス&ハインズ製ヘッドパイプを装着する際に必要です。サイレンサーは95-16年用を使用します。使用上の注意:一般公道使用不可
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●ドラッグスペシャリティー品番:1802-0387●バンス商品区分(HP掲載区分):通常
付属品マフラー取付用ハードウェア
適合トライクファミリー(17-20)
材質スチール
色クローム/クローム
備考トライク用アダプターパイプ。バンス&ハインズ製ヘッドパイプを装着する際に必要です。サイレンサーは95-16年用を使用します。
タイプアダプターパイプキット
音量規制対応外db
表面仕上げクロームメッキ
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
Φ67×300のスタイリッシュなサイレンサーは、レーシングな印象を与えます。内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。RPM-67Racingブランドにのみ後付消音バッフル(別売)を設定し、ボルト1本止めによる簡単な着脱作業で、約5db程度の音量低減を可能とします。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。
エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。Φ93大容量サイレンサーを搭載する事で、優れた排気効率を生み出します。迫力のあるエキゾーストノートは、最大の魅力です。
材質テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-2571。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。純正サドルバッグエクステンションに対応する4-1/2インチラウンドサイレンサーを採用。ツーリングモデルの後姿に迫力をプラスします。大容量のサイレンサーはそのルックスのみならず、深みのある重低音を実現。また、エンドキャップはアルミ削りだしとして高級感を演出しています。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。販売備考:旧品番17583のキャタライザー仕様。オプションバッフル設定無し。注意:Tri Glide/Freewheelerへの装着不可。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア
材質スチール
色クローム
タイプフルエキゾースト
表面仕上げクロームメッキ
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0738。販売備考:※ヘリテイジ、デラックス、ファットボブ、スポーツグライド、FXDR(18-19)への装着不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20。タイプ:グランドナショナル。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア。備考:消音器取り外し可能なタイプ。関連商品:品番:550-0737,550-0740,
仕様関連商品品番:550-0737,550-0740,
付属品取付ハードウェア
材質スチール
色クローム
備考消音器取り外し可能なタイプ
タイプグランドナショナル
表面処理クロームメッキ
1個
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0740。販売備考:※ヘリテイジ、デラックスにのみ適合。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLDE [デラックス] 18-20。ハーレー[HARLEY] FLHC [ヘリテイジ クラシック] 18-20。タイプ:グランドナショナル。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア。備考:消音器取り外し可能なタイプ。関連商品:品番:550-0737,550-0738,
仕様関連商品品番:550-0737,550-0738,
付属品取付ハードウェア
材質スチール
色クローム
備考消音器取り外し可能なタイプ
タイプグランドナショナル
表面処理クロームメッキ
1個
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0771B。販売備考:キャタライザー有りモデル 4.5インチサイレンサー 550-0771Aより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:Sidewinder 2-1。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:O2センサーアダプター。備考:アルミ削り出しエンドキャップ。関連商品:品番:550-0772B
仕様関連商品品番:550-0772B
付属品O2センサーアダプター
材質スチール
色クローム
備考アルミ削り出しエンドキャップ
タイプSidewinder 2-1
表面処理クロームメッキ
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0739。販売備考:※ヘリテイジ、デラックスにのみ適合。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLDE [デラックス] 18-20。ハーレー[HARLEY] FLHC [ヘリテイジ クラシック] 18-20。タイプ:スラッシュカットスリップオン。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア。備考:消音器取り外し可能なタイプ。関連商品:品番:550-0735,550-0736,550-0756A,550-0752B,550-0753B,
仕様関連商品品番:550-0735,550-0736,550-0756A,550-0752B,550-0753B,
付属品取付ハードウェア
材質スチール
色クローム
備考消音器取り外し可能なタイプ
タイプスラッシュカットスリップオン
表面処理クロームメッキ
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0691。クラシカルなスラッシュカットかつアグレッシブなサウンド。余分なものを取り除いたデザインでありながら馬力も向上。ハイフロー仕様のバッフルでもお手頃な価格です。トライクモデルに最適なクリアランスとなります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16。タイプ:スラッシュカットスリップオン。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア。備考:消音器取り外し可能なタイプ。関連商品:品番:550-0692,
仕様関連商品品番:550-0692,
付属品取付ハードウェア
材質スチール
色クローム
備考消音器取り外し可能なタイプ
タイプスラッシュカットスリップオン
表面処理クロームメッキ
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0736。販売備考:※ヘリテイジ、デラックス、ファットボブ、スポーツグライド、FXDR(18-19)への装着不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20。タイプ:スラッシュカットスリップオン。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア。備考:消音器取り外し可能なタイプ。関連商品:品番:550-0735,550-0739,550-0756A,550-0752B,550-0753B,
仕様関連商品品番:550-0735,550-0739,550-0756A,550-0752B,550-0753B,
付属品取付ハードウェア
材質スチール
色クローム
備考消音器取り外し可能なタイプ
タイプスラッシュカットスリップオン
表面処理クロームメッキ
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0719。最大17%の馬力アップと9%のトルクアップを実現(ステルスエアクリーナーキットと併用時)。レース仕様にインスパイアされたGrand Nationalエンドキャップ。純正よりも深く轟くような音。米国50州規制適合。販売備考:FXD/FXDBなどの純正スタッガードマフラー装着車に適合。タイプ:グランドナショナル。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア。JMCA:一般公道使用不可。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無。備考:消音器取り外し可能なタイプ。関連商品:品番:550-0721,
仕様●JMCA:一般公道使用不可●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無●関連商品品番:550-0721,
付属品取付ハードウェア
材質スチール
色クローム
備考消音器取り外し可能なタイプ
タイプグランドナショナル
表面処理クロームメッキ
加工無
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1802-0388。トライク用アダプターパイプキット。販売備考:トライク用アダプターパイプ バンス&ハインズ製ヘッドパイプを装着際に必要 サイレンサーは95-16年用を使用します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-20。タイプ:アダプターパイプキット。色[カラー]:クローム/ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。ドラッグスペシャリティー品番:1802-0388。備考:トライク用アダプターパイプ。バンス&ハインズ製ヘッドパイプを装着する際に必要です。使用上の注意:一般公道使用不可
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●ドラッグスペシャリティー品番:1802-0388●バンス商品区分(HP掲載区分):通常
付属品マフラー取付用ハードウェア
適合トライクファミリー(17-20)
材質スチール
色クローム/ブラック
備考トライク用アダプターパイプ。バンス&ハインズ製ヘッドパイプを装着する際に必要です。
タイプアダプターパイプキット
音量規制対応外db
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。
材質テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0758D。S&Sが別次元のハイパフォーマンスバガーエキゾーストを生み出しました。抵抗の少ないステンレスヘッダー、高度に設計された集合形状、そして4.5インチサイレンサーを組み合わせた新しいサイドワインダーは、スタイルとパワーの完璧なコンビネーションを具現化します。販売備考:550-0758Cより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20。タイプ:Sidewinder 2-1。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:O2センサーアダプター。備考:アルミ削り出しエンドキャップ。使用上の注意:一般公道使用不可。関連商品:品番:550-0728,550-0729,550-0759C,
仕様関連商品品番:550-0728,550-0729,550-0759C,
付属品O2センサーアダプター
材質スチール
色クローム
備考アルミ削り出しエンドキャップ
タイプSidewinder 2-1
表面処理クロームメッキ
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。官能的なレーシングサウンドを奏でながらも音量を規制値内に抑えたフルエキゾーストマフラーです。
関連キーワード
1
2
次へ