水だけで安心の99.99%除菌。
バクテリア、カビ、ウイルス、ダニや花粉にも効果があります。
その効果は第三者機関の試験でしっかり結果が出ています。
お子様やご家族、ペットにとても安心です。
コンパクトなのにパワフルなケルヒャースチームを是非ご家庭に。
用途蛇口に、シンクに、タイルの壁に、窓、鏡、換気フード、コンロ
質量(kg)1.6
出力(W)加熱:1200
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)ボイラー:0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×127×186
電源コード(m)4
連続使用時間(分)約6
最大圧力(bar)スチーム吐出:0.3
スチーム温度(℃)約100
立ち上がり時間3分
標準装備品安全ロック機能搭載、安全バルブ、給水しやすい注ぎ口、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー×2個、ハンドブラシ、本体電源スイッチ
アズワン品番64-9300-11
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)清掃:20(給水タンク満水で清掃できる面積)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。
様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。
スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。
ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。
仕様ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時)
電源(V)AC100(50/60Hz)
いつものお掃除では落とすことのできなかったガンコな汚れを高温のスチームで落とすクリーナー。女性でも使いやすいコンパクトサイズ。
本体の他にストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップなどが一式揃ったお得なセットで、届いてすぐにスチームクリーナーでラクラクお掃除できます。
用途スチームの力で汚れを落とすスチームジェットクリーナー。キッチン、バス、トイレから窓のサッシやカーテン、じゅうたんなど付属のブラシやノズルを使い分けてご利用ください。
セット内容本体、ストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.3
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×240×225
加熱方式ボイラー式
連続使用時間(分)8~10
温度ヒューズ約169℃
注水量(mL)350
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260
最高吐出圧(MPa)0.32
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム6.5分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥23,880
税込¥26,268
当日出荷
強力スチームで汚れ落とし!100度の高温スチームを3気圧の高圧で噴射して協力洗浄。6種の付属品でお掃除の幅が広がります。
用途生活家電、掃除用品
セット内容本体、ストレートノズル、布用ノズル、布用ノズルカバー、角度付きノズル、ブラシノズル、延長ノズル、窓用アタッチメント、じょうご、計量カップ
材質アルミニウム、ポリプロピレン
寸法(mm)本体:300×122×227/ストレートノズル装着時:420×122×227/フレキシブルノズル装着時:765×122×227
質量(g)1200
電源(V)AC100
タンク容量(L)350
コード長さ(m)4
消費電力(W)(50/60Hz)950
スチーム温度(℃)100
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋
材質ABS樹脂
色アイボリ―
質量(g)1700
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1000
タンク容量(L)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250
電源コード(m)3
最大吐出圧力約3気圧
連続使用時間(分)約12
スチーム温度(℃)約100
待機時間噴射:約5分
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
家中の気になる汚れをまるごときれいにできるスチームクリーナーです。
用途に応じて使い分けできるスティック&ハンディタイプです。
約40秒のクイックスタートで素早くスチームが噴射できます。
ドライスチーム方式なのでびちゃびちゃにならず床掃除にも最適です。
角度が変えられるフレキシブルヘッドで低い所も楽にお掃除できます。
(可動域:約80度)ダブルアクション方式のチャイルドロックで子供が簡単にロック解除できないので安心です。
いつでも水の継ぎ足しができるパネル式です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
トラスコ品番833-8710
セット内容フレキシブルノズル、ストレートノズル、コンパクトノズル、ポイントブラシ×2、延長パイプA、延長パイプB×2、コンパクトフロアノズル、カーペットグライダー、コンパクトノズル用マイクロファイバーパッド、コンパクトフロアノズル用マイクロファイバーパッド、メジャーカップ、ノズルクリーナーピン
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハンディサイズですので、細かい箇所のお掃除に便利です。
加圧噴射方式のスチームクリーナーです。約100℃のスチームを噴きつけることで油汚れなどをスチームで落とすことができます。また除菌・防カビにも効果があります。
メインスイッチ、チャイルドロック、セーフティキャップなど安全装置にこだわっています。
タンク容量0.3リットルで最大約12分間の連続使用が可能です。
トラスコ品番437-0741
セット内容ストレートノズル、ポイントブラシ×3、布用ノズル、布用ノズルカバー×2、アングルノズル、じょうご、メジャーカップ(300mL)、フレキシブルノズル
材質ABS、PC(ポリカーボネート)
質量(kg)1.8
電源(V)単相100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×130×240
連続使用時間(分)最大約12
スチーム温度(℃)約100
待機時間(噴射)約5分
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)0.025/0.025
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253
最高吐出圧(MPa)0.35
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム35秒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥33,880
税込¥37,268
当日出荷
150℃の蒸気で樹脂洗浄や除菌、減菌洗浄に最適。
小水量のため、噴射水の撥ねや飛散が少ない。
無給水で15~40分の連続使用可能。
耐久性抜群のステンレスコイルを採用し、錆なし。
小型軽量で抜群の機動性。
噴射量が少なく、撥ねや飛散が少ないため、ドライフロアー等での使用や、電装系に近いエンジン回りの洗浄にも最適。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)555×645×795
質量(kg)約90
吐出圧力(MPa)0.7
電源(V)単相AC00
電源コード(m)(2スケ)5、3芯プラグ付
ポンププランジャーポンプ
スチーム温度(℃)150
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
燃料タンク容量(L)10(有効8)
燃料消費量(L/h)約2
安全装置炎感知装置、温度調節器、過熱防止サーモ、圧力スイッチ、自己保持回路、サーマルリレー、漏電遮断機、30mA調節弁・安全弁
付属品洗浄ガンノーマルガン1/4×200、1/4×6mスチーム用高圧ホース、給水口タケノコ・エアカプラー
【25秒で立上】【パネル式加熱】【軽量】スチームで手軽にカーペットや床を掃除できる、スチームクリーナーです。パネル式の加熱方法で約25秒で100度まで加熱するので、水を入れてからすぐにお使いいただけます。高温のため油汚れにも強いです。パネル式のため安心して追加注水していただけます。持ち手が伸縮するので使用者や用途に合わせてお使いいただけるだけでなく、収納もコンパクトに出来ます。商品重量1.4kgと軽量のため楽にモップ掃除が出来ます。
付属品専用パッド3枚い
色グレー
質量(g)1400
消費電力(W)1000
タンク容量(L)0.24
コード長さ(m)5
加熱方式パネル式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×270×1180
立ち上がり時間25秒
適用畳数8畳
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
SGV 8/5は、ボイラー加熱温度175℃、最大0.8MPaの吐出圧力で洗剤を使わず、強力に油汚れを浮かせて落とすスチーム力、ケルヒャーの乾湿両用バキュームと同等レベルの吸引力があり、一台でスチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄を行えるマシンです。 ホースに残った洗剤を洗い流すリンシングモードや吸引ホースの中の汚物を吸いきるセルフクリーニングモードがあり、衛生面も優れています。
タンク容量(L)5-5
電源(V)200
電源コード(m)7.5
質量(kg)40(アクセサリー除く)
吐出圧力(MPa)0.8
出力(W)加熱:2800
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×495×965
1台
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
1台
¥899,800
税込¥989,780
7日以内出荷
超高温スチーム洗浄機です。
140℃のスチームで強力な除菌効果があります。
低圧小水量で飛び散らず、乾燥が早いです。
用途食品工場などの衛生管理に最適
スチーム温度(℃)約140
電源コード(m)6
吐出圧力(MPa)0.55
トラスコ品番790-3456
セット内容ホース、アタッチメント一式
材質ボディー:ステンレス
幅(mm)405
質量(kg)31
高さ(mm)1025
奥行(mm)650
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
消費電力(W)3600
タンク容量(L)7.2
連続使用時間(分)最大130
吐出量(mL/min)55~85
待機時間(噴射)5~10分
1台
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる!
スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など
吐出圧力(MPa)7
吐出水量(L/min)5
仕様ガン高圧ホース5m
トラスコ品番409-7084
質量(kg)6.2
電流(A)12.5
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
最大吐出圧力0.5MPaの強力スチーム。小型コンパクトでもタンク容量1.2Lの大容量。ステンレスボイラータンク採用。豊富な付属品で様々な洗浄が可能
用途浴室・キッチン周り・フローリング等の洗浄・除菌・消臭
付属品本体、計量カップ、じょうご、丸ブラシ、スモールブラシ、ベントノズル、フロアブラシ、フロアクロス、窓用ワイパー、延長パイプ、ファブリッククロス、ファブリックブラシ、ノズルアタッチメント、フロアブラシ用アタッチメント
質量(kg)4.38
電源(V)AC100
消費電力(W)1450
タンク容量(L)1.2
最高吐出圧(MPa)0.5
電源コード(m)4.5
加熱方式ステンレスボイラー式
連続使用時間(分)約30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×360×255
ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約8
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)0.3
圧力最大噴射:約3気圧
コード長さ(m)3
連続使用時間最大12分
スチーム温度(℃)噴射:100
サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
1セット
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1700
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)0.3
圧力最大噴射:3気圧
時間仕様噴射待ち時間:5分
コード長さ(m)3
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)12
加熱方式ボイラー式
設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ
スチーム温度(℃)噴射:100
サイズ(mm)130×310×250
圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
小型コンパクト設計。最大吐出圧力0.33MPaの強力スチーム。タンク容量0.25Lで10分間の連続使用が可能。安全と使い易さにこだわった設計。豊富な付属品
用途浴室・キッチン周り等の洗浄・除菌・消臭
付属品本体、ノズル、じょうご、丸ブラシ、計量カップ、90°ノズル、ストレートノズル、フレキシブルノズル、布ブラシノズル、窓用ワイパー、クロス
質量(kg)1.4
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
タンク容量(L)0.25
最高吐出圧(MPa)0.33
電源コード(m)3
加熱方式ボイラー式
連続使用時間(分)約10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×285×225
スチーム温度(℃)約100
ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約3
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
スチームクリーナー用アクセサリー。ブラシの先端が小刻みに振動し、汚れをこすり取ります。通常のブラシよりも、洗浄時間を約50%削減することができます。
適合機種SC1クラシック、SC1プレミアム、SC1.020、SC1.040、SC2.500C、SC3.000、SC4.100C
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
1台
¥689,800
税込¥758,780
3日以内出荷
スチームクリーナーに接続して使用する別売りパーツです。細かいところの掃除に最適です。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。
トラスコ品番412-9555
セット内容黒×2、グレー×2、ライトグレー×1
材質本体/ナイロン、毛/ポリエステル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×45×70
1セット(3本×5色)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。ケルヒャーのスチームクリーナの中で、一番コンパクトで軽いモデルです。でもパワフルスチームはキープ。すぐにサッと取り出して使いたい方、収納・保管場所が限られている方におススメです。ヒートアップ(待ち時間)約3分、連続噴射時間約6分。6分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。とにかくコンパクトなモデルいい!という方に最適のモデルです。
用途蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ
付属品ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 個、ハンドブラシ
質量(kg)1.6(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.2(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×127×186
最高吐出圧(MPa)0.3
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/本体電源スイッチ
ヒートタイム3分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)20(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1200
1台
¥11,880
税込¥13,068
5日以内出荷
スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。
適合機種SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアムSC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアムSC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム
1個(17g×3包)
¥779
税込¥857
当日出荷
布用ノズルに取り付けて使用します。
タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。
5枚セットなので、汚れても取り替えることができます。
用途EA115SA-1、-2用(スチームクリーナーの布用ノズルに取り付けて使用するパーツ)
エスコ品番EA115SA-12
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×100×20
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
床の隅々まで徹底的にきれいに。様々な床の汚れを徹底的に落とすことに特化したスチームモップ
用途色々な床のお掃除
セット内容本体、専用パッド、三角ヘッド、ブラシ付き三角パッド、注水容器
質量(kg)本体 3.5
色ホワイト×ブルー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1124×298×175
保証期間1年(メーカー保証1年) ※本製品は公式オンラインストア1年延長保証対象外となります。
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
SCM-110・SCM-100専用
1セット(4枚)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
スチームクリーナー用アクセサリー。窓掃除用のノズルです。スチームをガラスに吹き付けながら、上部のスクイジー(ゴムべら)で水分と汚れを掻き取ります。
メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。
コンパクトフロアノズルに取り付けて使用します。
2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
寸法(mm)250×105×5
質量(g)17.8
材質ポリエステル、綿
セット内容マイクロファイバーパッド×2
対応機種スチームクリーナー STM-416他
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
7日以内出荷
キッチンや洗面所などの壁や流しなどのお掃除に便利なハンドブラシです。ソファなどの清掃などにも便利です。カバー(6.370-990.0 5枚組)を付けてお使いください。
適合機種SC1クラシック、SC1プレミアム、SC1.020、SC1.040、SC2.500C、SC3.000、SC4.100C、SG4/4
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
SCM-110専用
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
スチームクリーナーの布用ノズルに取り付けて使用する別売りパーツです。タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。5枚セットですので汚れても取り替えることができます。
トラスコ品番412-9571
セット内容布ノズルカバー×5
材質ポリエステル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×20
1セット(5枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
細かいところの掃除に最適。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。3色3本セットなので、用途・場所によって使い分け可能です。
用途EA115SA-4用。
材質ナイロン、ポリエステル
入数(本)3
1組(3個)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
EA115RA-1用マイクロファイバーパッドセット。
入数(枚)2
1セット(2枚)
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ