インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271
乾燥質量(kg)3.7
燃料タンク容量(L)0.28
点火方式フライホイールマグネト
始動方式softスタート
点火プラグNGK BPMR8Y
エンジン総排気量(cm3)34.4
振動3軸合成値(m/s2)5
オイルタンク容量(L)0.23
チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。
用途チェンソーの刃の研磨に
材質(アダプター)(砥石・ヤスリ)スチール
材質(本体)プラスチック
質量(g)160
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)121×121×68
適合チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください)
砥石取付軸(Φmm)(砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。
横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。
カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。
カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V)100
消費電力(W)100
砥石径(Φmm)40
定格時間(分)30
質量(g)610
農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
ピッチ1/4"
チェンタイプH00
乾燥質量(kg)2.6
全長(cm)26.4
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR6A
全高(cm)21.5
全幅(cm)21.7
オイルタンク容量(L)0.17
排気量(cm3)27
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
質量(kg)5.1
排気量(mL)38.2
チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体
仕様電極ギャップ:0.5 mm
質量(kg)本体:5
出力(kW)2.4
最大トルク(N・m)2.7
排気量(mL)51.7
スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A
燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWh
ポンプMax12 mL/min、Min5 mL/min
バー全長(mm)450
振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2
回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700
チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
1台
¥99,800
税込¥109,780
4日以内出荷
比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。
X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグNGK CMR6H
質量(kg)3.92
排気量(mL)35.2
チェーン形式3/8"[91PX]、52コマ
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212
排気量(mL)30.1
使用燃料25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.18
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)30
チェーン形式91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4
排気量(mL)35.2
全長(cm)30
燃料タンク容量(L)0.25
スパークプラグNGK CMR6H
キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)
全高(cm)23
全幅(cm)23.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)60
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド
本体質量(g)650
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨
モーター回転数(min-1[r.p.m])30000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)(モーター)100
コード長さ(m)2
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
本体寸法(mm)90×230×50
材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂
セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組
質量(g)610
トラスコ品番423-3557
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。
ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050
材質鉄鋼材
加工ブルースチール加工
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
用途樹上の枝打ち作業に
使用燃料混合燃料
切断有効長さ(mm)250
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196
乾燥質量(kg)2.3
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR7H
始動方式リコイルスタータ
チェーン形式25AP60E
振動3軸合成値(m/s2)4
オイルタンク容量(L)0.14
排気量(cm3)25
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。
堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグNGK BPMR7A
質量(kg)4.7
排気量(mL)38
チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナーが一体になった便利なキットです。お使いのチェンソーに合わせてご利用ください。
タイプスチール用
セット内容パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナー
チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。
用途チェンソーカービング
仕様先端8.5R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント
厚さ(mm)3.8
ピッチ1/4inch
マウントマルチマウント(小型、中型チェンソー)
ゲージ0.05inch
RoHS指令(10物質対応)対応
ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。
アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。
ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。
カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。
スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。
直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中、小型チェンソー用
適合ソーチェーン:21BP-64E
仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式
長さ(mm)370
厚さ(mm)4.16
寸法(mm)ゲージ: .058"
色本体:グレー、ロゴ:黒
構造バー:3枚合わせ
身幅(cm)(最大)56.9
マウントG8(マルチマウント)
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェンピッチ(inch)0.325
1枚
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様チェンオイル自動給油(55mL)
長さ(mm)(ガイドバー)100
チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480]
チェーン形式SC11-34(1/4インチ)
関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
関連キーワード