2,951件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

クリエイティブカラースプレー アサヒペン 動画あり
マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。 主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

細身ラインでスタイルアップ
サイズ5号 バスト(cm)77 ウエスト(cm)56 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)83 材質ボディ:ポリプロピレン製 スチールグレー塗装 腕:樹脂製 スチールグレー塗装 ベース・パイプ:スチール製 サテン仕上 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)200 最低高さ(cm)135 本体寸法(cm)96 ベース寸法(cm)38×28
1個
45,980 税込50,578
15日以内出荷

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ 動画あり
乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。 特性速乾 質量(g)290 容量(L)0.3 乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃) 主な用途木、鉄、マーキング 塗布面積(m2)0.5~1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水性多用途スプレー アサヒペン 動画あり
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。 種類水溶性アクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など 乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途木、鉄、床 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐久、耐候 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可) 塗布面積(m2/缶)約2.0 塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃) 乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃) 主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 特性耐久、速乾 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。 成分ニトロセルロース、合成樹脂 タイプラッカースプレー 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8 半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
1本(300mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合車種HONDA、600 (2008-2010)、CBF 500 (2008-2010)、CBF 600 (2008-2011)
1個
30,980 税込34,078
31日以内出荷

適合車種YAMAHA、600 FAZER (2004-2008)、FZ 6 (2007-2008)、FZ6 (2004-2009)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合車種YAMAHA、1000 FAZER (2001-2005)、FZS 1000 (2002-2002)、FZS 1000 FAZER (2001-2001)、FZS FAZER 1000 (2001-2001)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合車種SUZUKI、GSX 600 (1998-2006)、GSX 600 F (1998-2006)、GSX 600F (1998-2004)、GSX 750 F (2000-2006)、GSXF 750 (1999-2003)、GSXF600 F (1998-2004)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合車種SUZUKI、GSX 600 (1998-2006)、GSX 600 F (1998-2006)、GSX 600F (1998-2004)、GSX 750 F (2000-2006)、GSXF 750 (1999-2003)、GSXF600 F (1998-2004)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合車種SUZUKI、GSX 1300 R (1999-2007)、GSXF 1300 R (2006-2006)、GSXR 1300 R (2001-2001)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合車種SUZUKI、GSX 600 (1998-2006)、GSX 600 F (1998-2006)、GSX 600F (1998-2004)、GSX 750 F (2000-2006)、GSXF 750 (1999-2003)、GSXF600 F (1998-2004)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合車種HONDA、VTR 100 (2001-2003)、VTR 1000 (1997-2002)、VTR 1000 F (1997-2005)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合車種YAMAHA、600 FAZER (2004-2008)、FZ 6 (2007-2008)、FZ6 (2004-2009)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合車種SUZUKI、GSX 600 (1998-2006)、GSX 600 F (1998-2006)、GSX 600F (1998-2004)、GSX 750 F (2000-2006)、GSXF 750 (1999-2003)、GSXF600 F (1998-2004)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合車種SUZUKI、GSX 600 (1998-2006)、GSX 600 F (1998-2006)、GSX 600F (1998-2004)、GSX 750 F (2000-2006)、GSXF 750 (1999-2003)、GSXF600 F (1998-2004)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合車種SUZUKI、GSX 600 (1998-2006)、GSX 600 F (1998-2006)、GSX 600F (1998-2004)、GSX 750 F (2000-2006)、GSXF 750 (1999-2003)、GSXF600 F (1998-2004)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合車種SUZUKI、GSX 600 (1998-2006)、GSX 600 F (1998-2006)、GSX 600F (1998-2004)、GSX 750 F (2000-2006)、GSXF 750 (1999-2003)、GSXF600 F (1998-2004)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合車種SUZUKI、DL 650 BALTIC (2004-2004)、STROM DL 1000 (2002-2011)、STROM DL 650 (2005-2011)、V STROM (2004-2004)、V STROM DL 1000 (2002-2004)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合車種SUZUKI、GSX 600 (1998-2006)、GSX 600 F (1998-2006)、GSX 600F (1998-2004)、GSX 750 F (2000-2006)、GSXF 750 (1999-2003)、GSXF600 F (1998-2004)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷

適合車種SUZUKI、GSX 600 (1998-2006)、GSX 600 F (1998-2006)、GSX 600F (1998-2004)、GSX 750 F (2000-2006)、GSXF 750 (1999-2003)、GSXF600 F (1998-2004)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷

適合車種SUZUKI、GSX 600 (1998-2006)、GSX 600 F (1998-2006)、GSX 600F (1998-2004)、GSX 750 F (2000-2006)、GSXF 750 (1999-2003)、GSXF600 F (1998-2004)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷