穴径(Φmm)5
アズワン品番64-7850-27
1枚
¥360
税込¥396
当日出荷
色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1個
仕様その他
色ブラック
タイプマウント
1個
¥999
税込¥1,099
92日以内出荷
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)32
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)5
アズワン品番64-7850-26
1枚
¥350
税込¥385
当日出荷
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)133
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)69
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)60
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-343-PU。ラムマウントの66mmタフマグネットベースが貼り付け可能な貼付スチールプレート。販売備考:※車内や屋内使用を想定したパーツです。貼り付け後、接着面が安定するまで約24時間は負荷をかけないで下さい。
1個
¥1,098
税込¥1,208
92日以内出荷
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
1個
¥909
税込¥1,000
3日以内出荷
部品名称スチールプレート
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.42MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.43MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.28MB)
図解NoSSA-N550DX トランスアクスル分解(3)部品_No.14、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解3部品_No.45、BSA-536シリーズ -A トランスミッション分解3部品_No.45、SSA-N500 トランスアクスル分解(3)部品_No.14、SSA-G550 トランスアクスル分解(3)部品_No.14、SSA-G535 トランスアクスル分解(3)部品_No.14、SSA-N550 トランスアクスル分解(3)部品_No.14
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
部品名称スチールプレート
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.27MB)
図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ サブミッション分解部品_No.39、BSA-650シリーズ サブミッション組立部品_No.38、BSA-662 1062シリーズ サブミッション分解部品_No.39、BSA-950-1 -2シリーズ サブミッション組立部品_No.38、BSA-950C -1シリーズ サブミッション組立部品_No.38、BSA-600LDMQ(JP) サブミッション分解部品_No.39、BSA-950シリーズ サブミッション組立部品_No.38、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ サブミッション組立部品_No.38、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション分解部品_No.29、BSA-600LDEQ(JP) サブミッション分解部品_No.39、BSA-651 951シリーズ サブミッション分解部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ サブミッション組立部品_No.38、BSA-650-1 -2シリーズ サブミッション組立部品_No.38
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状フラット
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)34
メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-B-MAG66PU。66mmタフマグネットベースと、ダッシュボードなどに貼り付けるスチールプレートのセット品。販売備考:※貼付プレートは車内や屋内使用を想定したパーツです。貼り付け後、接着面が安定するまで約24時間は負荷をかけないで下さい。
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
R・G・Bの三色の発光形式の新型LEDライトです。
各色10段階の色彩調光により、1,000通りのLEDカラーを実現しました。
幅(mm)398
消費電力(W)最大15
光源色R、G、B
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-2375。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1100R 。カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP 。カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷]
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10~100%で調整できます。
用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット
全光束(Lm)最大96
幅(mm)970
奥行(mm)150
高さ(mm)195
消費電力(W)1.8
質量(g)2400
仕様オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付
トラスコ品番407-8756
セット内容アーム主柱、副柱+スチールプレート付
芯数2
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
1台
¥22,980
税込¥25,278
14日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-2372。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
主な適合純正品番90401-KW1-900
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
印刷方式印刷面:片面
印刷方式印刷面:片面
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ