JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。
材質/仕上(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ
使用温度範囲-40~140℃
精度等級JIS B 1514 0級
スチールで構成された高荷重ベアリングです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。
使用温度範囲-40~140℃
ねじ長さ(mm)8
ねじ寸法M6×1.00
精度等級JIS B 1514 0級
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法W(mm)8(±0.2)
許容荷重(N[kgf])686[70]
幅(mm)8
ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリングの4倍~10倍の高荷重タイプです。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等
材質外輪 : 鋼・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
軸径(Φmm)6
ピッチ(mm)1
JISベアリングに取付ねじを接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。
材質ベアリング:スチール、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)
2018年トラスコ掲載ページ2 0054
ねじ寸法M6×1
外径(Φmm)19
幅(mm)6
許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。
タイプ六角穴ボルトタイプ
使用温度範囲(℃)-40~140
精度等級JIS B 1514 0級
JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)を接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。
材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)、ボルト部:ステンレス(SUS303)
2018年トラスコ掲載ページ2 0053
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。
幅(mm)4
タイプ六角穴ボルトタイプ
使用温度範囲(℃)-40~140℃
ねじ長さ(mm)5
ねじ寸法M4×0.70
ツバ厚(mm)1.5
精度等級JIS B 1514 0級
材質軸材質SUS303(六角穴タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。
素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。
安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数13T&15T
仕様ガイドプーリー(上) : 13T / スタンダード、テンションプーリー(下) : 15T / スタンダード
材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : スチールボール、プーリー : アルミニウム
対応SHIMANO:DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。
素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。
安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数13T&15T
仕様ガイドプーリー(上) : 13T / スタンダード、テンションプーリー(下) : 15T / スタンダード
材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : スチールボール、プーリー : アルミニウム
色ブラック
対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。
素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。
安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数13T&15T
仕様ガイドプーリー(上) : 13T / スタンダード、テンションプーリー(下) : 15T / スタンダード
材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : スチールボール、プーリー : アルミニウム
対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。
素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。
安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数13T&15T
仕様ガイドプーリー(上) : 13T / スタンダード、テンションプーリー(下) : 15T / スタンダード
材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : スチールボール、プーリー : アルミニウム
対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。
素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数13T&15T
仕様ガイドプーリー(上) : 13T / スタンダード、テンションプーリー(下) : 15T / スタンダード
材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : スチールボール、プーリー : アルミニウム
対応SHIMANO:105 (5700 / 5800)、TIAGRA (4600 / 4700)
リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。
素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。
安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数16T&16T
仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth
材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : スチールボール、プーリー : カーボンコンポジット
対応SHIMANO:105 (5700 / 5800)、TIAGRA (4600 / 4700)
リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。
素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。
安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数16T&16T
仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth
材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : スチールボール、プーリー : カーボンコンポジット
対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。
素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。
安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数16T&16T
仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth
材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : スチールボール、プーリー : カーボンコンポジット
対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。
素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。
安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数16T&16T
仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth
材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : スチールボール、プーリー : カーボンコンポジット
対応SHIMANO:DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法D(mm)22(±0.1)
寸法W(mm)7
幅(mm)7
寸法L(mm)11(±0.5)
外径(Φmm)22
ねじ寸法M6×1
寸法C(mm)2.8(±0.4)
許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
材質軸受:SUJ2(相当)、ハウジング:SPCC(相当)四三酸化鉄皮膜、潤滑:リチウム系グリース
仕様ボールベアリング、エアー入
エスコ品番EA986MW-261
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール(亜鉛メッキ)
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)260
車輪幅(mm)85
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
仕様ボールベアリング、エアー入
エスコ品番EA986MW-301
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール(亜鉛メッキ)
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)300
車輪幅(mm)100
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の単車(耐久性に優れています)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車単車
トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車単車
トラックレール(ハンガーレール)用のM12ボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
耐荷重(kg)75(2個当り)
ボルトM12ボルト仕様
呼称3号
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車単車
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のシャックル付複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。
材質車:総焼入れベアリング/リング:普通鋼
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車単車
エスコ品番EA986MG-8
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)650
車輪径(Φmm)280
材質(車輪)二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)70
硬度65 ショアA
ボス幅(mm)70
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)350
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
硬度65 ショアA
ボス幅(mm)60
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥8,850
税込¥9,735
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-5
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
硬度65 ショアA
ボス幅(mm)60
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥7,610
税込¥8,371
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-300
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)300
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)60
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)75
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-3
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)175
車輪径(Φmm)140
材質(車輪)二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)37
硬度65 ショアA
ボス幅(mm)45
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-280
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)385
車輪径(Φmm)280
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)70
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)75
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ