3,731件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





OKR38型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38コロコンキャリヤーおよびACLソロバンコンベヤに組み込み可能なスチール製Φ38ホイール 強度(kg)(ホイール)10 ホイール直径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)12
1個
369 税込406
3日以内出荷


丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 中荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして 材質スチール
1個
319 税込351
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。 材質 公差(g)±3% ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
1パック(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1箱(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)1.5 材質
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様ナット座形成:球面(R22) 形状楕円(飾り穴) サイズ5.25×17.5 タイプフロント・リア兼用 穴数5(ボルト)、5(飾り) ディスク厚さ(mm)10S
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JATMA/TRA/ETRTO 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
用途4輪小型・普通車 汎用スチールホイール用 打込みウエイト ウエイト隙間寸法(mm)1.7~2.1
1袋(10個)
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
適合スチールホイール用 材質
1箱(17個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
材質 最大隙間(mm)1.75
1袋(10個)
268 税込295
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

愛車の足回りをクールにドレスアップ アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
用途自動車スチールホイール専用 付属品調整リング×4個 材質ABS樹脂 シルバー
1セット(4枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
適合スチールホイール用 材質
1箱(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト スチールホイール用
エコ商品
乗用車のスチールホイール用打ち込みバランスウエイトです。 主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用 適合スチールホイール用 材質 最大隙間(mm)1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5g×100個)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

有害物質の鉛、カドミウム、水銀、ロクカクロムが含まれておりません。表面処理は国際基準の1000時間の塩水噴霧試験の信頼性を保証されています。
用途スチールホイール用 ウエイト隙間寸法(mm)2.0 適合スチールホイール用 材質
1袋(10個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ナット座形成:球面(R22) 形状楕円(飾り穴) サイズ51/2K×16 穴数5(ボルト)、5(飾り) ディスク厚さ(mm)8S
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
材質鉄(鉛レス) 爪幅(mm)1.8 塗装防錆コーティング
1箱(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)150 模様タイヤ:ジグザグ
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CALルック調のピカピカメッキホイールカバーの1台分セット!フェンダーからはみ出しにくい形状です。
用途ホイールのドレスアップに 材質ABS樹脂 クロームメッキ
1セット(4枚)
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。エアー入り。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール 軸径(Φmm)25 車輪タイプ空気入り
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール 軸径(Φmm)20 長さ(mm)ハブ:60(内側寄り) 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)200 模様タイヤ:ジグザグ 車輪タイプ空気入り
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール製のベアリング入りホイールを使用しています。耐油性、耐久性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールベアリングタイプ、ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ8 1302
1台
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OKR50WB型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR50WBワイドコロコンキャリヤーに組み込み可能なスチール製Φ50ホイール 強度(kg)(ホイール)8 ホイール直径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)25
1個
539 税込593
翌々日出荷

対象車種:ジムニー。16×5 1/2J。バルブ付。1本。ナットは標準装備品をご使用ください。※ホイールロックナットセットと同時装着はできません
グレー 適合車種Jimny
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:スチール ホイール:赤
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象車種:シエラ。15×5 1/2JJ バルブ付。ナットは標準装備品をご使用ください。1本。※ホイールロックナットセットと同時装着はできません
グレー 適合車種Jimny SIERRA 数量(本)1
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷