取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)2
穴数4(平座)
穴径(mm)3.2(平座)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)2
全長(mm)147
質量(g)55
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
穴数2(平座)、2(L座)
穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
1個
¥1,680
税込¥1,848
欠品中
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。
パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。
角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。
テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)
寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200
色白
耐荷重(kg)(2本使用時)40
板厚(mm)20
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)33
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])298[30.4]
開き方上蓋
伸長(mm)104
ステー種類その他ステー
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色黒
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
浴室、便所、物置など簡易扉用掛け金具。
材質鉄、ユニクロームメッキ
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)
ステー種類トルクステー
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
床材溶接余盛取り後の修正・仕上げに使用すると便利です。
ハンドル後方にはハンマーヘッドが装着されており、目地の押さえ等に便利です。
付属品替刃1枚(本体に取付済)
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
1個
¥12,816
税込¥14,098
7日以内出荷
1個
¥12,816
税込¥14,098
7日以内出荷
テコの原理で小さな力で作業出来ます。
しっかり握れる大きめグリップにラバー加工を施しております。
用途ホチキスやタッカーのステープルを外すための道具です。イベントの飾りつけ・掲載期間の終わった掲示物などの撤去作業、打ち間違えたステープルの取外し、包装物の開封作業、ホチキスの留めの 書類廃棄時の紙や鉄の分別作業等
使用方法1.爪の先端で針を少し持ち上げる。、2.爪を奥まで差し込み、ハンドルを下げる。
材質刃部:カーボンスチール、グリップ部:PP・TPR
寸法(mm)185×50×30
色ブラック/グリーン
質量(g)91
適合サイズ(mm)肩幅:8以上、足長:13まで
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥1,898
税込¥2,088
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥1,898
税込¥2,088
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥1,898
税込¥2,088
17日以内出荷
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。
正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。
高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。
回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
仕様低~中粘度液用
アズワン品番1-8993-14
1個
¥150,000
税込¥165,000
12日以内出荷
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。
正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。
高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。
回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
仕様低~超高粘度液用
アズワン品番1-8993-11
1台
¥182,000
税込¥200,200
当日出荷
耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
材質ステンレス製(支柱カバー)
形状横型・コの字型
質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約27【スリーブパイルのみ】 約7.7(1本)
色ステンレスヘアーライン
サイズ支柱カバー Φ76.3×t3 W1000 H700
タイプ土中式杭基礎タイプ
仕上ヘアライン
施工内容固定式
1本
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
材質ステンレス製(支柱カバー)
形状横型・コの字型
質量(kg)45.4
色ステンレスヘアーライン
サイズ支柱カバー Φ76.3×t3 W1500 H700
タイプ土中式杭基礎タイプ
仕上ヘアライン
施工内容固定式
1本
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
材質ステンレス製(支柱カバー)
形状横型・コの字型
質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約27
色ステンレスヘアーライン
サイズ支柱カバー Φ76.3×t3 W1000 H700
タイプコンクリート独立基礎タイプ
仕上ヘアライン
施工内容固定式
1本
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
材質ステンレス製(支柱カバー)
形状横型・コの字型
質量(kg)30
色ステンレスヘアーライン
サイズ支柱カバー Φ76.3×t3 W1500 H700
タイプコンクリート独立基礎タイプ
仕上ヘアライン
施工内容固定式
1本
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
関連キーワード