商品豆知識
木のぬくもりを生かした木製のアートフレームです。サイズの充実したコレクション対応になります。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)、パネル:木製
グリーン購入法適合
木のぬくもりを生かした木製の賞状額です。カラーの充実したコレクション対応になります。
用途賞状の展示
材質(前面)アクリル
再生紙使用マーク適合
木のぬくもりを生かした木製の手ぬぐいサイズのフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)ステイン
再生紙使用マーク適合
濃い色調の建具などに調和するシンプルな黒格子の意匠。モダン感覚の古民家調インテリアにもおすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
フレーム白木(オイルステイン)
カバーポリエステル強化和紙
LED寿命(時間)40000
仕様調光器不可
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)1~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
濃い色調の建具などに調和するシンプルな黒格子の意匠。モダン感覚の古民家調インテリアにもおすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
フレーム白木(オイルステイン)
カバーポリエステル強化和紙
LED寿命(時間)40000
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
仕様調光器不可
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)1~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
長さ(mm)539
幅(mm)539
カバーポリエステル強化和紙
質量(kg)2.2
高さ(mm)124
タイプLED一体型
消費電力(W)47
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木(オイルステイン)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.6
皮相電力(VA)48(100V)
光束(Lm)4920
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~12
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
長さ(mm)539
幅(mm)539
カバーポリエステル強化和紙
質量(kg)2.2
高さ(mm)124
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)42
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木(オイルステイン)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.6
皮相電力(VA)43(100V)
光束(Lm)4310
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~10
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
関連キーワード