69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッカー剥がし トレーサー モノタロウ 動画あり
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様6Φアダプター付き 厚さ(mm)15 直径(Φmm)88 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
959 税込1,055
当日出荷

エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様6Φアダプター付き 材質ギアのゴム部:NBR(ニトリルゴム)、金属軸:S45C(表:電気ニッケルメッキ) 厚さ(mm)27 直径(Φmm)100 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 材質(ソケット)S45C(表:黒染)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。 金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。 軸穴径(mm)6 外径(Φmm)70
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。 剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用 使用方法あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。 寸法(mm)66×66×205 毒劇区分普通物
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

スプレータイプのシールはがし剤です。自動車用ステッカー、シール及びのり跡の除去がカンタン、スピィーディーに行えます。
質量(g)300
1本(90g)
1,198 税込1,318
当日出荷

ラベルはがしスプレー モノタロウ 動画あり
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。 成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン ガスの種類高圧ガス(LPG) RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

1袋(2個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネートブレードが素材を傷つけにくいので、ステンレス・冷蔵庫・木材・プラスティック・車のステッカー・ガラスなどに張られたシールはがし、汚れ落し等に最適。
用途ステッカーはがし・窓そうじに 刃幅(mm)20 全長(mm)115 刃厚(mm)1 材質(刃)ポリカーボネート 刃渡り(mm)39
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然オレンジオイル成分を使用し、有害な成分を含みません。ステッカーだけではなく、床面のタイヤ跡やピッチ・タールなども簡単に落とせます。
用途接着剤・シール/ステッカー/アスファルト・原油/油性塗料/油性マジック/タイヤ痕/ガム/各種オイルの剥離・除去 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 種別カーケアケミカル
1本(375mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

粘着剤つき塩ビフィルム用のハクリ剤です。 ボディー外装に貼られているストライプ、ステッカー、紙ラベルをはがすのに最適です。 塩ビフィルム(ストライプ)をはがした後に残った粘着剤の除去にも使用できます。
容量(mL)420 種類ストライブはがし 形態
1本(420mL)
3,098 税込3,408
当日出荷

低速ドリル等で使用出るフラットなイレーサーパッドです。
仕様6Φアダプター付き 適合機種MPT38660 厚さ(mm)15 直径(Φmm)88 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。ゼリー状なので垂直面での作業もOK
質量(g)20
1本(20g)
749 税込824
当日出荷

1個(200mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクレーパー ロングタイプ モノタロウ 動画あり
ガスケットやウィンドシールドに貼り付いているステッカーを剥がすのに便利なスクレーパー。グリップ部には替刃が付属しております。
用途ステッカーなどの剥がし作業に 材質(刃)K5 刃幅(mm)40 全長(mm)278 付属品替刃2枚 質量(g)168 材質(軸) 材質(柄部)PVC
1個
849 税込934
当日出荷

角が多くステッカーやラインを効率よく削り取ります!! 低速ドリル等で使用出来ます。
仕様6Φアダプター付き 適合機種MPT38660 厚さ(mm)27 直径(Φmm)100 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。浸透性抜群な液体タイプ。
成分有機溶剤系 質量(g)20
1本(20g)
1,098 税込1,208
当日出荷

「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。
用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし 材質(刃)SK5/POM(ポリアセタール) 刃幅(mm)39 全長(mm)110 付属品金属刃×2枚(本体収納分) 黄+黒 材質(本体)ABS+TPR 刃長(mm)7(装着時) 刃厚(mm)0.5 取扱説明書(2.5MB)
1個
899 税込989
当日出荷

ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に 幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40 全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
729 税込802
当日出荷

清掃業界、工具業界のプロ御用達本格派ガラススクレーパーに新たなカラーが登場。ガラスに付着している年数が経過して剥がれなかったシールやステッカーなども綺麗に取れます。
用途ステッカー剥がし シール剥がし ガラス汚れ取り 付属品キャップ ブルー 入数(個)1
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

清掃業界、工具業界のプロ御用達本格派ガラススクレーパーに新たなカラーが登場。ガラスに付着している年数が経過して剥がれなかったシールやステッカーなども綺麗に取れます。
用途ステッカー剥がし シール剥がし ガラス汚れ取り 付属品キャップ ブルー 入数(個)1
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

伸縮式で奥まった場所にも便利! ステッカー剥がしに最適です。
用途替え刃3枚付き 刃幅(mm)40 伸縮サイズ(mm)220~320 関連資料(0.06MB)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

コンパクトツールストライプイレーサー
適用機種に取付けてステッカー剥がしなどに。ネジ止めなので脱着が簡単です。
用途イレーサー 適合機種450P-L、715A2725710S、C-150N 材質ゴム 質量(g)146 径(Φmm)90
1枚
2,398 税込2,638
3日以内出荷

清掃業界、工具業界のプロ御用達本格派ガラススクレーパーに新たなカラーが登場。ガラスに付着している年数が経過して剥がれなかったシールやステッカーなども綺麗に取れます。
用途ステッカー剥がし シール剥がし ガラス汚れ取り 付属品キャップ ブルー 入数(個)1
1枚
2,498 税込2,748
翌々日出荷

清掃業界、工具業界のプロ御用達本格派ガラススクレーパーに新たなカラーが登場。ガラスに付着している年数が経過して剥がれなかったシールやステッカーなども綺麗に取れます。
用途ステッカー剥がし シール剥がし ガラス汚れ取り 付属品キャップ ブルー 入数(個)1
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷

いろんな汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。 天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。また、人体に有害な芳香族有機溶剤(シンナー類)は一切使用しておりません。 浸透性が早く数秒で汚れを浮かせ、素早く簡単に作業ができます。
用途自動車に貼られたステッカー剥がしに 金属汚れに 各種テープの糊残りに ブチルテープに 発泡ウレタンの洗浄に 油汚れに 付属品ガス抜きキャップ 成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノン トラスコ品番284-0260 タイプスプレー ガスの種類LPG(高圧ガス) 使用可能面積18m2(最大) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

コンパクトツール低速グラインダー 130FS
6mm径シャフトで使用できる低速ダイグラインダー
用途自動車補修・塗装前の足付け・ステッカー剥がし・軽研磨・研削作業などに。 寸法(mm)40×40×192 質量(kg)0.72 回転数(min-1[r.p.m])3800 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 流量(L/min)475 ブラシ(適合)Y型ブラシ各種(A4046、A4047、A4048、A4049) 騒音レベル(dB(A))87 取付軸径(Φmm)6
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)エアリムーブサンダ 縦回転仕様セット品
サビ落とし、塗装落とし、ステッカー剥がしに最適です。 180度ハンドルが回転します。
トラスコ品番160-8816 セット内容イレイサーホイール、研磨ホイール、ワイヤーホイールアダプター、ワイヤーホイール(粗目)、ワイヤーホイール(中目)、ワイヤーホイール(細目)、5mmレンチ 質量(kg)3.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)330 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1セット
50,980 税込56,078
翌々日出荷

ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。 【使用方法】 除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。 3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。 クラフトテープやビニールコーティングしている液体を弾くシールには、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
成分ハロゲン炭化水素系 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70mL)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など 付属品キャリングケース トラスコ品番168-4079 質量(g)580 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く) ヒーターセラミックハニカムヒーター 騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3) 振動(m/s2)<2.5(K=1.5) 風量(L/min)250、400(切換)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

プラスチックとステンレスの交換式替え刃で多用途に利用ができるスクレーパー。シールやステッカー、ラベル剥がしのみならず、車の窓ガラスや冷凍庫の霜取り、DIYなど使い道は様々です。プラスチック製の保護キャップ付きで持ち運びにも便利。使用場所に応じて交換可能な替え刃は、ステンレス・プラスチック各10個ずつ付属。交換は簡単で工具も必要ありません。
付属品【替刃】プラスチック刃×10個、ステンレス刃×10個 オレンジ 寸法(縦×横)(mm)45×105
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SIGNET(シグネット)スクレーパーセット
ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。
刃幅(mm)15~30
1セット
3,490 税込3,839
当日出荷

ステッカー 標識 LP高圧ガス関係 モノタロウ 動画あり
「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく必須標識。 裏面の離けい紙を剥がして貼り付けるステッカータイプ。
取付方式ステッカー 材質蛍光ステッカー
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭角刃は塗装やステッカーの剥がしに、鈍角刃はセメント・漆喰などを剥がすのに便利です。
仕様替刃 適合SH000、SH250、LH120
1パック(10枚)
2,398 税込2,638
10日以内出荷

刃が鋭角刃と鈍角刃のリバーシブルになっています。鋭角刃は塗装やステッカーの剥がしに、鈍角刃はセメント・漆喰などを剥がすのに便利です。
仕様本体 適合RB100 刃長(mm)100
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

アストロプロダクツミニスクレーパー
ブレード交換式のスクレーパーです。手に収まるコンパクトボディです。本体内にブレードを、最大で5枚収納することができます(交互に入れること)。ガスケット、ステッカー、塗装剥がしなどに使用できます。
付属品スチールブレード×2 トラスコ品番254-5831 取付可能対象AP10PCスクレーパースペアブレード(2026000007687)、AP10PCプラスチックスクレーパー(2026000007823) 質量(g)17(ブレード含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×40×12(ブレード含む)
1個
229 税込252
当日出荷

J-48 WS シールはがしマッチョ 強力タイプ PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
はがしにくいステッカーやテープ類に最適なシールはがし専用スプレーです。 強粘着性シールに対応し、粘着剤に浸透して溶解することでパワフルにはがします。 樹脂系のフィルムステッカーや、透明テープ、両面テープ、ガラス面ステッカーはもちろん、ガムテープ・クラフトテープにも最適です。また、固着したテープ跡や、はがした後に残った糊もスッキリ落とします。 下地や素材を傷めにくく、嫌な臭いが少ない低臭タイプで、ご家庭でも快適にお使いいただけます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66 質量(g)409
1本(420mL)
549 税込604
当日出荷

自動車外装に貼られたサイドモールやエンブレムを接着してある両面テープ・ブチルテープや、ステッカー・シール等の塩ビフィルム剥がしに使用します。ボディーを傷つけず、糊残りも無く剥がすことができる便利商品。先端部に厚さ6mmの段が付いて、バンパー等の作業に最適
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用 寸法(Φ)71 使用方法1ドリルにB-11をしっかり装着し、両面テープを剥がす溝の部分に軽くトレーサーB-11を当てドリルを回転させ右から左へゆっくりと移動させてください。2その際、溝の両側面、溝の側面の母材を削らないよう十分に注意してください。(両面テープを1回の移動で取り除くより数回に分けて取り除く方が母材を傷めません。)3母材の溝の深さと本品の段の高さをよく比較して、段の高さが少なくなった本品は従来のトレーサーとしてご使用ください。(回転数は800R.P.Mで使用してください。)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インテンシブ・タール・リムーバーは、『スピーディー』かつ『効果的』にタールやピッチ、ステッカーを剥がした後の糊を除去します。
用途塗装面やプラスチックに付着した油汚れや糊を素早く除去します。 使用箇所ボディ、ガラス・ミラー 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
3,500 税込3,850
8日以内出荷

09082 ステッカーハガシ SOFT99 動画あり
ステッカー、シール、ラベル、テープ等をノリ跡がのこらないようキレイにはがせます。 古い接着剤の跡もキレイにとれます。
用途ボディ、ガラス面のステッカー、のり跡の除去 付属品ヘラ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状水溶性
1個(25mL)
589 税込648
当日出荷

自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。ゴムマットの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。 幅(mm)746 高さ(mm)755 奥行(mm)847 電流(A)16.7 電源(V)200 電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路) 燃料軽油または白灯油 電源コード(m)5 燃料タンク容量(L)25 給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)
1台
639,800 税込703,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)