材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:8.0mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心
入数:40
カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)18.0
寸法B(mm)8.0
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:13.5mm
適合配線:VVF 1.6mm×3心
入数:18
カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)22.0
寸法B(mm)13.0
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:6.5mm
適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本
入数:45
カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)16.0
寸法B(mm)6.5
用途電気配線
材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色グレー
寸法G(mm)0.5以上
こんなお得な商品も!

シート押さえ U字型 剣先タイプ
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。
厚めの防草シートや人工芝の固定に。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に
材質スチール
直径(Φmm)3.2
材質スチール
表面処理ユニクロメート
材質鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル
肉厚(mm)ビニール:0.5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:10.5mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
入数:35
カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)20.0
寸法B(mm)10.5
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:5.0mm
適合配線:チャイムコード
入数:50
カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
材質JIS G 3532 SWM-N相当
寸法(mm)5×120×40
1箱(45個)
¥290
税込¥319
当日出荷
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類Uピン
材質鉄
長さ(mm)約150
幅(mm)約30
太さ(mm)約2.8
1パック(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード