38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニタリー用黒のポリ袋。厚さは0.02mm。
材質LLDPE 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)320×380 アズワン品番64-1136-69 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)
169 税込186
当日出荷

日本サニパックステラ サニタリー用グレー
エコ商品
サニタリー用グレーのポリ袋。厚さは0.015mm。
材質HD(ハイデン) グレー 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)160×350 マチ(mm)90 アズワン品番64-1229-31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
259 税込285
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステラアップつまみ
エコ商品
エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。
材質(本体)エラストマー(TPE) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部丸穴 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼) ブラック 種類特殊形 仕上(バッド)ブラック、(座)サテン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼) 種類ハンドル 取付け方法丸穴 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH5L一般用
エコ商品
ウィル・ステラVHは、従来の速乾性アルコール製剤では 活性が劣るとされてきたノンエンベロープウイルスを含む、 幅広い微生物に対して効果のある新しい手指消毒剤です。 グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し手荒れに配慮。 ノロウイルスなどの流行期だけでなく、年中通じて、日常的にお使いいただけます。
成分エタノール、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 質量(kg)4.7 タイプノズル付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×134×296 アズワン品番64-8814-88 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 アルコール濃度(w/w%)71.8
1本(5L)
15,980 税込17,578
当日出荷

エタノールを有効成分とする速乾性のアルコール製剤で、ウィルス、一般細菌、真菌など広範囲に使用できます。指定医薬部外品です。
用途手指の消毒。 容量(L)1 質量(g)955 成分エタノール76.9~81.4vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸 トラスコ品番411-1010 エタノール濃度(w/w%)70.10~74.68 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(1L)
3,688 税込4,057
当日出荷

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金です。
用途高圧ポンプ軸スリーブ・繊維工業カッター刃先・抜型エッジ等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛 棒長(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
279,800 税込307,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金で高硬度を示す合金です。 MT-STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靱性には優れています。
用途高圧ポンプ軸スリーブ・繊維工業カッター刃先・抜型エッジ等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛 ワイヤー径(Φmm)1.6 使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min) 電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
499,800 税込549,780
11日以内出荷

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金の中で最も代表的な合金です。 熱間冷間での靱性が高く、幅広く使用されます。
用途高温高圧バルブシート・クラッシャー打撃板エッジ・切断刃等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛 ワイヤー径(Φmm)1.6 使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min) 電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
539,800 税込593,780
11日以内出荷

チェンソーカービング専用バー。先端半径7.0mmの極細、細かな作業に最適です。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。
用途チェンソーカービング 適合25AP-68E 仕様先端7R、ソリッド、ステライトハードノーズ、シングルマウント 厚さ(mm)3.8 ピッチ1/4inch 長さ(cm)30 マウントシングルマウント(国産、ハスクバーナ専用) ゲージ0.05inch RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)12
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷

チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。
用途チェンソーカービング 仕様先端8.5R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント 厚さ(mm)3.8 ピッチ1/4inch マウントマルチマウント(小型、中型チェンソー) ゲージ0.05inch RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サムライレジェンドカービングバー 12R
エコ商品
チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。
用途チェンソーカービング 仕様先端12R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント 厚さ(mm)3.8 ピッチ1/4inch マウントマルチマウント(小型、中型チェンソー) ゲージ0.05inch RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金のなかで最も代表的な合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1・-2 に比べ、熱間冷間での靭性が高いため、幅広く使用されています。 ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。
用途ロータリーフィーダ・バルブ・鍛造型・ローラ・ブロワなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛 棒長(mm)約350 JIS規格Z3251 DCoCrA-400BR 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靭性が増すため、耐衝撃性に優れています。 ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。
用途カッター刃先・バンバリーミキサーローターエッジ・熱間押出ダイスなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛 棒長(mm)約350 JIS規格Z3251 DCoCrB-500BR 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金のなかで最も代表的な合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1・-2 に比べ、熱間冷間での靭性が高いため、幅広く使用されています。 ガス溶接の場合よりティグ溶接の場合は硬さがやや低くなります。
用途高温高圧バルブシート・クラッシャー打撃板エッジ・切断刃等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛 棒長(mm)900
1箱(5kg)
199,800 税込219,780
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品 特性速乾 主成分2液型アクリルウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(315mL)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高クロム鋳鉄系の溶接棒でCr 含有量が多く耐食・耐熱・耐摩耗性に優れています。 この溶接棒は他の高クロム鋳鉄系溶接棒より炭素の含有量が少なく、針状炭化物の析出はありませんが、適切な予熱を行うことで割れ感受 性が著しく低くなり、耐食・耐熱性が要求される金属間摩耗にも適しています。 溶着金属は炭化物とオーステナイトあるいはマルテンサイト地に初晶オーステナイトの組織で、溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品・高温高圧バルブ・ブロワなど金属間摩耗や土砂摩耗を受ける部品に用い、ステライトに要求されるよ うな耐熱・耐食・耐摩耗性が要求される箇所にも適しています JIS規格Z3251 DFCrA-500-BR 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304) 金網12M 種類丸型ガラリ
1個
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種ウイルス・細菌に対する効果的な速乾性アルコール。 ウイルスをはじめ一般細菌、真菌など広範囲の微生物に作用する手指消毒剤です。手荒れに配慮。 有効成分:エタノール76.9~81.4vol%
成分エタノール76.9~81.4vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸 エタノール濃度(w/w%)70.10~74.68 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(60mL)ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YC-W7S 充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。 ・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。 ・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です ・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です ・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。 ・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など 電球の種類LED 防水保護等級IP65(生活防水) マグネットマグネット セット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書 材質PC+ABS 質量(kg)約11 質量(g)約296(本体) 規格ロット数:20台入り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310 全光束(Lm)約400 発光色昼光色(6000K) 光源COBチップ×1 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式LOW・HIGH(2段階) 充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz) 電池寿命充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間)約3~4 効率5W ライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)120
1個
5,798 税込6,378
欠品中

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車 適合スバル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1枚
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ツインクルスターをモチーフにしたシンプルでエレガントな耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。一見して金庫には見えないデザインの金庫です。イメージに合わせ3色からお選び頂けます。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート 質量(kg)60 収納サイズA4 (横に収納) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×473×522 RoHS指令(10物質対応)対応 ドアロック方式タッチパネル式ロック 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石目柄をモチーフにしたシンプルでエレガントな60分耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。お部屋のイメージに合わせて5色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。 災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。 材質鋼材、耐火特殊コンクリート 質量(kg)60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×473×522 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法タッチパネル式ロック 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和信ペイントJLPC クラフトカラー
エコ商品
適度な粘性でステンシルに最適。
用途木、金属、プラスチック、発泡スチロール、紙、紙粘土、テラコッタなどの着色。 質量(kg)0.12 内容量(mL)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×86 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インドネシアに古くから伝わるクリームバス。この技術に欠かせないヘアエステティック&ヘッドマッサージ用トリートメントクリームです オレンジ、レモン、ベルガモット、プチグレン、ラベンダー、マンダリンオレンジなどの精油を香料として使用しヘアエステとともにアロマテラピー効果が期待できます。 アボカド油により毛髪のしなやかさが増大します。
成分水、トリエチルヘキサノイン、BG、セタノール、ステアリン酸グリセリル(SE)、ジステアリルジモニウムクロリド、オリーブ油、ラウリン酸PEG-12、べへネス-20、イソプロパノール、アボカド油、メドウフォーム-デルタ-ラクトン、スサビノリエキス、センブリエキス、トコフェロール、ポリクオタニウム-7、ヒドロキシエチルセルロース、アルニカ花エキス、カミツレ花エキス、スギナエキス、パントテン酸Ca、イノシトールナイアシンアミド、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、黄4、赤2、香料 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1000g)
9,400 税込10,340
5日以内出荷

スパトリートメントクリームバス アロエ
エコ商品
インドネシアに古くから伝わるクリームバス。この技術に欠かせないヘアエステティック&ヘッドマッサージ用トリートメントクリーム ペパーミント、ローズマリー、バジルの精油を香料に使用し、ヘアエステとともにアロマテラピー作用が期待できます。 アロエエキスにより髪をサラサラに仕上げ、毛髪の帯電を防止し、艶やかな毛髪を維持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400g)
4,290 税込4,719
5日以内出荷

スパトリートメントクリームバス アボガド
エコ商品
インドネシアに古くから伝わるクリームバス。この技術に欠かせないヘアエステティック&ヘッドマッサージ用トリートメントクリーム オレンジ、レモン、ベルガモット、プチグレン、ラベンダー、マンダリンオレンジなどの精油を香料として使用しヘアエステとともにアロマテラピー効果が期待できます。アボカド油により毛髪のしなやかさが増大します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400g)
4,290 税込4,719
5日以内出荷

インドネシアに古くから伝わるクリームバス。この技術に欠かせないヘアエステティック&ヘッドマッサージ用トリートメントクリームです ペパーミント、ローズマリー、バジルの精油を香料に使用し、ヘアエステとともにアロマテラピー作用が期待できます。 アロエエキスにより髪をサラサラに仕上げ、毛髪の帯電を防止し、艶やかな毛髪を維持します。
成分水、トリエチルヘキサノイン、BG、セタノール、ステアリン酸グリセリル(SE)、ジステアリルジモニウムクロリド、ラウリン酸PEG-12、オリーブ油、べへネス-20、イソプロパノール、アロエベラ葉エキス、メドウフォームーデルタ-ラクトン、スサビノリエキス、センブリエキス、トコフェロール、ポリクオタニウム-7、ヒドロキシエチルセルロース、アルニカ花エキス、カミツレ花エキス、スギナエキス、パントテン酸Ca、イノシトール、ナイアシンアミド、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、黄4、青1、香料 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1000g)
9,400 税込10,340
5日以内出荷

スパトリートメントクリームバス キャロット
エコ商品
インドネシアに古くから伝わるクリームバス。この技術に欠かせないヘアエステティック&ヘッドマッサージ用トリートメントクリーム ベルガモット、オレンジ、イランイラン、シダーウッド、パチュリ、サンダルウッドなどの精油を香料に使用しヘアエステとともにアロマテラピー効果が期待できます。 キャロットエキスがカラーリングやパーマによって傷んだダメージヘアを補修し健康毛へと導きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400g)
4,290 税込4,719
5日以内出荷

インドネシアに古くから伝わるクリームバス。 この技術に欠かせないヘアエステティック&ヘッドマッサージ用トリートメントクリームです ベルガモット、オレンジ、イランイラン、シダーウッド、パチュリ、サンダルウッドなどの精油を香料に使用しヘアエステとともにアロマテラピー効果が期待できます。 キャロットエキスがカラーリングやパーマによって傷んだダメージヘアを補修し健康毛へと導きます。
成分水、トリエチルヘキサノイン、BG、セタノール、ステアリン酸グリセリル(SE)、ジステアリルジモニウムクロリド、オリーブ油、ラウリン酸PEG-12、べへネス-20、イソプロパノール、アボカド油、メドウフォーム-デルタ-ラクトン、スサビノリエキス、センブリエキス、トコフェロール、ポリクオタニウム-7、ヒドロキシエチルセルロース、アルニカ花エキス、カミツレ花エキス、スギナエキス、パントテン酸Ca、イノシトールナイアシンアミド、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、黄4、赤2、香料 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1000g)
9,400 税込10,340
5日以内出荷

材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 温度範囲(℃)-30~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:POM/白 温度範囲(℃)-30~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Schneider Electric ミニチュアリミットスイッチケーブルタグは、動作ヘッドが直線的に動くようになっており、レバーはステンレススチール製です。操作タイプ = フラットレバー アプローチのタイプ = ラテラルアプローチ 規格 = UL1054
仕様本体形状 = バレル形出力タイプ = PNP検出範囲 = 0.4mm出力開閉電流 = 15A材質 = ポリエステルIP保護等級 = IP40寸法 = 16×10×18mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,298 税込10,228
5日以内出荷

RS Pro 2.1 PC スピーカーセット、 USB 給電 RS Pro 2.1 PC スピーカーセットは、ラップトップや PC に必須のアドオンセットで、自宅での作業をより快適にすることができます。このスピーカーセットを使用すると、自宅や高品質の音声を必要とするその他のアプリケーションで作業しながら、会議通話やビデオ通話にアクセスして効果的な音声サポートを利用できます。RS Pro のこの信頼性と品質の高いセットは、ホームオフィスのあらゆるニーズに適しており、機能を最適化してリモート作業を効率化するために、自分側で適切な工具を確実に使えるようにするために不可欠です。 特長と利点: この RS Pro スピーカーセットは、家庭での作業の際に機能と柔軟性を向上させるのに不可欠な工具です このセットには、家庭環境で最適なパフォーマンスを得るために必要なものがすべて含まれており、重要なビデオ通話や電話会議からのダウンタイムを短縮できます 2.1 スピーカーは USB ケーブルで駆動し、コンパクトな省スペース設計で、自宅の貴重なスペースに侵入しません 2.1 スピーカーシステムは、明瞭で臨場感あふれるオーディオを実現するサウンドとハイエンドの鮮明度を備えており、 PC やラップトップシステムを介した通話や音楽の再生をさらに強化します オールラウンドな音質は、サブウーファとサテライトスピーカー 2 台で実現され、これらのデスクトップスピーカーの性能を最大限に引き出します このセットに含まれるコンピュータスピーカーを使用すると、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、リモートでの日常業務 Ability を使用できます 用途: PC スピーカーセットは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータのオーディオ機能を強化して機能を追加するアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。PC スピーカーは、オーディオ通話やビデオ通話に参加して、さらに明瞭で音質のよい音声を得る必要がある場合や、トレーニングなど、高度なオーディオ機能が必要なデスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に作業できるよう Ability (音声サポート)を提供します。PC スピーカーは、家庭で長期的なオプションとして使用することも、出張中や、持ち運びや持ち運びが簡単な機器を使用して異なる環境からリモートで作業する場合にも使用できます。そのため、このようなキットは汎用性と機能性に優れ、最適な性能を発揮します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>このセットのスピーカーデバイスは、熱源の近くで使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください 装置は必ず乾いた布で清掃してください スピーカーを湿気から保護しないでください。火災や衝撃の危険性を減らすために、雨などの湿気にさらさないでください
仕様スピーカータイプ = PCスピーカー公称定格電力 = 3 W, 5W応答周波数 = 90 →18 KHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷