94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Intel(インテル)RealSense D435i
インターフェイスUSB 3.0 Type-C 仕様製品コレクション:インテル(R)RealSense(TM) カメラ、Depth テクノロジー:Stereoscopic、 セット内容カメラ本体、ケーブル、ミニ三脚 質量(g)340 最大解像度1280×720 視野角水平85.2°×垂直58°×斜め94°(±3°) 動作範囲(最小-最大)~.16m-10m 視野H:69.4, V: 42.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×25×25 撮影距離(m)0.1~10 使用場所屋内/屋外 フレームレート最大90 fps
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

持ち運び簡単なモバイル3Dスキャナ 本体重量225gの軽量設計。三脚(スキャナホルダー)、ターンテーブル、スマートフォン用ホルダーがセットになっているので どなたでもすぐに3Dスキャンを楽しむことができます。 スマートフォン用ホルダー Android端末は付属のケーブルで簡単に接続できます。iOS端末もWiFiで接続できますがスキャナの電源供給用のモバイルバッテリーが必要です。 カラーでスキャン&出力 高精度のカラースキャンを行い、カラーデータを出力できます。 人物の顔・身体や動物にも安全 光源は目に見えないので、人の顔・身体・動物なども安全にスキャンできます。 簡単なモデリング クリエイティブなデザインの為の、高精度な固定スキャンが可能。ターンテーブルで自動的にスキャンできます。
スキャン方式テクスチャ:可能、特殊な物質:透明な物質や反射率が高い物質は、事前にパウダースプレー処理が必要、強い、屋外:強い光の干渉を避けるために、カバーが必要 テクノロジー赤外線構造光デュアルカメラ 精度(mm)シングルキャプチャ:最高0.3 範囲(mm)シングルキャプチャ:210×130 動作距離(mm)275±100 寸法(mm)最小スキャン:30×30×30 速度スキャン:8fps 光源クラス1赤外線レーザー 照準特徴調整、マーカーポイント調整 フォーマット形式出力:STL、 PLY、 OBJ 本体質量(g)225 本体寸法(mm)154.6×38.2×25.6 出力3Dプリンタでの出力可能 セット内容スキャナ本体、スキャナホルダー、USB3.0ケーブル、Android用USBケーブル、サンプル彫刻、マーカー、ターンテーブル、ACアダプタ(PSE認証品)、スマートフォン用ホルダー 仕様【システム要件】Windows 8、10 : 64Bit メモリ4GB以上、Android6.0以上 メモリ4GB以上、iMac : 2015年以降製造モデル macOS Sierra10.12.6、iPhone : iPhone7以降 iOS11以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)3Dカメラホルダー
角度調整治具。2方向の角度調整、水平回転調整、2軸微動50mm。カメラの複雑な位置調整に。
関連資料寸法図
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷

ナカバヤシ固定フォーカス USB webカメラ
エコ商品
FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作 ステレオマイク内蔵! クリアで立体感のある音声配信を再現
用途Skype、Zoom、ビデオチャット 付属品取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)100(ケーブル含む) 消費電力(W)2 ケーブル長(m)2 対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降 レンズF2.0f=3.5mm センサー1/2.7インチ 機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整 インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×23.5(スタンド・ケーブル除く) 解像度ビデオ:最大1920×1080 フォーカス固定 画素数200万画素CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps 画角水平65° ビデオフォーマットYUY2/MJPEG 最短撮像距離接写:30cm 内蔵マイクデュアルステレオ高感度ノイズ低減マイク 最低照度(Lux)1以上
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

深度情報と色情報を取得できるAIカメラ(自動焦点版)。ステレオカメラを2台と4Kカメラを1台搭載した、深度情報と色情報を取得できるAIカメラです。Depth(奥行き)検知、オブジェクト検出(ニューラル推論)、オブジェクトトラッキングをPython APIを使用して実現できます。自動焦点(オートフォーカス)で、撮影対象に対して動的に焦点を合わせることが可能です。本製品から30cm以内の対象に対し有効です。また、振動が大きい用途(ドローンやサスペンションなしのバイクなど)には向きません。そういった用途には固定焦点版をオススメします。電源は、USB Type-C経由で供給します。消費電力は、スタンバイ時で0.6W、depthai_demo.pyを実行時で4W、最大時で約4.5Wです。処理能力:4TOPS(AIの場合は1.4TOPS)。リアルタイムのバックグラウンド演算により動きの予測が可能。12Mピクセル JPEGエンコーディング(静止画)。H.264/H.265エンコーディング(4Kビデオ3.125MB/秒。Raspberry Pi Zeroでは4K/30fpsで録画可能)。魚眼レンズに対応。オブジェクト検知、画像認識、セマンティックセグメンテーション。MJPGエンコーディング。2Dと3Dでオブジェクトトラッキングが可能
仕様●FOV:【Sony IMX214】81.3DFOV°、【OmniVision OV725】85.6DFOV° 72.9HFOV° 57.7VOFV°●ニューラルコンピュートエンジン(1.4 tops):×2●ベクター処理:16shaves●レンズサイズ:【Sony IMX214】1/3.1インチ、【OmniVision OV725】1/7.5インチ●有効焦点距離長:【Sony IMX214】3.37mm、【OmniVision OV725】1.3mm●歪み:【Sony IMX214】<1.0%、【OmniVision OV725】<1.5%●焦点範囲:【Sony IMX214】8cm~∞、【OmniVision OV725】6.5cm~∞ 種類カメラ本体 F値【Sony IMX214】2.2±5%、【OmniVision OV725】2.2 カラーモードカラー アズワン品番68-6745-43 処理速度4兆ops/秒 アスペクト比【Sony IMX214】1.348:1、【OmniVision OV725】1.333:1 モデルSony IMX214、OmniVision OV725
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

。ステレオカメラを2台と4Kカメラを1台搭載した、深度情報と色情報を取得できるAIカメラです。Depth(奥行き)検知、オブジェクト検出(ニューラル推論)、オブジェクトトラッキングをPython APIを使用して実現できます。処理能力:4TOPS(AIの場合は1.4TOPS)。リアルタイムのバックグラウンド演算により動きの予測が可能。12Mピクセル JPEGエンコーディング(静止画)。H.264/H.265エンコーディング(4Kビデオ3.125MB/秒。Raspberry Pi Zeroでは4K/30fpsで録画可能)。魚眼レンズに対応。オブジェクト検知、画像認識、セマンティックセグメンテーション。MJPGエンコーディング。2Dと3Dでオブジェクトトラッキングが可能
仕様●メインカメラ●モデル:Sony IMX214●FOV:81.3DFOV°●F値:2.2±5%●レンズサイズ:1/3.1インチ●焦点範囲:8cm~∞●歪み:<1.0%●有効焦点距離長:3.37mm●アスペクト比:1.348:1●ステレオカメラ●モデル:OmniVision OV725●FOV:85.6DFOV° 72.9HFOV° 57.7VOFV°●F値:2.2●レンズサイズ:1/7.5インチ●焦点範囲:6.5cm~∞●歪み:<1.5%●有効焦点距離長:1.3mm●アスペクト比:1.333:1●Myriad Xイメージプロセスユニット●処理速度:4兆ops/秒●ベクター処理:16shaves●ニューラルコンピュートエンジン(1.4 tops):×2 アズワン品番67-0416-70
1個
37,300 税込41,030
翌々日出荷

Intel(インテル)RealSense D435
インターフェイスUSB 3.0 Type-C 仕様製品コレクション:インテル(R)RealSense(TM) カメラ、Depth テクノロジー:Stereoscopic、Depth 解像度と FPS:Up to 1280×720、[Depth 視野]H:69.4, V: 42.5 動作範囲(最小-最大)~.16m-10m
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。 ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。 ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー4Kセンサー 仕様録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有 セット内容製品本体、取り外し式クリップ、USB 3.0ケーブル(USB 2.0およびType-C対応)、プライバシーシェード、クイックスタートガイド、保証規定 質量(g)本体:63、マウントクリップ:44 ケーブル長(m)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:27×102×27、マウンクリップ:19×36×63 対応OSWindows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降 接続方式USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C マイクロホン全方位マイク2本 解像度4K 動作環境2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM 視野角対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能) 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-8162-73 デジタルズーム RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

複数のデータ形式で出力が可能:3D プリンターや3Dモデリングソフトなど、様々な領域でスキャンデータを利用することができます。 最大0.1mm の精度:高精度で素早く簡単にスキャンします。 高精度な色彩の再現:RGBカメラを活用することで、本物そっくりの色鮮やかな3Dデータが作成できます。 充実したサポート機能:スキャンが不十分な個所を赤色で示してくれる機能があり、正確なスキャンをサポートしてくれます。また、データが足りていない場所があってもソフト内で補完をしてくれるため、どなたでも簡単にデータを取得できます。 効率的なスキャンが可能:スマートトラッキング機能、自動位置調整機能、インテリジェントアルゴリズムによってスムーズで素早く、最大14 FPSのスキャンが可能です。不要部分の削除などもソフト内で簡単に行えます。 屋外でも安定したスキャンが可能:3台の赤外線VCSELプロジェクター、2台のステレオカメラ、1 台のRGBカメラを装備した 『Einstar』 は、屋外でも安定したクリアなスキャンデータを撮影できます。小さな対象物から大きな対象物まで柔軟にスキャンします。 ユーザーフレンドリーな使いやすいデザイン:片手で扱える人間工学に基づいたデザインで、データ転送と電源はUSBケーブル1本のみと、セットアップから使用までが簡単でわかりやすい設計となっています。スキャン後の編集処理も洗練されたUI画面で直感的に使えます。(編集画面は日本語に対応しています。) 人間のスキャンも可能:スキャン中はプロジェクターの照射がなく目への負担が少ないです。「ヘアモード」をオンにすると、データがより正確になります。
用途スキャン、モデリング、3Dプリント、デザイン、デジタルアーカイブ、教育、AR、VR 仕様フルカラースキャニング:可能、屋外スキャニング:可能 対象パソコンCPUはIntel Core i7-11800Hかそれ以上、RAMは32GBかそれ以上、GPUはNVIDIA GTX 1060かそれ以上、VRAMは6GBかそれ以上、インターフェイスはUSB 2.0かそれ以上、OSはWindows 10/11 64-bit 対応OSWindows 10/11 64-bit 光源Infrared VCSEL structured light(クラス1レーザー製品として認定されています) 速度スキャン:最大14FPS 解像度0.1mm~3mm 視界範囲(mm)434×379(最適動作距離時) フォーマット形式アウトプット:OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF, P3 モードデータアライメント:Texture/ Feature/ Hybrid Alignment/Global Markers(オブジェクトスキャンモードでのみ使用可能) インターフェイスUSB 2.0もしくはそれ以上 動作距離(mm)160~1400(最適:400)
1台
144,900 税込159,390
7日以内出荷

Intel(インテル)RealSense D415
インターフェイスUSB 3.0 Type-C 仕様製品コレクション:インテル(R)RealSense(TM) カメラ、Depth テクノロジー:Stereoscopic、Depth 解像度と FPS:Up to 1280×720、[Depth 視野]H:69.4, V: 42.5 動作範囲(最小-最大)~.16m-10m
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体 対応USB3Vision
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源) 本体質量(g)約130 レンズ2.9mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約200 視野角(水平)約91° S/N比52dB(AGC OFF) 同期方式日本語非対応 撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ICレコーダーの機能・デザインを採用した単一指向性の可動式2Way ステレオマイク採用。マルチインターフェイスシューに対応で、ハンディーカム、αに装着可能。
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

バックカメラ 12V車専用 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用 有効画素数656×492 仕様(解析度)520、ガイドラインなし 適合DC12V専用 コード長さ(m)約5 照明(最小)0.1LUX 動作環境-20度~75度 視野角108度 S/N比48db アングル(°)(レンズ)170/135 防水保護等級IP68 取扱説明書(1.4MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

長時間撮影でも疲れない超軽量291gの軽量デジタルハイビジョンカメラ。フルHDを超えた2.7Kの高解像度で楽しい思い出を記録して保存。270°回転式のモニターは自撮りやハイアングルを狙った際にも便利です。暗闇でも撮影可能な赤外線ナイトビジョンや、画面に動きがあると自動で撮影する動き検出機能など、欲しい機能も満載です。
仕様●ステレオ:搭載(モノラル)●撮影機能:手振れ防止補正機能、ホワイトバランス:自動/昼光/曇り/蛍光灯/電球、撮影距離:1m~∞、赤外線フィルライト搭載、撮影モード:動き検出/タイムラプス/スローモーション●日時設定:タイムスタンプ表示可能 付属品本体(本体裏1/4インチネジ有)、ポーチ、専用ACアダプター、HDMIケーブル、レンズクリーニングクロス、レンズキャップ、リモコン、専用バッテリー、専用USBケーブル、取扱説明書、 質量(g)291(バッテリー含まず) 電源ACアダプター入力AC100-240V50/60Hz、消費電力:1.9W(録画時)、出力5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×56×123 レンズF/3.2f=7.36mm、8MPCMOSセンサー、16倍デジタルズーム 連続使用時間(分)96 インターフェースminiHDMI:720p(HD)出力まで対応、USBType-C:充電、PC接続用、外部入力:3.5mmジャック(ダイナミック型マイクのみ対応) ディスプレイ3インチIPSモニター/270°マルチアングル/タッチパネル/モニター開閉で電源ONOFF 充電時間(時間)2 画質ハイビジョン パソコン動作環境Windows11
1台
15,273 税込16,800
当日出荷

自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。 Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。 1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
ブラック 質量(g)カメラ:約150(ケーブルを含む) ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:約100×65×51(ケーブルを含まず) 有効画素数約200万画素 インターフェースUSB2.0(タイプAオス) 角度調整範囲スタンド:上下方向 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※左記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間6ヵ月 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 映像素子1/3型 CMOSセンサー 動作表示灯あり(撮影時に点灯) フォーカスオートフォーカス 撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より) F値F2.5 アズワン品番64-7717-65 指向性マイク:無指向性 記録画素数動画:最大1920×1080ピクセル 実撮影画角対角76度 フレームレート最大30FPS 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

390万画素で2592x1520/30fpsの高解像度で撮影可能。オートフォーカスにより、手前の資料の文字から遠景まで、鮮明な画像を映します。ステレオマイク内蔵。プライバシーシャッター搭載。市販の三脚に設置できる三脚穴付
質量(g)約140 電源USBバスパワー ケーブル長(m)2 有効画素数390万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×56×54 インターフェースUSB 2.0 Type-A 商品構成取扱説明書/保証書 最大解像度2592×1520ピクセル 動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~90% 保証期間6か月 視野角水平:約62° 垂直:約36° 映像素子CMOSセンサー フォーカスオートフォーカス(コントラスト式) 開放F値F2.0 動画フォーマット:MJPG/YUY2 焦点距離10cm~∞ フレームレート最大60fps※最大解像度では30fps
1台
10,590 税込11,649
翌々日出荷

本体にLED搭載しているため暗い部屋でも顔を明るく照らします。、ドライバー不要でパソコンに繋げるだけで動作します。、カメラ本体にマイクを内蔵しているので、ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。、据え置きにしたり、付属の三脚に設置したり、ディスプレイを挟んで固定もできます。
仕様●有効画素数:500万画素●解像度(ピクセル):2592×1944、2560×1440、2048×1536●センサー:CCD/CMOS●ビデオ仕様:motion JPEG●フレームレート(FPS):30●フォーカス:自動調整●ホワイトバランス:自動調整●三脚穴:あり アズワン品番67-4920-16
1個
4,598 税込5,058
33日以内出荷

CMS-V45S オートフォーカスWEBカメラ サンワサプライ 動画あり
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス センサー200万画素CMOS 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 シルバー 質量(g)90 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く) レンズF2.4f=3.9mm 消費電流(mA)最大220 解像度ビデオ:最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ USBケーブル(m)1.5 ホワイトバランス自動 フォーカス自動 画素数200万画素 アズワン品番64-0905-05 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角50° ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離7cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ単4形 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エボルタ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ単1形 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エボルタ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ単2形 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。 1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。 動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。 「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル ブラック 質量(g)約 66 (ケーブル含む ) ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS 対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず 有効画素数約100万画素 角度調整範囲スタンド:上下方向 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 映像素子1/6型 CMOSセンサー フォーカス固定 撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より) F値F2.8 インターフェイスUSB2.0(タイプAオス) 指向性無指向性 色数約1677万色(24bit) 記録画素数静止画:最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1280×720ピクセル 実撮影画角対角54度 フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル) 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


【ピンプラグケーブル】L字型ミニプラグ-ステレオピンプラグケーブル2.0m ビデオカメラの画像をステレオテレビに接続し再生するときに使います。
長さ(m)020#/2.0
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

デジタル一眼レフカメラ D5との接続時、ステレオマイクロホンME-1のステレオミニプラグが不用意にカメラから外れることを防ぎます。
対応機種【一眼レフカメラ】D5
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

オンカメラ用マイクにカスタマイズ。Rodeステレオビデオマイク プロに合うコンパクトなスリップオンファーウィンドジャマーです。デジタル一眼レフのオンカメラマイクのスタンダードとなる人気マイクに対応。 ビデオ撮影に欠かせないツール。デジタル一眼レフカメラ用ステレオコンデンサーマイク専用のウィンドジャマーです。 プロ用と同じ製法、素材です。Rycoteの大型マイク用に設計および製造されたのと同じ素材でできており、ノイズ軽減を実現します。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定 ブラック 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む) 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS 接続方式USB-A 最大解像度1080p/30fps-720p/30fps 保証期間2年 視野角対角(dFoV):78° 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-3939-30 デジタルズーム1.2× RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数3メガピクセル 内蔵マイクステレオ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

TDK1210NLVシリーズ巻線型インダクタ.幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ高Q値による、シャープな周波数応答耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ動作温度範囲-40℃→+105℃用途:TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなど
長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×2.2 高さ(mm)2.2 奥行(mm)2.5 シリーズNLV-PF 許容差±5% 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 最大自己共振周波数4MHz パッケージ/ケース1210(3225M) インダクタンス(μH)470 最大直流電流(mA)25 最大直流抵抗(Ω)40
1セット(2000個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

TDK1210NLVシリーズ巻線型インダクタ.幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ高Q値による、シャープな周波数応答耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ動作温度範囲-40℃→+105℃用途:TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなど
長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×2.2 高さ(mm)2.2 奥行(mm)2.5 シリーズNLV-PF 許容差±5% 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大自己共振周波数10MHz パッケージ/ケース1210(3225M) インダクタンス(μH)100 最大直流電流(mA)40 最大直流抵抗(Ω)10
1セット(2000個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

TDK1210NLVシリーズ巻線型インダクタ.幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ高Q値による、シャープな周波数応答耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ動作温度範囲-40℃→+105℃用途:TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなど
長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×2.2 高さ(mm)2.2 奥行(mm)2.5 シリーズNLV-PF 許容差±5% 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数900MHz パッケージ/ケース1210(3225M) インダクタンス(nH)82 最大直流電流(mA)450 最大直流抵抗(mΩ)400
1袋(25個)
529 税込582
7日以内出荷

TDK1210NLVシリーズ巻線型インダクタ.幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ高Q値による、シャープな周波数応答耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ動作温度範囲-40℃→+105℃用途:TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなど
仕様最小品質ファクター:30 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×2.2 高さ(mm)2.2 奥行(mm)2.5 シリーズNLV-PF 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 最大自己共振周波数120MHz パッケージ/ケース1210(3225M) インダクタンス(μH)1 最大直流電流(mA)400 最大直流抵抗(mΩ)700
1セット(2000個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

TDK1210NLVシリーズ巻線型インダクタ.幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ高Q値による、シャープな周波数応答耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ動作温度範囲-40℃→+105℃用途:TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなど
長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×2.2 高さ(mm)2.2 奥行(mm)2.5 シリーズNLV-PF 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数15MHz インダクタ構造巻線型 パッケージ/ケース1210(3225M) インダクタンス(μH)47 最大直流電流(mA)60 最大直流抵抗(Ω)7
1袋(25個)
379 税込417
7日以内出荷

SRR7032シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. Bourns SRR7032シリーズSMDシールド付きパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 7032長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 3.2mm寸法 = 7 x 7 x 3.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 42mΩシリーズ = SRR7032コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 43MHz動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

TDK1210NLVシリーズ巻線型インダクタ.幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ高Q値による、シャープな周波数応答耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ動作温度範囲-40℃→+105℃用途:TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなど
長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×2.2 高さ(mm)2.2 奥行(mm)2.5 シリーズNLV-PF 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数320MHz インダクタ構造巻線型 パッケージ/ケース1210(3225M) インダクタンス(nH)270 最大直流電流(mA)450 最大直流抵抗(mΩ)360
1袋(25個)
399 税込439
7日以内出荷

SRR7045シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. Bourns SRR7045シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 7045長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 4.5mm寸法 = 7 x 7 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = SRR7045コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 11MHzインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

SDR1307シリーズ巻線型チョーク. わずか7 mmという低プロファイルのBourns SDR1307シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 2.6Aパッケージ/ケース = E12高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 (Dia.) x 7mm許容差 = ± 10%最大直流抵抗 = 250mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 4.5MHz最小品質ファクター = 20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
7日以内出荷

オンカメラ用マイクにカスタマイズ。Rode ステレオビデオORIGに合うコンパクトなスリップオンファーウィンドジャマーです。デジタル一眼レフのオンカメラマイクのスタンダードとなる人気マイクに対応。 ビデオ撮影に欠かせないツール。カメラ用ショートショットガンスタイルのマイクに対応。広い帯域幅、低騒音、一体ステレオコンデンサーマイク専用のウィンドジャマーです。 プロ用と同じ製法、素材です。Rycoteの大型マイク用に設計および製造されたのと同じ素材でできており、ノイズ軽減を実現します
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 135mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3MHz最小品質ファクター = 16℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷