ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質ステンレス
材質ステンレス
頭部形状六角
寸法u(mm)5
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
サビに強いステンレス製。
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです。
平座金付き2本入りパック。
NewHikariのランドリーホルダーシリーズ(屋外用)に適合!
材質SUS304
セット内容SUS304六角コーチスクリュー:2本、SUS304平座金(呼び径8):2枚
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。
材質ステンレス(SUS304)
材質鉄
表面処理生地
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・
セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
室内物干し・ベランダ物干し・洗濯物干し金物シリーズ
Bパック 木製下地用コーチスクリューセット
材質(羽根)SUS304
アズワン品番64-7752-45
1セット(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。
頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に
材質ステンレス(SUS304)
材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)
表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
ねじの呼びM6
材質鉄
表面処理ドブ
頭部形状六角
寸法s(mm)(最大)10/(最小)9.4
寸法k(mm)(最大)4.6/(最小)3.4
ねじ径M12
材質鉄
表面処理クロメートメッキ(JIS G8610 2種2級EP-Fe/Zn5/CM2相当)
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
左利き用。高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ。ブルーチタンコーテイング。製造元:義春刃物
用途事務・家庭用に最適
長さ(mm)240
質量(g)130
柄ABS樹脂
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ。ブルーチタンコーテイング。製造元:義春刃物
用途事務・家庭用に最適
長さ(mm)240
質量(g)130
柄ABS樹脂
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード