「ステンレス やっとこ鍋」の検索結果
材質外:18-0ステンレス、中:アルミニウム、内:18-8ステンレス
プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。
材質ステンレス・ハンドル:真鍮合金
板厚(mm)2.0
熱を平均に伝える極厚底のボディーは、電磁調理器に最適。もちろん全ての熱源に対応します。
材質SUS444(モリブデン鋼)
IH100V対応
材質三層鋼ステンレス
板厚(mm)0.8
アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。
板厚(mm)3
プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。IH対応。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステンレス」サンドイッチ構造の複合新素材です。
材質sus304、アルミニウム、sus430
底面の厚さ(mm)2.3
着脱式のハンドルで収納・保存に場所をとりません。
材質ステンレス鋼
セット内容ゆきひら鍋(16、18、20cm)各1、ハンドル、兼用フタ
容量(L)(16cm)1.6、(18cm)1.9、(20cm)2.4
内径×深さ(mm)(16cm)160×78、(18cm)180×83、(20cm)200×83
1セット(3個)
¥7,000
税込¥7,700
5日以内出荷
取っ手の無い雪平鍋・スタッキングも出来収納にも適しています。板厚は3ミリ!!熱を均一に伝える事が可能です。
材質アルミ
板厚(mm)3.0
材質が違います。
nakaoのKING DENJIは、独自の新素材で、今までのガスレンジはもちろん電磁調理器にも100%対応、電磁波の吸収が一味違います。
強力リベッティング加工
nakao独自の強力リベッティング加工によりスポッティングには無い耐久性を実現。また特殊金属の採用により異種金属間に発生する電位腐食も心配いりません。
やっぱりNAKAO、板厚が厚い。
保温性がアップし熱を逃しません。
美しい仕上がり
一つ一つプロの手による最高級研磨仕上げ、真鍮合金製取っ手との組み合わせにより、さらにその美しさを際立たせます。
NAKAOの取っ手
ご好評の最高級品"PRO KING"同様真鍮合金製取っ手を採用。機能と美しさにこだわった手に優しい取っ手です。
仕様オール熱源対応、IH対応
材質SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
サイズ(cm)27
容量(L)5.6
目盛有り
深さ(mm)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
熱伝導率の高いアルミと電磁調理器に反応するSUS430を使ったニ層鋼を使用
材質アルミ(1.9mm)・SUS430
板厚(mm)3
アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質(本体)アルミ
板厚(mm)3.0
材質ステンレス
全長(mm)229
質量(g)約254
TKG品番9-0044-1501
TKG品番(2017)6-0049-1501
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm)Φ150×H70
TKG品番9-1024-1101
セット内容ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23
TKG品番(2017)6-0899-0901
1セット
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
材質鉄
幅(mm)19
全長(mm)225
質量(g)330
TKG品番9-0044-1601
TKG品番(2017)6-0049-1601
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
調理時に便利なふたと目盛り付。
材質ステンレス鋼
丈夫で衛生的なステンレス鋼製。
収納は大鍋の中に1つに納まり持ち運びに便利。
材質本体・ふた・取っ手/ステンレス鋼
既存品の矢床鍋よりも深くなっており、容量が多く、煮込み料理、ラーメンを茹などにピッタリ。
モリブデン入りなので耐酸性に強い。
材質モリブデン鋼
寸法(mm)210×240×100
質量(g)約544
サイズ(cm)21
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに
サイズ幅125×奥行125×高さ93mm
質量(g)410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g
材質ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
出力3000(kcal/h)
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)250
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷