61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に 材質SUS316 種類アイストラップ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面などの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ 1袋入数(個)2
1袋(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) タイプ座ぐりタイプ 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。
用途支柱や壁面等に。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ 包装JAN付袋入り
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番205-0310 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)31 種類アイスナップ 寸法H(mm)17 寸法d(mm)6.5 寸法L1(mm)85 寸法D(mm)8 包装JAN付袋入り 寸法L2(mm)68 寸法T(mm)4 寸法L3(mm)27 寸法h(mm)9 H(mm)17 アズワン品番64-8414-49 使用荷重(kN)0.29
1個
789 税込868
当日出荷

1個
368 税込405
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ 入数20
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
150 税込165
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA638GA-13 材質ステンレス 種類アイストラップ 使用荷重(kg)33 寸法A(mm)12.7 寸法B(mm)7.1 寸法C(mm)32.2
1箱(5個)
690 税込759
翌日出荷

エスコ品番EA638GA-10 材質ステンレス 幅(mm)10.9 種類アイストラップ 線径(Φmm)8.4 使用荷重(kg)22 寸法A(mm)8 寸法B(mm)11 寸法C(mm)29.2
1箱(5個)
420 税込462
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸線アイストラップ
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス アイストラップ
エコ商品
材質ステンレス 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス アイストラップ
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。ロープやワイヤーとの締結部がラウンド形状で摩耗を低減します。
用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。幅のあるベルトなどとの締結に最適です。
用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途床面や壁面や柱等に設置 材質ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
仕様●D(mm):4●H(mm):15●d(mm):3.2●L1(mm):40●L2(mm):31●L3(mm):10●h(mm):11●使用荷重(kN):0.07●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4601 アズワン品番67-7206-59
1個
239 税込263
6日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイストラップ(ステンレス)
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。狭い接地面への取り付けに最適です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。 表面処理塗装
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として 材質SUS304 材質(ねじ部)SUS304相当 取付穴(ねじ)十字穴
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS-304) 厚さ(mm)1.2 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])98[10]
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 種類アイストラップ 寸法d(mm)4.2 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)10.7 寸法L4(mm)12
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋外用 付属品A4×20、丸皿M4×10 材質ステンレス 種類アイストラップ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として 材質SUS304 材質(ねじ部)SUS304相当 取付穴(ねじ)十字穴
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS-304) 厚さ(mm)1.2 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])98[10]
1個
129 税込142
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番378-8296 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)27 タイプ座ぐりなしタイプ 種類アイストラップ 使用荷重(kN)0.29
1個
759 税込835
当日出荷

1個
179 税込197
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインシートアイストラップ
エコ商品
表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ケーブル類を集約する際に使用する、モールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取付けに最適です。 材質ステンレス(SUS304) 種類フック 寸法d(mm)4.2 寸法A(mm)11 寸法D(mm)10.7 表面処理電解研磨 寸法T(mm)1.2 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインステンアイストラップ
エコ商品
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アイストラップL型6
狭い設置面に最適な吊り金具です。
トラスコ品番335-3902 材質ステンレス 使用荷重(kg)20
1個
539 税込593
当日出荷

水本機械製作所アイストラップ座ぐりなしタイプ
エコ商品
材質ステンレス 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス ローアイストラップ
エコ商品
設置幅の狭い面でも取付け可能です。床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-0040 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法d(mm)5.2 寸法L1(mm)62 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)50 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)25 H(mm)9 h(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
489 税込538
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番849-0041 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)19 種類アイストラップ 寸法H(mm)15 寸法d(mm)6.4 寸法L1(mm)80 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)67.5 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)41 寸法h(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
619 税込681
当日出荷