135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TRUSCOステンレスアングル
エコ商品
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。
用途建設資材・補強部材 トラスコ品番849-5481 材質ステンレスSUS304 長さ(mm)1000 幅(mm)12 厚さ(mm)1
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS) 板厚(mm)2.0 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 穴ピッチ(mm)25
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

等辺ステンレスアングルです。外2面HL仕上げとなっております。
用途幅広くご使用いただけます 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1
1本
4,088 税込4,497
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングルSSA型
エコ商品
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)1470(150) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングル
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 形状L型
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼) 形状L型 仕上サテン仕上
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 51mm。高さ = 51mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。. RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。. 特長. ;ul> ;li>一般用途 ;/li> ;li>非磁性 ;/li> ;li>ステンレス鋼 - 340S31 ;/li> ;li>溶接 ;/li> 可能 ;li>耐食性 ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 ;/li> ;li>mm x 51 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472525 661-472525 ;/li> ;li>mm x 25 mm x 3 mm、RS在庫番号 ;/li>: ;li> ; 661-4728 661-4728 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>建設 ;/li> ;li>業製造業産業 ;/li> ;li>用途 ;/li> ;/ul>
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼) 形状L型 仕上鏡面研磨
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-83 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)8 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-80 バルブ種類ニードルバルブ
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)6 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-79 バルブ種類ニードルバルブ
1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-81 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):52●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SC-101~SC-110用 アズワン品番65-9318-95
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101~SA-110用 アズワン品番65-9318-93
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0/1.2 砥材AHX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)106 結合剤B/F 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)アングルマシン
1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能 標準セットで最大、ステンレスアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ、ベンダが本体一体型。 切替レバーの操作だけで加工ができ、操作性バツグン。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 セット内容:本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLF
セット内容本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLF ストローク(mm)300 出力17t(ベンダ)・23(Vノッチ) 本体質量(kg)50 加工材料鉄・SUS 最大曲げ能力SS400 75×75×6mm/SUS304 75×75×6mm ※厚み3.4mm材の加工は専用刃(Vノッチキットt3
1個
899,800 税込989,780
翌々日出荷

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304 適合流体上水 使用圧力(MPa)0.03~1.0 適合JIS規格JIS B 0203
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo シンワ測定 動画あり
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。変形しにくい立体構造の突き当て部。ブレにくい幅広ガイド。材料を傷つけにくい保護キャップ付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質本体:ステンレス・アルミ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル枠型
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95) 材質黄銅 材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき 仕上ホワイトブロンズめっき 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
7,790 税込8,569
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229 税込252
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサブラケット アングルL型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 寸法G(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。 材質ステンレス 穴の形状十字穴 仕上ステンレス 付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
1箱(80本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル正面型
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90) 材質黄銅 材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき 仕上ホワイトブロンズめっき 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105 砥粒AZ 主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど) 研削材AZ
1箱(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。 仕様突き当て高さ(mm):15 付属品捨て木 材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂 タイプ左利き用
1個
9,088 税込9,997
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

78217 丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト シンワ測定 動画あり
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス・アルミ(目盛板)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう 仕様クイックアジャスト30cm 付属品捨て木1本、ストッパネジ(平) 質量(g)460 本体寸法(mm)439×100×26 角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷