レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。
内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。
保冷専用。
コップ・内ぶた抗菌加工。
容量メモリ付。
材質(胴部・内容器)ステンレス
保冷温度9度以下(6時間)
適合機種IDS-120S・IDS-150S
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。
地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。
硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。
軽くレバーを引くだけのカンタン注水。
コップ、内肩は抗菌加工。
指がかかり、開けやすいフタ形状。
樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール
色シルバー
高さ(mm)(蛇口までの高さ)120
保温・保冷どちらにも使用可能です。
持ち運びに便利なハンドル付。
折りたたんで収納出来るスタンド付。
注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。
コップ2個付。
色ネイビー
材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
強力グリップで落下をストップ!携帯ストラップ・名札等取付用、キーパークリップM バラ。携帯電話のストラップの先端に取り付ける等、機能的でオシャレなクリップです。強力なグリップ力で落下を防止します。
材質本体:POM、レバー:ABS樹脂製・ステンレス
寸法(縦×横)(mm)本体:40×13
専用ベースの上に置けば、一段と注ぎやすく使いやすくなります。
適合IDS-120S、IDS-150S、DIS-W150、IDS-W150 XA
色ブラック
本体質量(kg)0.46
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×318×100
1台
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
材質ステンレス鋼、ふた・本体樹脂部・コップ(内ぶた): ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
仕様スポーツドリンク対応、保冷専用
材質(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
実用的なWコック。便利なカップホルダー付き。
人数が多くてもコックが2つ、同時に注水できますので、スピーディにより便利になりました。
市販の紙コップを重ねて置くことができます。しかも使用時以外は本体にスッキり収納できます。
仕様アルミタンク使用
色ブルーグレー
口径(Φmm)148
機能コップ・内肩抗菌加工、2WAYレバーコック、Wコック、カップホルダー
保温効力(℃)72以上(6時間)
寸法(mm)約Φ318×H100
アズワン品番64-5280-46
EBM品番5547810
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
容量(L)10
材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:ステンレス鋼、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
寸法(mm)(約)240×280×高さ425
収納時寸法(mm)(約)240×270×高さ365
保温効力(℃)約45以上(24時間)、75以上(6時間)
保冷効力(℃)約10以下(8時間)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
熱の伝わりにくい真空断熱構造で保温性バツグンのマルチポットなら、350ml缶なら6本、ペットボトルなら2~3本程度が入ります。一緒に氷を入れてキンキンに冷やすのもオススメ。気軽に持ち運んで最高の状態を楽しもう!
材質外側:ステンレス鋼(粉体塗装)、内側:ステンレス鋼、フタ・ハンドル・本体枠・ソコカバー:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)直径175×全幅205×高さ300
質量(g)1650
容量(L)約5
寸法(Φ×高さH)(mm)内容量:150×250
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
SODASTREAMRに直接セットしてチャージした炭酸水を、そのまま保冷できる炭酸飲料対応ステンレスボトル。※SODASTREAMRはSoda-Club(CO2)GmbHの商標登録です。。ダブルスクリュー構造。高い透明度と耐衝撃性のあるPCT-G樹脂製の「飲み口」とステンレス製の「飲み口カバー」の二重構造にすることで、炭酸注入時の急激な内圧の上昇に耐えます。。真空断熱構造で冷たさ長持ち!。保冷効力:9℃以下/6時間。お好きな炭酸ジュースやビールもOK!冷たいまま持ち運べます。。クリーンミラー加工。内びん表面に凹凸が少なく泡立ちにくいから炭酸長持ち。ニオイや汚れも付きにくい。。広口の内径。約52mmと広く、氷が入れやすく、お手入れもラクラク!。。真空断熱二重構造。外気温の影響を受けにくく、結露しにくい。炭酸飲料の冷たさも長持ちします。。フタは分解可能。ふたユニットは分解して細部まで洗える。。水位線付き。炭酸生成時容量目安の水位線付き。(500mL)
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ステンレス製なので耐食性に優れ、錆汁でボデーを傷めません。
用途特装車・コンテナー・冷凍冷蔵車等の埋込みハンドル用
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面仕上げ酸洗処理
SODASTREAMRに直接セットしてチャージした炭酸水を、そのまま保冷できる炭酸飲料対応ステンレスボトル。※SODASTREAMRはSoda-Club(CO2)GmbHの商標登録です。。ダブルスクリュー構造。高い透明度と耐衝撃性のあるPCT-G樹脂製の「飲み口」とステンレス製の「飲み口カバー」の二重構造にすることで、炭酸注入時の急激な内圧の上昇に耐えます。。真空断熱構造で冷たさ長持ち!。保冷効力:9℃以下/6時間。お好きな炭酸ジュースやビールもOK!冷たいまま持ち運べます。。クリーンミラー加工。内びん表面に凹凸が少なく泡立ちにくいから炭酸長持ち。ニオイや汚れも付きにくい。。広口の内径。約52mmと広く、氷が入れやすく、お手入れもラクラク!。。真空断熱二重構造。外気温の影響を受けにくく、結露しにくい。炭酸飲料の冷たさも長持ちします。。フタは分解可能。ふたユニットは分解して細部まで洗える。。水位線付き。炭酸生成時容量目安の水位線付き。(500mL)
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
カップの上に載せるだけでドリップバッグが浸りません。オールステンレス製で衛生的で丈夫です。ステンレスの外観とコンパクトなサイズはアウトドアでの使用にも最適です。
仕様●外形寸法:96×96×50mm●材質:18-8ステンレス(電解研磨仕上げ)
アズワン品番65-9133-70
1個
¥3,890
税込¥4,279
10日以内出荷
ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
材質ステンレス
タイプオールステンレスラッチ付帯部品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥33
税込¥36
7日以内出荷
ゴム紐・紐・テープの金天馬が作ったクリップです。ゴムや紐の両端に付ければ帽子が飛んでいかない帽子キーパーにもなります。
用途携帯電話・デジカメの落下防止用クリップ。
社旗、安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることができます。ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。紐の結束部分に丸みをもたせ、紐を切れにくくしています。70mmのワイドクリップで旗も破れ
仕様●サイズ(mm):1050~1520×135●対応旗幅:1000、1250、1500mm●付属品:キャップ、クリップ2個、固定ボルト4本●材質:ステンレス
アズワン品番65-9335-70
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
最後まで注げる便利なジャグ。本体を傾けずに最後まで注ぐことができる。保温&保冷オールシーズン対応。コップ2個付。持ち運びに便利なハンドル。
材質内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ(内ぶた):ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
色ネイビー
用途フィッシュメガグリップの進化版。コンパクト設計、錆びにくく軽いステンレス製。持ちやすく滑りにくいEVAグリップ。グリップが回転することで不意に魚が暴れてもはずれにくいローリング仕様。
寸法(cm)19
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
〔泡洗浄剤〕
洗浄と除菌が同時にできる厨房・加工室用の除菌洗浄
剤(次亜塩酸ナトリウム配合)です。腐食防止効果に
優れ、ステンレス、アルミ等の加工機器に使えます。
用途厨房・調理室の床、まな板・調理台、調理器具など
使用場所厨房
液性アルカリ性
成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、金属封鎖剤
関連資料【商品カタログ】パワークリンキーパー高速すすぎ(1.18MB)
1本(5kg)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
室内でも野外でも大活躍するドリンク缶ホルダー。クーラーボックスや自動販売機で冷えた缶飲料を入れるだけ。ステンレス真空断熱構造で、飲み物の美味しい温度が長持ちします。そのまま飲み物を入れて保温・保冷するタンブラーとしても使える2way仕様です。表面が結露しにくく、手やテーブルが濡れる心配がありません。
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
仕様●アルミ製クリアアルマイト仕上げ。●M8×25ステンレスボルト、ナイロン樹脂製専用プロテクター付属。
付属品M8×25ステンレスボルト、ナイロン樹脂製専用プロテクター
材質アルミ
サイズ●本体幅:15mm。
仕上クリアアルマイト仕上げ
本体幅(mm)15
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:ステンレス鋼、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
材質SUS304
色ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)5~10
LEDの光で虫をおびき寄せ拡散を低減。殺虫機能のない新たな虫対策機器。
仕様耐塩害仕様
質量(kg)6.6
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)22.7
保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP24
使用周囲温度(℃)-20~35
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防止ワイヤー付
アームステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)
防水性(灯具本体部/結露ボックス)防まつ型
耐電圧(kV)15(コモンモード)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)強化ガラス(つや消し)
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
仕様ペッカー専用
材質SUS430
厚さ(mm)0.5
色ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0069。タイヤ交換時のビード上がりを抑制。専用プロテクター付属でホイールへの傷を抑制します。本体幅が15mmあり、M8ステンレスボルトを使用することで強力に固定できます。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。使用箇所:ホイール。内容量[数量]:1セット。特記事項:タイヤ交換時のビード上がりを抑制。専用プロテクター付属でホイールへの傷を抑制します。本体幅が15mmあり、M8ステンレスボルトを使用することで強力に固定できます。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117
用途タイヤ交換時のビード上がりを抑制。専用プロテクター付属でホイールへの傷を抑制します。本体幅が15mmあり、M8ステンレスボルトを使用することで強力に固定できます。
材質アルミ
色シルバー
商品(関連商品)品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117
使用箇所ホイール
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
マイボート・ロッドキーパー用ベースをステップレール対応に!フレンドマリンサービス社製のマイボート・ロッドキーパーシリーズがステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。お手持ちのロッドキーパーをステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂
対応FMSマイボート・ロッドキーパーシリーズ(フレンドマリンサービス社製)
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
「粘着・木ネジ」選べる取付け。カギなど小物の整理に便利な5連タイプのフックです。サビに強いステンレス金具。
用途リビング収納に。
仕様5連
材質支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)275×30×60
タイプルームフック
耐荷重(kg)2
取付け方法粘着テープ(木ネジ付き)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等
締付力(N[kgf])約52[5.3]
材質SUS316
質量(g)46.8
部品名称レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ