毎日使うグラスの収納に。
材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン
質量(g)217
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×155
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
材質(本体)18-8ステンレス
質量(g)858
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×217×159
材質(トレー)ステンレス鋼
アズワン品番64-4070-82
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)388
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×180×195
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
【使用方法】
<壁面の場合>棒を吸盤に平行にさしてお使いください。※棒が吸盤から1cm出る程度。
<平面の場合>棒を吸盤に垂直にさしてお使いください。※吸盤の取り付けられるところは、光沢のある平らな面で、主に吸盤より大きいタイル・ステンレス・鏡・透明ガラス・金属塗装面等です。
材質棒/アルミニウム、吸盤/塩化ビニル樹脂、ボール/シリコンゴム
寸法(mm)約Φ40×138
耐熱温度(℃)吸盤/80、ボール/200
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
丈夫なステンレス製のグラススタンド
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製のグラススタンド。グラスコップ4個を収納できます。持ち運びに便利なハンドル
グラス4客をいっぺんに持ち運べるハンドルがついています。トレー付きグラスから切った水を溜められるトレーがついています。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。ご注意グラスの形状によっては使用できない場合や、水滴がトレーの外に落ちる場合があります。
材質ステンレス鋼
寸法(mm)160×135×159
質量(g)250
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
まな板をすっきり収納。
材質本体:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン
質量(g)163
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×120×115
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
ステンレス製で濡れたコップの水切りもできグラスを引っ掛けたまま真ん中の持ち手を持ち移動もできます
寸法(cm)15.5×18.0×18.0
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)
アズワン品番63-4175-45
1個
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
牛乳パックやペットボトルの乾燥に。
またグラススタンドと してもご使用できます。
チャック付保存袋を立てるのにも便利!
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、滑り止め:シリコーン
質量(g)約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×9.5×26.5
TKG品番9-0798-0901
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
グラス・350mL~2Lのペットボトルの水切りが出来ます。
材質本体=鉄(クロムめっき+クリア樹脂塗装)、トレー=ポリプロピレン
質量(g)265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×135×165
厚いまな板と薄いまな板を1枚ずつ立てられます。
倒れにくい吸盤付。
材質ステンレス鋼
寸法(cm)16×6×11.7
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
グラスを出し入れしやすい形状です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×205
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
用途コップ、グラス置きに
材質本体:ステンレス鋼
寸法(mm)約193×141×130
色シルバー
収納数最大:6
特性ペットボトルも使用できる2WAYタイプ、安定感のあるシンプルなデザイン、サビにくいステンレス製
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂
寸法(mm)389×200×185
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗ったコップやペットボトルをすっきり収納
グラスから滴り落ちた水を受ける透明水切りトレー付き。
洗ったコップやグラス、ペットボトルなどを立てて水切りできるステンレス製のコップスタンド。
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。 キズや汚れがこびりつきにくく、いつも清潔にお使いいただけます。
材質本体:ステンレス鋼、トレー:PS、脚ゴム:塩化ビニル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×128×177
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス製の水切りトレー付き。グラスが外側を向くので口部分同士が当たらず割れにくいです。
材質ステンレススチール・シリコーンゴム
質量(g)約400
本体寸法(mm)約275×153×164
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
グラス4客の水切りができます。使わないときはたたんで収納できます。
材質ステンレス鋼
寸法(cm)15.9×13.4×15.4
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
水筒やペットボトルをかんたん水切り
支柱に立てるから、転びにくい!サビにくく、お手入れが楽な18-8ステンレス製
水筒やボトルを2本安定して立てられます。
奥行10cm以上のちょっとした隙間に置けるスリムサイズ
材質本体:18-8ステンレス、脚ゴム:シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×9.5×13.7
1個
¥3,600
税込¥3,960
5日以内出荷
材質(本体)18-8ステンレス
質量(g)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×35×57
材質(吸盤)塩化ビニール
アズワン品番64-4070-69
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質18-8ステンレス鋼
質量(g)308
外径×高さH(Φmm×mm)80×140
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質18-8ステンレス鋼
質量(g)164
外径×高さH(Φmm×mm)60×95
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
コップをさかさまに週のすることで水切り性もよく衛生的です。
ステンレス製で濡れたコップの水切りもできグラスを引っ掛けたまま真ん中のリングを持ち移動もできます
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)
寸法(cm)16.5×16.5×23.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
仕様水切りトレー付
材質本体:ステンレス、 トレー:ポリスチレン
寸法(mm)189×128×177(H)
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)150×80
収納枚数20枚
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
底の水受け皿は容易に取り外しできます。
仕様フック(mm):76×72本、127×18本
材質ラック/スチール(ビニールコート)、トレー/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)462×182×525
アズワン品番3-8575-01
1個
¥28,710
税込¥31,581
翌々日出荷
RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 15mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロンシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6取付部径 = 12mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ボルドータイプのグラスもゆったりと吊り下げることができるラックです。
場所を取らない6脚タイプのグラスラック。
スタンドは取り外しでき、使わない時はコンパクトに収納可能!
寸法(mm)180×320
材質/仕上ステンレス・鉄(クロームメッキ)
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
ラック幅(mm)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 10mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロンシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 50mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロンシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 83mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 20mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロンシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 83mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
置き式でも壁面でも使えるコップスタンド。吸盤でしっかり固定できます(吸盤補助板付き)。汚れやサビに強いダブルコーティングです。シンプルで使いやすいコップです
用途洗面収納に
仕様ステンレス
材質本体:鋼線(樹脂コーティング)、吸盤:塩化ビニル樹脂、コップ:ポリプロピレン
寸法(mm)120×70×100
質量(g)97
タイプコップスタンド
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼 保護キャップ:塩化ビニル
サイズ大
質量(g)98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×100
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
材質18-8ステンレス鋼
質量(g)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×65×80
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質18-8ステンレス鋼
質量(g)692
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×80
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ
暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、4つのサイズ展開。食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用。使わないときはリングで吊り下げ収納できるほか、重ねて収納も可能。シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がり。野菜などのザルとしても活躍。
【スクエア】
四角くて使いやすい、食器だけでなく、小型のフライパンや鍋も入るサイズ
【深型】
大きめのお皿にフライパンや片手鍋、深さのある器も入れやすいサイズ
【浅型】
ちょっとしたスペースにも収納しやすい薄型設計で、毎日の洗い物が少ないご家庭や、一人暮らしの方にもぴったり
【深型・シンク渡し】
内寸48cmまでのシンクに合わせて、アームを伸縮して設置可能
シンク中のデッドスペースを有効活用して、キッチンの調理スペースを広く活用
深皿やボウル、大きい平皿なども入れやすい深型タイプ
【スリム】
お箸やスプーン、フォークなど、細かいカトラリー類の水切りに便利なサイズ
【まるい浅型】
可愛らしい見た目の丸型で、お椀やグラスなどを入れやすいサイズ
【まるい深型】
鍋やフライパンなども入れられて食器もたくさん入る大容量タイプ
【食洗機カゴ】
パッキンやストローを食洗器で洗える、目の細かい網カゴ
18-8ステンレススチールなので食洗機で丸洗い可能
一般的な500mlの水筒の飲み口キャップがそのまま収納可能(※高さ5cm程度推奨)
2つに分けて、水切りやザルとしても活躍
留め具付きで蓋がしっかり閉まるから安心
蓋を裏返すことで積み重ねて収納可能
用途食器の水切りに、野菜の水切りにも。 水切り 水切りかご 水切りカゴ 水切りスタンド 水切りラック 水切りトレー 通販 キッチン 台所 シンク キッチン台 キッチンカウンター カウンター上 カップボード キッチンボード 水筒スタンド 水筒干し 水筒 置き場 水切り 哺乳瓶立てキッチン 洗い物かご 洗い物カゴ 水筒干し 水筒水切り コンパクト収納
材質18-8ステンレス
たくさんのアイデアがつまった「使いやすい水切りラック」です。止水栓付きトレーなので、水をシンクに流す・流さないを選ぶことができます。カゴの外側に厚さ2cmまでのまな板を干せるスタンドが付いています。まな板スタンドには、発泡トレイやタッパーのフタなども置くことができます。まな板スタンドは、グラスやステンレスボトル、ペットボトルも干すことができるので大変便利です。グラスやボトルを外側に干せるので、カゴの中を広々使うことができます。直径28cmまでの大皿も収納可能なお皿スタンドが付いています。取り外し可能で洗いやすい、スリムタイプのカトラリーポケット付きです。トレーは安心のSIAA抗菌加工されていますので、清潔に使うことができます。
用途洗い終わった食器をコンパクトに収納。
材質本体:ステンレス鋼線、トレー・ポケット:ポリプロピレン、止水栓:TPE(熱可塑性エラストマー)
加工SIAA抗菌
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
珪藻土トレイ付きの水切りラック。シンク横を有効活用し、省スペースながらたっぷり収納。日本製の珪藻土「モイスMOISS」をトレイに採用。水を吸収してくれる珪藻土トレイ。水切り本体は、錆びにくく耐久性のある18-8ステンレスを使用。ステンレス製の箸立て、グラスホルダー付き。金物加工では世界一の職人さんが集う街、新潟県燕三条で作られた安心の日本製。
用途トレイ トレー モイス Moiss MOISS 国産珪藻土 モイス珪藻土 珪藻土グッズ バーミキュライト 自然吸水 自然乾燥 国産吸水トレー 水きり 水切り 水きりラック 水切りバスケット 水切りラック 水切りマット 水きりかご、水切りカゴ、ドライングボード、ドライングマット、キッチン収納、箸立て、コップかけ、コップホルダー、グラススタンド、カゴ、かご、ディッシュラック、ディッシュスタンドとして。皿、茶碗、コップ、グラス、食器洗い、キッチン、シンク上に。
材質カゴ・グラスホルダー:18-8ステンレス、モイストレイ:バーミキュライト・珪砂・パルプ・消石灰・箸立て:ステンレススチール
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)箸立てサイズ:65×80×100、グラスホルダーサイズ:155×85×135
<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<Yellow Tail:アンダーハンド・スタンダードモデル>乗合船などアンダーハンドでキャストするシーンや、胴の間でキャストスペースに制限がある状況等で活躍するモデル。反発を最大限に活かせるアクションに設定し、アンダーハンドでの遠投を得意とします。60~80g程のペンシルベイトを扱い易く、100gまでフルキャストが可能。中~大型ヒラマサや、ブリなどをターゲットにしたゲームで活躍します。Top Guide(#12) Butt Guide(#40)
タイプS(スピニング)
全長(m)2.21(7’3”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-14000/S社SW8000-SW14000
グリップ部(mm)リアグリップ:430
自重(g)295
最大ドラグ(kg)10/45°
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)162
先径(mm)2.6
カーボン(%)87
グラス(%)13
適合ルアー質量(g)MAX100
適合ライン(号)PE:MAX5
魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
1本
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ