軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~1500
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
寸法L(mm)20~1500
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
寸法L(mm)22~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当
形状中実
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNS
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
寸法L(mm)20~1500
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~30のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304
付属品止めねじ2本
種別標準
表面処理-
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中実
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
寸法L(mm)22~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~30のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
仕様●材質:ステンレス●サイズ:Φ12×500mm●適合品番:EA802K-1、6、21
アズワン品番65-2221-28
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
リアアクスルシャフトに8ミリ以上の穴が貫通している車両にVフックと併用して使います。
1台
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)
付属品固定ノブネジ付
シャフト径(Φmm)8
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
サービス分類オーダー・加工
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
ステンレス鋼を贅沢に削り出し、高強度と優れた防錆性を実現。取り付けに必要な各カラー、アクスルナット、割ピンまですべて付属した各車種専用設計です。前後ホイールを交換済のカスタムユーザーにも対応出来るよう前後単品でのデリバリー。表面処理を施さず素材特有の鈍い輝きを放つ従来のステンレスタイプに加え、あえてステンレス材にユニクロメッキ処理を施しSTD同様のルックスに仕上げたユニクロメッキ仕様の2ラインナップ。
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
台座形状三ツ足
材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼
ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
材質SUS303/オーステナイト系ステンレス鋼
タイプ右ねじ
ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
シャフトに傷をつけることなく固定できます。
シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。
種別スリット
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
S38型より重量用。M3823型ローラーコンベヤに使用しています。
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)Φ11.8パイプ
肉厚(mm)【ローラー】2.3
ピンタイプ【シャフト用ピン】C環
荷重中
外径(mm)Φ38.1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ