46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
17660142100 復活洗浄剤 ステンレスシンク石けん・水あか・サビ取りクリーナー カンペハピオ 動画あり
■[石鹸あか汚れを強力に除去] ステンレスシンク流し台の今まで落ちにくかった白ボケした水垢・石鹸垢・サビなどを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■ステンレスシンク流し台 の 水垢・石鹸垢・サビの除去 場所:流し台 素材: ステンレスシンク / ホーロー / FRP / 人工大理石 / 陶器 落ちる汚れ:白ボケした石鹸汚れ / 水垢 / ステンレスシンクのサビ / もらいサビ 【使えないもの】■[新品] 未使用のステンレス製シンク ■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。 液性酸性 成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き 使用の目安1.3~2m2 アズワン品番64-1164-68
1缶(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し 粒度#8000 成分酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水 容量(mL)100 容器寸法(Φ×mm)55×H65
1個
909 税込1,000
当日出荷

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1 外径(Φmm)75 軸の形状六角軸 アズワン品番64-7734-38 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1セット
939 税込1,033
当日出荷

しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固なサビや水アカ汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途ステンレス製シンク・レンジ周り、陶器、ホーローなど 材質研磨層/アルミナ砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ 寸法(mm)ウエット時:約75×45×10 耐熱温度(℃)60 繰り返し・詰め替え対応
1個
799 税込879
当日出荷

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。 セット内容六角軸パット(No.4620H)、ナイロン不織布#600、クリーナースポンジ#1000(No.4625) 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨パッド #320 モノタロウ 定期注文
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度320 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SS-101 業務用ステンクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。 使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

キッチンのステンレスシンクを日々使っていると、細かなキズがついてしまいます。 特に新品のシンクだと目立ってしまいます。 このようなキズを消すには研摩をするしかありません。 また、コーティングをすることで、水弾きがよくなり、シンクが汚れにくくなります。 細かなキズを綺麗にし、シンクの艶を復活させます。
用途ステンレス、アルミ、クロームメッキ、銅、真ちゅうのくすみ、小キズの除去、ツヤ出し コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤 成分研磨剤(50% けい酸アルミニウム系鉱物)、鉱油、アルコール溶剤、 界面活性剤、脂肪酸、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 セット内容シンク用クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド白・クロス2枚・手袋2セット 種別第四類第一石油類 内容量(g)20・15 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

洗面台・便器の水アカや黄ばみの汚れ落とし用パッド。 洗剤・薬品を使用せずに汚れを落とすことができます。
用途衛生陶器の研磨 使用場所洗面所、トイレ 寸法(mm)120×80×5厚/枚 適合用途トイレ掃除 繰り返し・詰め替え対応
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷


シンク(流し)に奥行400~550mm対応。砥石台&置き台にもなる便利品です。
用途砥石台 適合サイズ(mm)W200~250 D50~100 材質ステンレス 質量(g)1130 TKG品番9-0351-0301 TKG品番(2017)6-0324-1901
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。 外径(mm)125 厚さ(mm)10 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

ステンレスシンクの石けんカスを除去し、きれいに保ちます。
種別本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
749 税込824
欠品中

サンフレックス薄サビ一掃!セット
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。 セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#320(No.4622)、クリーナースポンジ#500(No.4623) 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テック 動画あり
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)50×75×厚さ3 適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
1袋(1枚)
869 税込956
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

C00258 茂木和哉 キッチン用 茂木和哉 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、ガンコな水垢汚れ磨き剤です。 2つの酸と微粒子研磨剤の力であきらめていたキッチンの水垢がすっきり落ちます。 超微粒子の研磨剤なので、ステンレスなどを傷つけず、汚れだけを落とす清掃クリーナーシンクや蛇口の水垢汚れに効果を発揮します。 鏡、ガラス、ステンレス製蛇口、御影石、陶磁器タイル、衛生陶器などを磨くのにも最適です。 タレにくい粘性のある液体洗剤です。クリームクレンザータイプ。
用途キッチン用研磨剤 成分クエン酸、研磨材(33%)、スルファミン酸、増粘剤、腐食防止剤 使用方法体調がすぐれない方や、心臓病・呼吸器疾患の方は使わないでください。炊事用手袋、マスク、目の保護に眼鏡を着用してください。荒れ性の方や長時間使用時は、炊事用等の手袋を着用する。作業部分のゴミ・砂を除去するために水拭きをする。容器をよく振って適量をクロスなどにつけ対象物を擦る。汚れが落ちたら水洗いをし水を拭き取る。汚れが残っている場合は作業を繰り返す。使用後は手を水でよく洗い、クリーム等でお手入れをする。異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受ける。※水洗いが不十分な場合、白っぽくなる。素材に悪影響を与えるおそれがあるので十分に洗浄する。 シリーズ茂木和哉 本体寸法(mm)50×37×H143 液性酸性 使用場所キッチン アズワン品番64-1225-93 商品タイプクリームクレンザー
1本(150g)
929 税込1,022
当日出荷

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 外径(Φmm)75 軸の形状六角軸 アズワン品番64-7734-37 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
829 税込912
当日出荷

がんこな汚れもすっきりピカピカ! ジフに使われている研磨剤は天然成分「カルサイト」を100%使用。油汚れ、水あか、手あかやほこりなどの頑固な汚れを落としながらガラスやステンレスよりやわらかいという特性があるのでキズをつけません。
液性弱アルカリ性 成分研磨剤(20%)、界面活性剤(9%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、泡調整剤、分散剤 タイプクリーム 内容量(mL)270
1本(270mL)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SEK-3 #3000 液体研磨材 ステン用 SK11 動画あり
ステンレス製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・シンク・スプーン等の汚れ落とし・ツヤ出し。 粒度3000~5000 適合材ステンレス 仕様ステンレス用 材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL)50
1個
698 税込768
3日以内出荷

焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します 被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物 材質コバルトハイス(HSS-CO) 刃数3 先端角(°)90 表面処理ノンコーティング 切刃形状3枚刃
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。 仕様3枚刃 表面処理チタンコーティング
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 刃径(Φmm)6.0 全長(mm)39.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンクの汚れ落とし用クリーナーです。対象物につきやすい汚れを落としやすくする成分を配合しております。汚れを落とした後に、別売のコーティングクロスを使用すると、汚れがつきにくい状態を維持します。クリーナーをスポンジにつけ、擦るだけで簡単に汚れ落としができます。清掃作業のプロも使用する、高性能・超微粒子(約1ミクロン)研磨材を使用し、キズがつきにくくなっています。
用途シンクの日々の清掃、シンクのくすみや汚れ落とし。 セット内容クリーナー、手袋、スポンジ 材質スポンジ:ポリエステル不織布ポリエステル不織布、手袋:ニトリル、クリーナー成分:研磨材・脂肪酸界面活性剤・石油系炭化水素・アルコール 容量(mL)【クリーナー】30 使用可能材質シンク(ステンレス素材) スポンジサイズ(mm)135×80 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック 動画あり
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。 深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼 仕様3枚刃 表面処理チタンコーティング
1セット(6本組)ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨大王 手作業用研磨シート 面ファスナー付 クール・テック 動画あり
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)100×75×厚さ3 適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
1袋(1枚)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ クール・テック 動画あり
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
シャンク径(Φmm)3 寸法(Φ×mm)30×10
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高温で焼き付いた汚れを分解除去することが可能です。ステンレス製のシンクに付着する長年の汚れやウロコ状痕を落とします。ステンレスにキズが付きにくい特殊な研磨剤を採用しています。
1個(60g)
549 税込604
4日以内出荷

水を掛けるだけで含浸された砥粒が溶け出し、セリウムによる化学的研磨と物理的研磨を効果的に行えます。 表面だけではなくパッドの奥まで研磨材がしっかり含浸されているので、長時間安定してご使用頂けます。
仕様(許容回転数[r.p.m])4300/(推奨回転数[r.p.m])900~1800 厚さ(mm)10 取付方式ベルクロ・面ファスナー 外径(Φmm)75
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。 食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。 容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)5 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓金具(クロムめっき部・樹脂製ハンドル)ステンレス製品(シンク・カウンター)に付着したしつこい水あか汚れを除去します。 お手入れクロス付きで、汚れをラクラクすっきり落とします。 さわやかなグレープフルーツの香りつき。
用途水栓金具用 香りさわやかなグレープフルーツの香り
1個(200mL)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。 粒度#180 厚さ(mm)5 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
659 税込725
当日出荷

【A】シンクを研ぎスペースとして利用できます。 【B】ゴム脚を使って砥石台としての使用も可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス、エラストマー 寸法(mm)370/625
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 刃数2 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

茂木和哉 水アカ洗剤 LEC(レック) 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が水垢落としにかけた20年の集大成!。普通の洗剤では落ちない汚れを落とす!「茂木和哉」は秋田の温泉施設の超ガンコな水垢を落とすために開発された強力な水垢洗剤です。酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に、安全に落とす弱酸性タイプのクレンザーです。水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。200mL(品番:C00181)とお試しサイズの80mL(品番:C01089)がございます。
用途浴室の鏡、カラン(蛇口)、バスタブ、台所のシンクの水アカやウロコ汚れ、くすみ取り。フライパン、鍋、グリル、IHクッキングヒーターの焦げ付き、吹きこぼし跡。自転車、ゴルフドライバー、工具、スチール棚、キャンプ用品のサビ、くもり。便器の黄ばみ、尿石、水アカ、スジ汚れ。金属仏具のくすみ、くもり、黒ずみ。 仕様【使えないもの】曇り止め加工など特殊加工された鏡、プラスチック製やステンレス製などガ ラス製以外の鏡、浴室以外の鏡やガラス、 自動車、プラスチック製品、光沢のあるステンレス製品、光沢のあるバスタブ、大理石(人工大理石を含む)。 シリーズ茂木和哉 液性弱酸性 商品タイプクレンザー
1個(80mL)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

175-W 水まわりのツヤと輝き 復活洗浄剤 アイオン 動画あり
世界一清潔な羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子監修、シンク、洗面台、浴室などの水まわりのツヤと輝き復活洗浄剤。ヌメリ・水アカ・石鹸カスを除去、除菌、抗菌効果があるので、衛生的。週1回のお掃除でピカピカ持続。使用可能なもの:ステンレス、水栓、排水溝、鏡・ガラス類、衛生陶器・タイル、人工大理石・FRPを含むプラスチック製品(強く擦ると対象物にキズを付ける恐れがある為、あらかじめ目立たない部分で試してから使用してください。
用途キッチンシンク、洗面台、浴室まわりの洗浄 成分クエン酸(0.8%)、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、研磨剤、除菌材、抗菌剤、水軟化剤、光沢剤 液性弱酸性 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本(260g)
1,198 税込1,318
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト SL-TGH型
タフライト SL-TGH型の照射方向を調節するためのブラケットです。フラットフレームはヒートシンクの役割を果たします。
用途機械及び機器の照明、店舗用スポットライト 付属品六角穴付ボルトM5×20(本品取付用・タフライト取付用 各4本) トラスコ品番483-3945 材質(ベースプレート、サイドプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(フラットフレーム)アルミニウム合金 質量(g)560 取付方式ねじ固定 仕上(ベースプレート)素地、(サイドプレート)バレル研磨、(フラットフレーム)アルマイト処理
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷

コーティング剤&クリーナーセット 3年美キープ WAKI(和気産業) 動画あり
おそうじプロのキレイシリーズ 簡単にプロ仕様の効果を発揮!更に3年キレイを持続します!(家庭用洗面コーティングで初の長期効果持続!!) 素材に合わせて独自開発した専用クリーナーとハイブリッド系コーティングにより、汚れを落し、汚れが付きにくくすることで普段の掃除を楽にします!
1セット
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)