ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。
材質ステンレス18-8(SUS304)
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)1.4
先端形状角型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質ステンレス
全長(mm)約320
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製でさびにくく、一体成型で衛生的です。
材質ステンレス18-0(SUS430)
こんなお得な商品も!

ショベル オールステンレス SUS201
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
材質刃先、柄:ステンレス(SUS304)
長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm)450
質量(g)300
頭部長(mm)150
先端幅(mm)95
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304
柄長さ(mm)105
こんなお得な商品も!

ショベル オールステンレス SUS201
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
全長(mm)970
板厚(mm)1.5
粉末状の素材の取り出しに便利です。底が丸くなった容器には非常に使いやすい商品です。
用途粉材の移動
材質ステンレス18-0(SUS430)
板厚(mm)1.0
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!

ショベル オールステンレス SUS201
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
薬品や食品等を扱う工場などにも。さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
材質頭部:SUS410、柄・取手部:SUS201
円筒形のスコップで小型で多くの量の取り出しが可能です
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
寸法(mm)78×134
全長(mm)234
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS
ステンレス一体構造で軽くて使いやすく、異物混入の心配が無く衛生的な管理ができます。
材質SUS430
ハンドル(取っ手)と本体はレーザー溶接をしているため、汚れがたまりにくく衛生的です。洗浄しやすいので、アレルゲンなどの問題発生も防ぎ、衛生管理に厳しい現場にも最適です。ハンドルは1枚の板を伸ばして作っているため、つなぎ目がなく、水や汚れが入り込みません。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

スコップ ステンレス製
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
錆びに強いステンレス製。硬い土でも楽々穴掘り。
用途穴掘り、土すくい用
材質刃部:ステンレス柄部:グラスファイバー
質量(g)160
取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304
柄長さ(mm)105
粉末状の素材の取り出し
ステンレス製でさびにくい
一体成型で衛生的
仕様●材質/本体:ステンレススチール
アズワン品番67-3067-89
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。先端に根を切る為の特殊刃付き!刃はサビにくいステンレス製。
材質(本体)スチール
全長(mm)400
質量(g)230
材質(柄部)木
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。丸形(剣形)は、土堀りに最適な形状です。オールステンレス製でサビに強いです!!
用途穴掘り作業に。
種別丸型
材質ステンレス(SUS201)
全長(mm)800
質量(g)880
寸法(横×縦)(mm)【先端部】約170×220
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
柄長さ(mm)105
軽量コンパクトなステンレスブレードスコップです。
高い耐久性で長く使う事ができます。
ハンドル部はスチールです。
ベルトループのあるポーチ付きです。
仕様●組立時サイズ(mm):W72×D230×H20●折り畳みサイズ(mm):W72×D130×H20●皿部サイズ(mm):W65×D125●ケースサイズ(mm):W90×D150×H5●ベルトループ(mm):60以内●皿部材質:ステンレス●ハンドル部材質:スチール●重量(g):110
アズワン品番68-0851-21
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)910
質量(kg)1.35
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)220
柄厚さ(mm)1.5
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ショベル オールステンレス SUS201
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
薬品や食品等を扱う工場などにも。さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
材質頭部:2Cr13 、柄・取手部:SUS304
土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。角形は土や砂などをすくう作業に最適な形状です。雪ハネ・雪おろしなど除雪作業にも。オールステンレス製でサビに強いです!!
用途穴掘り作業に。
種別丸型
材質ステンレス
全長(mm)805
質量(g)890
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
材質18-10ステンレス(SUS304L相当)
ステンレス製でサビに強く土すくいにも穴掘りにも最適です。穴掘り、土すくい用です。錆びに強いオールステンレス製です。植替え作業などに便利な目盛付きです。ハードな使用にも耐える補強リブ付きです。
用途スコップ。
仕様目盛付
材質ステンレス(SUS430)
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
全長(mm)820
板厚(mm)1.5
刃先(mm)220
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
刃先形状スコップ形
全長(mm)1050
材質刃先・柄:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番818-9254
板厚(mm)1.5
刃先(mm)367
刃先幅寸法(mm)275
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
刃先形状小混形
全長(mm)910
材質刃先・柄:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番818-9255
板厚(mm)1.5
刃先(mm)220
刃先幅寸法(mm)185
1丁
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

スコップ ステンレス製
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
太巾ステンレスで補強の付いた移植鏝
材質ステンレス
全長(mm)292
寸法(mm)292×82×31
質量(g)210
先端長(mm)175
先幅(mm)80
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れています。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています
全長(mm)970
形状角形
質量(kg)1.8
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています
全長(mm)970
形状丸形
質量(kg)1.6
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ