2,826件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロングステーのステンレスバージョン。さびに強く外装品の取り付けに威力を発揮します。
用途その他アクセサリー 材質ステンレス
1個
308 税込339
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス 形状ストレート 寸法(mm)200 タイプM6ボルト用/8PLCS 板厚(mm)2.5
1個
599 税込659
翌々日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八幡ねじステンレス ステー
エコ商品
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
278 税込306
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

大小の穴があり、曲げやすく加工しやすい補助金具です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応 材質ステンレスSUS304
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm)25
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。 材質ステンレス鋼(SUS 304) 表面処理ヘアーライン加工
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)6.5、7×30 板厚(mm)2.0
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

八幡ねじステンレス ステー
エコ商品
L型のステンレスステーです。 材質がステンレスなのでサビにくいです。 DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木材、内装、家具、設備などの補強、取り付けや各部位の補強金具として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)28 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ステー
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途船舶・薬品キャビネット・環境機器 材質ステンレス鋼板(SUS316) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
4,218 税込4,640
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅W(mm)24 板厚(mm)2.3 穴径(Φmm)6.5、7×30 材質鉄(クローム)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスフラップステー
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途各種ボックス、機械類 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。 使用方法最長寸法まで伸ばし、ストッパー解除ストローク分下げるとロックされ、再度最長寸法まで伸ばすとストッパーが解除されます。 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスロータリーステー
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、機械類 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上研磨仕上 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロントアンダーブラケット部へウインカーを移動の際に必要です。
主な適合車種SR400/SR500(-12)FI車可
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型
用途天蓋 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(レバー部)樹脂 許容荷重(N)392 表面仕上げヘアライン仕上
1個
3,521 税込3,873
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 板厚(mm)2.0 穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,780 税込5,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・衝撃に強い安全構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 開けると完全固定、ストッパーを押すと閉まります。
用途船舶・振動機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)294 表面仕上げ鏡面バブ研磨
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを引起こすとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 手を挟む危険が少ない伸縮タイプ
用途折畳みテーブル 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)380 許容荷重(N)490 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11830
1個
3,711 税込4,082
当日出荷

スプリングの作動により、所定位置でストップします。 左右兼用型
用途上開き前蓋用
1個
3,219 税込3,541
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図は左用です。右用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途配分電盤・計測機器・通信機・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様扉用 表面仕上げビーズショット処理
1個
1,531 税込1,684
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を開けるとアームの自重によりピンがストッパー穴に落ち込みガッチリ固定します。 アームを持ち上げるとストッパーが解除します。 左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード12744
1個
3,060 税込3,366
4日以内出荷

振動・衝撃に強い安全構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 全長(L2)が同じでストップ位置数(1~6)が違うタイプが3タイプあります。 左右兼用型
用途船舶・振動機器・環境機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)215 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,148 税込3,463
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
1個
特価
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強度調整機能の付いた多段ストップのステー 22.5°ごとにストップし、90°の扉の開閉を目的に設計した新しいタイプ 多段式ストップを利用し、扉の振動対策とすることも可能です。
用途小型軽量扉・小型ハッチ 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)115 表面仕上げ電解研磨光沢バレル
1個
1,295 税込1,425
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に入り込み確実に固定します。 アーム(PUSH部)を押し下げるとストッパーが解除し、扉を閉めることができます。 L型アングルの六角ボルトの締め付け位置を変えることにより、開き角度が変更できます。 左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード13074
1個
6,297 税込6,927
4日以内出荷

ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
用途デスク型制御盤・天蓋 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)490 表面仕上げヘアライン仕上
1個
6,985 税込7,684
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力コイルばねによるストップ機構を採用 左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様扉用 表面仕上げヘアライン仕上
1個
4,307 税込4,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右兼用型
用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
2,154 税込2,369
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OT-B630-SUS ステンレスガラス用ステー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用ステー
・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】。M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】。M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
用途ガラス扉 付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) 適合ガラス厚(mm)8~12 取扱説明書(0.3MB)
1個
28,500 税込31,350
9日以内出荷

スプリングの作動により、所定位置でストップします。 スプリングを使用しているため、ガスもれの心配がありません。取付けの方向性がありません。 蓋重量の軽減用としても利用できます。 摺動部に樹脂ブッシュを使用しているため摩耗による金属紛の発生を抑えられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途工作機械・測定機器・クリーンルーム内の機器 材質シリンダー・ロッド/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM) 表面仕上げシリンダー/バフ研磨、ロッド・エンドキャップ/バレル研磨 タキゲンコード13215
1個
5,005 税込5,506
4日以内出荷