種別SCH10
材質SUS304W
形状チーズ
種類溶接式管継手
種別SCH10SCH
材質SUS304W
形状チーズ
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状チーズ
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼
形状チーズ
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
材質ステンレス(SUS304W)
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)0.02
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状径違いチーズ
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS316
形状チーズ
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
スケジュールSch10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状チーズ
種類溶接式チーズ
材質ステンレス鋼
形状異径チーズ
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc×Rc×Rc
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
形状チーズ
材質ステンレス鋼
接続SW(差込溶接)
管厚S80
材質SUS316L
形状チーズ
種類溶接式チーズ
材質SUS304
形状異形チーズ(ローネック)
材質ステンレス(SUS304W)
形状異径チーズ
最高使用圧力(MPa)0.02
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
材質SUS304W
形状チーズ
品番TEE
厚さT(mm)(1)3.4、(2)3.4
材質SUS304W
形状チーズ
品番TEE
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
材質ステンレス(SUS304W)
形状同型チーズ
材質SUS316L
形状チーズ
材質SUS304
形状異形チーズ
材質SUS316L
形状異形チーズ
材質SUS304
形状チーズ(ローネック)
材質SUS316L
形状ローネックチーズ
種類溶接式ローネックチーズ
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質SUS316L
形状チーズ(ローネック)
材質SUS304
形状チーズ
種類溶接式異径チーズ
材質SUS316L
形状チーズ
種類溶接式異径チーズ
材質SUS316L
形状異形チーズ(ローネック)
材質SUS316L
形状ローネックチーズ
種類溶接式異径ローネックチーズ
種別GS
材質SGP
形状チーズ
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
プレーンティー同径
仕様接続種類 = イコール チーズパイプフィッティング接続タイプ = 溶接
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
プレーンプルティー
仕様接続種類 = プル チーズパイプフィッティング接続タイプ = はんだ
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
プレーンティー同径
仕様接続種類 = イコール チーズパイプフィッティング接続タイプ = 溶接
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
プレーンティー同径
仕様接続種類 = イコール チーズパイプフィッティング接続タイプ = 溶接
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
プレーンティー同径
仕様接続種類 = イコール チーズパイプフィッティング接続タイプ = 溶接
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ