1,330件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属) 軸径(Φmm)(六角)6.35 粒度WA60(ステンレス用) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材ステンレス・鉄・軽金属 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム 動画あり
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。 材質HSS-CO 刃先角度(°)90 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上 適正回転数(回転/分)2000以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm)125 質量(g)40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数3 表面処理ノンコーティング 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質ABS(本体) 適合軸径(Φmm)3.2 ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃)HSS鋼
1セット
689 税込758
当日出荷

板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
用途シートメタル、板物部品のバリ取りに 付属品六角レンチ 材質(先端・ガード)鋼 全長(mm)193 ハンドル長さ(mm)115 材質(刃)HSS鋼 材質(ハンドル)ABS
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

パイプの面取りが楽にでき簡単です。手にフィットするグリップです。軽量かつ強靭替刃の取り外し・交換が簡単です。替刃1本を本体に内蔵しています。
用途ステンレス鋼・鉄・銅・アルミ・プラスチックなどの面取りに。 トラスコ品番368-4113 材質本体:樹脂刃:ハイス(HSS)刃 全長(mm)121.5 質量(g)48 刃長(mm)左刃/12 曲げ角度0~180° 刃先角度(°)40
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番111-3976 質量(g)178 最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ナイロンホイル モノタロウ 動画あり
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 クリーニング用ホイル 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ 木材のケバ取り 適合ディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300
1個ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。 初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具Φ100ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根の長さ(mm)22
1セット(5枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数7 面取角度90° 材質ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6 切刃形状その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。 材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体) 仕様40枚刃
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)162 刃長(mm)37 適合材プラスチック、金属など
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(10本)ほか
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など 厚さ(mm)6 タイプステンレス用 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(mm)100
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼き入れ鋼のボディーです。 鉄パイプなどのバリ取り、面取りに使用します。
材質焼入れ鋼(ボディ) 被削材鉄パイプ等 使用範囲(mm)12~50(1/2"~2")
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

鉄・ステンレス OK! 3 分・4 分兼用!。吊りボルト、アンカーボルトの端面処理に。耐摩耗性・耐熱性に優れたタングステン刃使用
全長(mm)50 質量(g)75 対辺(mm)6.35 適合材鉄、ステンレス、真鍮ほか 適合寸法(mm)全ネジ(鉄・ステンレス)Φ3~19
1個
4,990 税込5,489
3日以内出荷

あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途ステンレス・一般鋼材の研削、バリ取り等に。 粒度WA40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 呼び寸法(mm)(直径×軸石長)20×38 適合材ステンレス
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。
用途ステンレス・スチール等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃 軸径(Φmm)6 粒度320(G) 全長(mm)60 毛材砥粒入りナイロンSC ブラシ寸法(mm)10
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)金属研削・バリ取り用工具セット 40本入
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3223、G3224、G3225、G3226、G3227、G3265、G3266、G3267、G3411、G3413、G3415、G3511、K3116、K3216、K3316、K3416、K3516、N1160、N1260、N1360、N1560、N1660、R2311、R2321、R2331、R2341、R4311、R4321、R4331、R4341、R4351、R4361、R4556、R4558、R4560 (各1本)、TS-02 軸径(Φmm)3 適合材金属
1セット(40本)
52,980 税込58,278
3日以内出荷

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。まとめ買いに便利な10本セットです。
用途ステンレス・スチール等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃 軸径(Φmm)6 粒度320(G) 全長(mm)60 毛材砥粒入りナイロンSC ブラシ寸法(mm)10
1組(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

K-35 バリ取りナイフ ホーザン 動画あり
フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り 付属品K-35-1/2/3替刃×各1本 全長(mm)148 質量(g)35 刃渡り(mm)10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。 毛丈(mm)25 軸径(Φmm)6.35 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)ステンレス線 軸長(mm)33
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)22 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)23
1個
279 税込307
当日出荷

ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。 オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。 粒度WA80P 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・鉄・軽金属 適合機種電気ドリル 長さ(mm)16 幅(mm)(砥石部)15
1本
429 税込472
当日出荷

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)ステンレス線 0.3mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業 仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃 材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)60 質量(g)228 外径×内径(Φmm)48.5x41 外径(Φmm)48.5 適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40 適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
1個
3,698 税込4,068
欠品中

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.13 軸径6.35 材質ステンレス線(SUS304) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材ステンレス、アルミなど
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工業用手作業極細ワイヤブラシです。 交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。 フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。 仕様シングル巻 全長(mm)76 対応材質鋳鉄、鉄鋼など 材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PC-38S ステンレス用パイプカッター SK11 動画あり
径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。 材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼 切断能力(mm)パイプ直径6~38 切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ダブル巻タイプで作業性が良い。 耐食性、耐熱性が優れ、過酷な作業環境に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし 材質ステンレス 全長(mm)255 植付(mm)80
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。 材質コバルトハイス鋼 タイプステンレス用 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 加工刃先シンニング 適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材 ステンレス(約1mm厚)
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。面取り、さら座ぐり、バリ取り。 仕様ノンコート 材質HSS ノンコート 先端角(°)【カッター】90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm)10 仕様0.3mmステンレス線、六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビ落とし、バリ取りに。錆にくく、長持ち!。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。
材質ステンレス 全長(mm)240 質量(g)70 毛丈(mm)約15
1個
829 税込912
当日出荷

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 全長(mm)250 材質(ブラシ部)ステンレス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)