材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
材質ステンレス(18-8)
仕様ふた付
エスコ品番EA508SA-1
容量(L)1
外寸(mm)210×150×40(H)
1個
¥4,180
税込¥4,598
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
取付基板鉄製1.6mm
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2
扉形式片扉
取付基板鉄製1.6mm
材質ステンレス(SUS304)
形状被せふた(簡易防水)
アース端子なし
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
特性防水・防塵
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)
表面処理(カバー)磨き処理#400
材質ステンレス(SUS304)
形状平ふた(非防水)
アース端子なし
容量(L)5
材質ステンレス(18-8)
仕様ふた付
エスコ品番EA508SC-15
外寸(mm)165×165×235(H)
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット。機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)
保護等級IP54
材質ステンレス(SUS304)
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
取付基板鉄製2.3mm
美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
材質ステンレス(SUS304)
仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
形状水切防水
アース端子あり
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個
材質バックル:冷延鋼板
色シルバー
材質(本体)SUS430+PP
片手でゴミを捨てられるペダル式のダストボックス。蓋付きなので匂いが漏れづらく、中のペールは取り外して洗えるので衛生的。
材質18-0ステンレス・ポリプロピレン
フタの種類ペダル式
形状丸形
色シルバー
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:104
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
景観を壊さないダストボックス。
ステンレス製で錆びにくく、臭いがこもりにくいダストボックス。ステンレスならではの品質に加え、街の景観を壊さない、シンプルなデザインが最大の特徴。サイズバリエーションも豊富です。
仕様組立式
材質ステンレス
軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとして。オートクレーブ用の容器として
材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
材質(本体)ステンレス(SUS410)
材質(フタ)ステンレス(SUS410)
材質(内容器)樹脂
形状丸型
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
ステンレス製で耐食性に優れています。
ローラー部が樹脂製なので円滑に作動します。
取付け穴が長穴のため取付け後の調整ができます。
用途キッチンドア・家具
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)14
材質(ローラー部)硬質ポリエチレン(PE)
最大引抜荷重(N[kgf])約24.7
タキゲンコード22326
1個
¥267
税込¥294
当日出荷
ステンレス製の軽くて丈夫なマルチ収納ケース。普段お使いの調味料をそのまま収納して持ち運べます。
材質ステンレス鋼
質量(g)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×120×220(持ち手含まず)
収納寸法(mm)(持ち手含まず)210×160×高さ220
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。国内製です。
用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。
材質ステンレスSUS304
線径(Φmm)6
脚高(mm)100
積載段数(段)4
ステンレス製の軽くて丈夫なマルチ収納ケース。上下2段+棚板は跳ね上げ可能だからたっぷり収納。調理には欠かせない調味料や調理器具、ボトルも収納可能。
材質ステンレス鋼
質量(g)1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×140×330(持ち手含まず)
収納寸法(mm)(持ち手含まず)220×200×高さ330
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。フォークリフトによる荷役が容易にできます。本商品はキャスタ付です。
用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。
最大積載量(kg)700
脚高(mm)100
スケーター社製「真空ステンレスランチボックス」専用のランチバッグ。中材入りなので断熱性があり、保温・保冷どちらでも使える。取っ手付きで持ち運びに便利
色カーボントーン
材質ポリエステル(中材:発泡ポリエチレン)
用途ラチェットレンチを差す。
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
袋を横から抜き取ることが出来、ゴミ交換が容易です。
キャスター付きで楽に移動ができます。
ステンレス製なので丸洗い可能で清潔です。
クリーンルームにも適しています。
錆に強いステンレス製です。
容量(L)80
トラスコ品番793-3371
質量(kg)10
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン車
外径×高さH(Φmm×mm)492×813
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個)
材質SUS304#400仕上げ
キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具
床面高さ(mm)115
均等耐荷重(kg)150
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
接触部分がローラーのため、抜差しがスムーズです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械・家具等
仕様引抜力(kgf):約2
材質ステンレス(SUS304)
自重(g)13.2
モデルTL-164
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
オープンタイプのステンレス製シューズボックスです。
材質SUS304
グリーン購入法適合
アジャスター有り
中棚有り
ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
容量(L)6
形状角型
質量(kg)約1.33
色シルバー
材質(本体)ステンレス(SUS410)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×295
材質(フタ)ステンレス(SUS410)
材質(内容器)樹脂
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
扉付きタイプステンレスシューズロッカーです。
材質SUS304
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ