錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質SUS304
質量(kg)1
波板用フックです。ステンレス製で超寿命、取付も簡単です。
材質ステンレス
寸法D(mm)7
寸法B(mm)20
寸法C(mm)9
錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。
ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質SUS304
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途シートをキャップストップ等に固定する際に使用する部品。
適合Aタイプ・可動式
材質/仕上ステンレス
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘
寸法M22
長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの天井面取付専用のプッシュ固定式ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、天付用
材質エコブラス・要部ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)91
ワイヤー径(Φmm)1.5
仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、壁付用
材質真鍮・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)277
ワイヤー径(Φmm)2.5
仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、壁付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)256
ワイヤー径(Φmm)2.5
仕上サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、壁付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)269
ワイヤー径(Φmm)2.5
仕上サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
フックボルト1個に亀座金1個・スポンジ1個付き。
用途波板を固定する金具
ねじ径M6
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、天付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
質量(g)9
耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)60
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。壁面取付専用の引掛式軽量用ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、壁付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)60
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に。
こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。
ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質ポリカーボネイト
屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用
仕様パイプ固定用金具
トラスコ品番108-2194
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)12.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワンタッチ連結フックのすぐれものです。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。
チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)37
種類フック
寸法L(mm)80
使用荷重(kg)30
寸法A(mm)6
寸法S(mm)11
寸法B(mm)25
寸法B1(mm)15
適合チェーン線径(Φmm)3~5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
グランドフックと使用し、シートを固定します。
D30レールとワンタッチランナーを使用の際、キャップストップにシートを取り付ける場合に使用すると、シートの高さがそろいます。
用途シートとグランドフック等を繋ぐ際に。
材質ステンレス
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。
材質ステンレス(SUS316)
種類フック
チェーン等の端末金具として。ワンタッチで取り付け簡単。別名 ダルマフックとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類スナップフック
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれているチェーンフックです。
材質ステンレス(SUS316)
種類フック
本体中央を握ることで、先端のフック部分が開きます。、ワンタッチでロープ等に取り付けできます。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ラッチ部分を押し下げると、アームが上にも開くため、より多く物が掛けられ、素早く取り外せます。物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。太さΦ20までの鎖やロープが2本まで掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)131
種類ナス環タイプ
奥行(mm)43.3
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
アズワン品番64-6777-23
耐荷重(N)392
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス製です。
用途カーテンやシート等の吊下げに。
適合機種SGレール
主材質ステンレス
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
大型のワンタッチフックでシートの付け外しが簡単です。
トラスコ品番257-8187
材質ステンレス
寸法(mm)(レール下端からカン下)58
許容荷重(kg)30
品名ワンタッチランナーD
適合レールSGレール
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。 フック移動がスムーズにおこなえるランナータイプのワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン
仕様先入用、天付用
材質樹脂・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)50、(最大)202
ワイヤー径(Φmm)2
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。フック移動がスムーズにおこなえるランナータイプのワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン
仕様先入用、天付用
材質エコプラス・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)268
ワイヤー径(Φmm)2.5
仕上無電解ニッケルメッキ・ショットプラスト
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ