65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.15 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等 材質ステンレス(SUS303) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.15 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 材質ステンレス(SUS316) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 0231
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS303) 2018年トラスコ掲載ページ2 0232
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS316) 2018年トラスコ掲載ページ2 0232
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 材質ステンレス(SUS316L) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS303) 2018年トラスコ掲載ページ2 0231
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【オーダー】SUS304 ピーリング丸棒 大同特殊鋼 カスタマイズ可
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。 光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。 SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種として広く用いられています。
用途各種機械部品、食品設備、一般設備 材質ステンレス(SUS304) 規格JIS G4303 外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下 :+0.15/-025Φを超え80Φ以下 :+0.25/-080Φを超え125Φ以下 :+0.5/-0125Φを超え150Φ以下:+1/-0150Φを超え400Φ以下:+2/-0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+10mm(外径により変動) サービス分類オーダー・加工
1個
2,347 税込2,582
3日以内出荷

両面用です。
材質ステンレス 高さ(mm)72.5 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)30 サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
1組(2本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面用です。
材質ステンレス+積層 高さ(mm)72.5 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)30 仕上ダークブラウン/純金 サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
1組(2本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。
材質ステンレス 高さ(mm)67 寸法D(Φmm)25 サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
1組(2本)
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌加工です。
材質ステンレス サイズ【付属ビス】A4×45 寸法t(mm)3 仕上アイボリ 寸法H1(mm)60
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス サイズ【付属ビス】A4×45 寸法t(mm)3 寸法H1(mm)60
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両面用です。
材質ステンレス ヘアーライン 寸法H(mm)30 寸法W(mm)20
1組
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1組(2本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

「軽く」「強く」「錆びにくい」チタン製の取手(チタンの耐食性はステンレスよりすぐれています。塩水噴霧4800時間異常なし)
用途家具等の取手・ハンドル 材質チタン シルバー 取手取手
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル 材質ステンレス鋼SUS303 取付ねじ全ネジM3×45mm 取手取手
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質真鍮、ステンレス クローム サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 寸法H(mm)77.5 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)25 仕上【パイプ部分】鏡面仕上 寸法H1(mm)60 寸法W(Φmm)60
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)25 寸法W(Φmm)60
1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面用です。
材質ステンレス 高さ(mm)70 寸法D(Φmm)25 座幅(mm)【W】118 サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
1組(2本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮 ねじサイズねじ足/M3 関連資料寸法図(0.09MB)
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス+ゴム サイズ100 サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス サイズ【付属ビス】A4×45 径(Φmm)【手すり】25 サイズ(mm)450
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】25 勝手
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】25 勝手
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。
高さ(mm)52 径D(Φmm)22 座幅(mm)【W】Φ25 サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
1組(2本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)