136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

皿頭のネジをご使用下さい。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として トラスコ品番849-1491 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)50 種類アイプレート 寸法H(mm)30 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)5 寸法T(mm)3 寸法W(mm)14 寸法A1(mm)37 寸法h(mm)26.5 寸法A2(mm)24 使用荷重(kN)0.29
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
1本
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途スープ等の湯銭 材質ステンレス(SUS304) 形状 板厚(mm)0.6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)


サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)90 タキゲンコード10699
1個
828 税込911
当日出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)56 寸法L1(mm)70 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)35 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)35 寸法D3(Φmm)5 寸法L4(mm)80 寸法D4(Φmm)10 タキゲンコード10704
1個
530 税込583
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)47 タキゲンコード11602
1個
684 税込752
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)103 タキゲンコード11601
1個
1,267 税込1,394
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)135 タキゲンコード10698
1個
1,100 税込1,210
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)47 寸法L1(mm)60 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)30 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)30 寸法D3(Φmm)5 寸法L4(mm)65 寸法D4(Φmm)10 タキゲンコード11604
1個
519 税込571
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)91 寸法L1(mm)84 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)42 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)42 寸法D3(Φmm)6 寸法L4(mm)90 寸法D4(Φmm)12 タキゲンコード10703
1個
794 税込873
4日以内出荷

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)197 寸法d(mm)8(商品番号B1-1024-8) 寸法L1(mm)106 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)16 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)10 寸法L4(mm)113 寸法D4(Φmm)16 タキゲンコード10701
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)60 タキゲンコード10700
1個
698 税込768
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)114 寸法d(mm)5(商品番号B1-1024-5) 寸法L1(mm)106 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)6 寸法L4(mm)113 寸法D4(Φmm)12 タキゲンコード11603
1個
1,331 税込1,464
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)185 タキゲンコード10697
1個
1,584 税込1,742
当日出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)155 寸法L1(mm)106 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)8 寸法L4(mm)113 寸法D4(Φmm)14 タキゲンコード10702
1個
1,066 税込1,173
4日以内出荷


サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切断対象ステンレス管 トラスコ品番852-2802 アズワン品番64-6750-96
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた柔らかい円筒形水栓柱(円柱水栓柱)です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要で、施工が簡単です
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアライン
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッサチェインPフック ステンレス
エコ商品
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。 材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鋳鉄 タイプHDZ 種類直線2方出 寸法T(mm)3 仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合切断材アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプ
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブに直接入れて使用可能。ダーラム試験に適しています。
材質ステンレス 寸法(mm)Φ295×210 適合試験管(Φmm)18 立て数(本)97 松吉医科器械コード24-4727-00
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷