ねじ径M5
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M6
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
ねじ径M4
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SUS310S
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別全ねじ
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当材)
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
強度区分A2-70
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。
材質ステンレス(SUS-XM7)
ねじの種類全ねじ
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
強度区分A2-70相当
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
耐食性のあるステンレスを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
ステンレス(SUS304)の六角ボルトです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。一般的にボルトと言うと六角ボルトのことを指します。
用途通常単体で使用せず、六角ナットと組み合わせて部材を両側から挟み込むように使用
トラスコ品番657-5316
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当材)
長さ(mm)35
高さ(mm)【六角部】4
ねじピッチ(mm)1
頭部形状六角
二面幅(mm)10
ねじの呼びM6
強度区分A2-50相当
ねじ部長さ(mm)35
1箱(100本)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
耐食性のあるステンレスの六角ボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性のあるステンレスボルトです。円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)
頭部形状六角穴付ボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ