塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ボルト径M12
寸法Z(mm)210
寸法N(mm)105
寸法O(mm)65
寸法C2(mm)220
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板鉄製2.3mm
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
取付基板鉄製2.3mm
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板木製15mm
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ボルト径M12
寸法Z(mm)210
寸法N(mm)105
寸法O(mm)65
寸法C1(mm)372
寸法C3(mm)220
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板鉄製2.3mm
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2
扉形式片扉
取付基板鉄製1.6mm
メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)
保護等級IP43
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。
防水・防じんパッキン付です。
屋内・屋外兼用タイプです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット。両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。
有効深さX(mm)325
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)540
寸法D(mm)83
寸法W(mm)107
寸法Z(mm)210
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-87S)
寸法P(mm)596
寸法Y(mm)470
保護等級IP44
寸法M(mm)520
寸法J(mm)692
寸法A1(mm)704
寸法U(mm)183
寸法V(mm)101
寸法A2(mm)638
寸法A3(mm)470
寸法C1(mm)372
寸法C2(mm)244
寸法C3(mm)33
寸法F1(mm)562
設置場所屋外用
寸法R1(mm)60
寸法R2(mm)107
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:2基台:3メーターパネル(鉄製):2.3ブラインドベース:1.5
扉形式片扉
有効深さX1(mm)272
取付基板鉄製2.3mm
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理SUS303/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
すりわり付のローレットツマミです。
ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨カバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
小型で軽量扉用のアームストッパーです。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)76
仕上電解研磨
操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等
材質/処理(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様トルク有効範囲:取付面から180°
性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)
使用温度範囲0℃~40℃
仕上光沢バレル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途工作機械及び制御盤
材質ステンレス
表面処理ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付長(mm)10
取付部おねじ(段付)
付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個
質量(g)35
種類丸形
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ。
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX
材質ステンレス(SUS304)
キー番号H200
表面処理ヘアーラインバフ研磨
主な用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ、本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等
締付力(N[kgf])約138(14)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/-
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等
材質/処理SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等
締付力(N[kgf])約52[5.3]
材質SUS316
質量(g)46.8
部品名称レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉
材質ステンレス鋼(SUS-303)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分建築
質量(g)66
仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等
材質/処理SUS304/-
質量(g)57.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分建築
仕上サンドブラスト仕上
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸です。
扉面からの突起が少ないハンドルです。
デテント機構付きです。
用途小型配電盤・分電盤・制御盤等
材質SUS303、SUS304、SUS
質量(g)60.1
部品名称回転軸、取付座、取付ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト、キーハンドル
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ