74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ) 解錠番号は好みの番号に変更できます。
ロックダイヤル式 材質(吊)ステンレス 材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式 呼称(mm)40 材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体)アルミニウム 質量(g)102 段数4桁可変式 寸法A(mm)41.5 寸法F(mm)6 本体質量(g)約102 寸法D(mm)21.5 寸法E(mm)25 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17 つる径(Φmm)約6 材質(吊)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ)イージーナンバーロック プロ
ダイヤル式なので従来の南京錠の様に付属のキーを失くして困ることもなし。 暗証番号はご希望のナンバーでロック開閉可能です。 子鍵いらずの、お好みの番号に設定可能なダイヤル錠式南京錠です。 ツルを2段階下げることで、番号設定ボタン付きで番号設定時の誤動作を防止!
材質(本体)真鍮 ロックダイヤル式 材質(ツル)ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません) 耐久性のあるステンレスボディ 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式 材質シャックル:鋼、本体:ステンレス 幅(mm)48 材質(本体)ステンレス つる径(Φmm)7 材質(吊)
1個
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)525 寸法L(mm)70 表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨 タキゲンコード24377
1個
24,594 税込27,053
4日以内出荷

4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)(別売)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)491 寸法L(mm)42 表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨 タキゲンコード24237
1個
21,760 税込23,936
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト 幅(mm)41.6 全長(mm)121.8 材質(本体)亜鉛ダイカスト つる径(Φmm)6.35 アズワン品番64-7750-75 材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など 吊内径(mm)約18.7 仕様4桁ダイヤル可変式 材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄 材質(本体)アルミニウム タイプ4段 吊径(mm)約Φ6.3 ロックダイヤル式 材質(吊) 本体幅(mm)約38 取扱説明書(1.6MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口 表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
1個
1,799 税込1,979
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口 材質快削黄銅棒(C3604BD) 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24275
1個
1,132 税込1,245
当日出荷

ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(吊)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル錠 モノタロウ 動画あり
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式 材質(本体)真鍮 材質(吊) 材質(本体)真鍮/(吊)鉄 取扱説明書(0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・76gと軽くて切断されにくいステンレス製。・自転車の施錠をはじめ、様々な用途に利用できる使い勝手の良い50cm長。・ラチェット式に締まっていくので背常時の輪っかの大きさを調整可能。・リリースレバーで解除の使いやすい仕様。・鍵が不要の3桁ダイヤル式、暗唱番号簡単設定!。・外装をプラスチックでコーティングしているので自転車に傷が付きにくい。・自転車のロック・電動自転車の充電器のロック・前かごに入れたバッグのひったくり防止など用途は様々
材質ステンレス(バンド)、合金(ダイヤル)、プラスティックコーティング(製品外装) ブラック 質量(g)76 長さ(cm)(バンド)50 全長(cm)56.4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。ボディは屈強な真鍮製です。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。つるが長く施錠し易いです。
用途屋外での使用に。防犯、管理、保管用として。 付属品暗証番号設定用鍵×1本 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼 幅(mm)51.9 ゴールド 桁数ダイヤル:4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROCKBROS(ロックブロス)ダイヤル式結束バンド鍵
【商品特徴】。こちらはインシュロックタイプの洗練されたセキュリティ鍵です。結束バンド式で斬新なデザインになっており、一度ロックをすれば抜け出ることはありません。耐久性を求めた構造になっており、ヘッド部分には硬さを保証する亜鉛合金を使用しています。また、ケーブル部分にはステンレスバーが内蔵されており、外部は優れた保護性能を持つナイロン素材でカバーされています。これにより、ロック時に自転車やヘルメットを傷つけにくく、安心してお使いいただけます。【商品仕様】。こちらの商品は以下の仕様となっております。・製品名:ROCKBROS インシュロック。・サイズ:商品画像を参照してください。・重量:約109g。・ヘッド素材:亜鉛合金+ABS。・ケーブル素材:ステンレスバー+ナイロン
用途【用途】。暗証番号は3桁のダイヤル式を採用しており、組み合わせは1000通りです。この商品はキーを必要としないため、忘れる心配がありません。軽量設計のため、カバンなどに付けて持ち歩くことができ、どこでも簡単にロックをかけることが可能です。ご使用は主に自転車やバイク、ヘルメットの防犯に適しております。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!。お好きな番号に設定できます。(4桁)。サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅・会社等のキー保管に。不動産業の物件管理に。モータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに 材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部:亜鉛合金/クロームメッキ仕上 キー収納部サイズ(mm)31×81(開口部幅5.4) 寸法(mm)137.5×55×13.4 材質(本体)本体部:亜鉛合金/塗装仕上 ロックダイヤル式
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。 本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-36 材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金 幅(mm)57 厚さ(mm)34 全長(mm)約86 質量(g)約361 ツル径(Φmm)9×9 クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
3,720 税込4,092
当日出荷

亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。
ホワイト 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)900 1マス有効寸法(間口mm)247 RoHS指令(10物質対応)対応 ダイヤル錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効寸法(奥行mm)465
1台
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵の紛失・盗難の心配のない静かに扉を開閉できる静音ダイヤル錠タイプです。何列・何段でも組み合わせが自由にできます。本体は耐久性に優れたステンレス製です。
トラスコ品番461-9021 材質本体:ステンレス(SUS304) グレー 高さ(mm)120 タイプ屋内仕様、壁付・埋込 奥行(mm)280 間口(mm)360 材質(扉)アルミダイカスト 投入口幅(mm)332 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)332×27 投函タイプ前入れ前出し 投入口サイズ(mm)高さ:27 取出口
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下PC ダイヤルロック
セキュリティスロットに取り付けてロックするタイプです。 ダイヤル式なので鍵紛失の恐れがありません。 暗証番号は自由に変更できます。
用途パソコン、OA 機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼ワイヤー 仕上ニッケルメッキ仕上+PVC コート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ボックス。A4が入る安心のサイズに、大きく開く正面扉で投函物の取り出しもスムーズです。正面のツマミを右に回すと開錠します。鍵が不要な3桁のダイヤル錠は、お好きな番号に設定できます。取付ビス付き
寸法(幅W×高さH)(mm)(ポスト口)250×40 投函タイプ前入れ前出し
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2箇所のダイヤル(Wダイヤル)でキーの管理&キーボックス自身の盗難防止をWで実現! 付属のワイヤーを使用する事で、「キーの持ち出し防止」を実現!キーの不正複製を防ぐ。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 従来品には無い、大容量の収納力! 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要! ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます! レバーハンドル用アダプターを標準装備。 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに(防水加工はしておりません)
ロックダイヤル式 付属品ワイヤー(500mm) 材質本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、アダプター/ナイロン樹脂、ワイヤー/ステンレス 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(キーストック)77×42×132
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

解錠番号を自由に設定できます。本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。
ロックダイヤル式 呼称(mm)28 材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ クローム 材質(本体)真鍮 タイプ4段 幅W×全長(mm)28×79 つる径(Φmm)3 アズワン品番64-5070-85 材質(ツル)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックプッシュボタン式 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム 材質(本体)亜鉛ダイカスト 寸法C(mm)15.5 材質(吊)真鍮クローム
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 ビス用の穴が4箇所あり、他の保管庫や卓上に固定できます。
材質/仕上ステンレスSUS304 内外面研磨仕上 構造片開き戸 ダイヤル付ロックキー 専用錠 耐荷重(kg)天板10kg 棚板10kg(均等分散荷重)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
付属品キー3本 材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)SUS304ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000です/鍵は2本付属しています
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロックダイヤル式 仕様ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

No.370ブラック キーバンカー ガードロック 動画あり
施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!。お好きな番号に設定できます。(4桁)。サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅・会社等のキー保管に。不動産業の物件管理に。モータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに 材質シャックル部(ステンレス/ジョイント式)、ダイヤル部(亜鉛合金/クロームメッキ仕上)、本体部(亜鉛合金/塗装仕上) キー収納部サイズ(mm)37×63(深さ22) 寸法(mm)123×60×29
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。 鍵の番号は、自由に変更可能です。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。 ロックダイヤル式 材質(本体)真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,660 税込9,526
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーセイフティボックス モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
トラスコ品番816-8925 セット内容棚板:1枚 材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂 質量(kg)21.5 2018年トラスコ掲載ページ10 1196
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

テラオカ(ANEX)簡易型保管庫 SNX-600
扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
トラスコ品番816-8924 セット内容棚板:1枚 材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂 質量(kg)17.8 2018年トラスコ掲載ページ10 1196
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

テラオカ(ANEX)簡易型保管庫 SNX-400
扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する「非常用検索キ-」(別売品)をご用意しております。
トラスコ品番816-8923 セット内容棚板:1枚 材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂 質量(kg)8.5 2018年トラスコ掲載ページ10 1196
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

テラオカ(ANEX)簡易型保管庫
エコ商品
この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで 安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。 (ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製) 鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が 高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製) SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。 他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。 簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。 ※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。
材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上 耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重) 扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所 収納部分室数1室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できる。番号可変式ケーブルロック。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。ご希望の解錠番号を自由に設定出来ます。3段 番号可変式
用途旅行カバンや自転車などに。バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに。 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイキャスト
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質真鍮メッキ製 幅(mm)42 厚さ(mm)17 全長(mm)78 桁数4 呼称(mm)40 ロックダイヤル式 番号設定可変式 材質(ツル)ステンレス製 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)26×22
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ダイヤル式で吊長タイプになります。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。 4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。 仕様4桁ダイヤル可変式 種別4桁ツル長 材質鉄、亜鉛 全長(mm)約122 タイプ4段 つる径(Φmm)約5.8 本体幅(mm)約41 取扱説明書(1.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品テンプレート1枚 材質(本体)ナイロン樹脂 消費電力(W)7 先端角(°)60 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz) 対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット)超硬合金
1個
8,798 税込9,678
当日出荷