縁の鋭い部分がないステンレス製のラックデザイン
133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能
フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意
他社製の超低温フリーザーにも収納可能
フリーザー内のスペースを最大限に活用できます
用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック
材質ステンレス
実験台や作業台の上に設置できる小型試薬瓶(100ml以下)専用です。
ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。
ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
アズワン品番2-4694-01
付属品錠、50mL用ホルダーH-50×4個
材質ステンレス(SUS304)、レール/スチール
質量(kg)約22
引出し数50mL用4段
外寸法(mm)429×400×462
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm
1個
¥116,700
税込¥128,370
当日出荷
一番上の引き出しは鍵付きです。
補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。
引出しが付いていますので、整理収納が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
完成品でお届けします。
材質ステンレスSUS430
高さ(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。引き出しが付いていますので、整理収納が可能です。オプションでキャスターへの変更が可能です。Φ75のキャスターを付けると全高は850mmになります。オプションで1段目引出しに鍵の取り付けが可能です。
用途工場。研究所。部品・材料・工具の保管。
高さ(mm)800
最大積載量(kg/台)320
下段の引出しはキャスター付で重量物を入れても簡単に引き出せます。1つの鍵で全ての引出しがロックできます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
段数3
間口(mm)445
奥行(mm)570
全高(mm)630
トラスコ品番458-9530
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)
質量(kg)34
材質(車輪)ウレタン
キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在×2個、ストッパー付×2個、引出ガイド用固定×1個)
鍵カムロック錠
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。
引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。
アズワン品番3-477-01
仕様鍵付
付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分)
材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール
寸法(mm)690×520×700
質量(kg)約33
荷姿完成品
引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm)
収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥175,000
税込¥192,500
当日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
用途厨房、医療、理化学、各種工場
材質(天板)SUS430
高さ(mm)800
天板耐荷重(kg)約250
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚板耐荷重(kg)約200
棚ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)
均等耐荷重(kg)(本体)約400
材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
アジャストSUS304 幅+30mm
スライドレールもステンレス製を使用していてクリーンルームに最適です。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。
間口(mm)500
奥行(mm)500
高さ(mm)105
トラスコ品番458-8614
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)9.3
均等荷重(kg)250
内寸法(mm)(間口)465×(奥行)387×(深さ)68
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)250
鍵あり
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。作業台と組合わせて使用して頂くと大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
間口(mm)445
奥行(mm)570
全高(mm)630
仕様ストッパー付2個
材質SUS304
キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×570×630
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
検査などで必要な小型容器(50ml~1000ml)を収納することができます。4段式。
付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚
材質本体/ステンレスSUS304、仕切板/ポリプロピレン、引出し収納レール/スチール製メッキ仕上げ
外形寸法(mm)362×590×890H
引出し寸法(mm)内寸法/W248×D380×H100(各段共通)SUS304研磨仕上、最上段引出/50ml・100ml用 収納容器有効高/170、二段目引出/200ml・300ml用 収納容器有効高/170、三段目引出/500ml 収納容器有効高/190、下段引出:1000m l収納容器有効高/230
1台
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数3
間口(mm)600
奥行(mm)450
全高(mm)780
トラスコ品番467-6033
質量(kg)30
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×780
キャスター自在式(4個)
引出し数浅型/4、深型/1
荷姿完成品
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25
最大積載量(kg/台)65
棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
引出し収納付きシェルフラック!。ステンレスとナチュラルな木目の組み合わせがスタイリッシュでお部屋の雰囲気をおしゃれに引き上げてくれます。大容量の引き出しが2個付いているので、収納力もばっちりです。引き出しは前面が斜めになっていてちょっとしたデザイン性がポイントです。
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材・書類等の収納として。
材質メラミンボード / ステンレススチール
色ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84.1×41.5×91.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。
種類5段・片引
サイズA4
材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)
色ライトグレー
外形寸法(mm)256×330×41
引出し内寸法(mm)232×327×41
引出し組合せ浅型
引出し奥行(mm)327
外寸法・幅(mm)256
外寸法・高さ(mm)261
外寸法・奥行(mm)330
引出し高さ(mm)41
引出し幅(mm)232
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。
サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。
天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個
材質(レール)スチール
材質(本体)ステンレス(SUS304)
引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)170×350×90
棚板耐荷重(kg)15
足パイプ径(Φmm)25
収納に便利な引き出し付です。アジャスト仕様によりレベル調整可能です。収納に便利な引出付です。
高さ(mm)800
仕様引出し付
材質ステンレス(SUS430) No.4仕上
耐荷重(kg)500
ステンレス製の卓上でも使える小型薬品庫です。
用途研究施設、クリーンルームなど。
仕様シリンダ錠付(最上段のみ)完成品
トラスコ品番458-8649
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)22
高さ(mm)600
奥行(mm)280
間口(mm)360
最大積載量(kg)60
均等積載量(kg/段)30
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。引出には地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)70
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
扉:シリンダー錠付耐震固定金具6個付収納に便利な引出付。
輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
用途工場、研究所などの保管用
高さ(mm)1750
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304No.4仕上げ
均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)50
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
通気孔あり
天板は水や熱に強いステンレス製で、レンジ台やキッチンカウンターとしても便利。浅広の引き出しは小物収納にも便利。ペールはプラスチック製なので水洗い可能。移動や掃除に便利なキャスター付き。ペール用ふた1個付属。背面化粧仕上げ。
用途ペールワゴン、カウンターワゴン、キッチンカウンター、レンジ台、レンジラックとして。
キャスターあり
材質天板:ステンレス、本体:プリント紙化粧繊維板
容量(L)14
フッ素コートの刃は、粘着テープや糊などのべたつきを防止し、防錆効果も抜群です。
持ちやすいスリムなデザインのハンドルは、切り作業を安定させます。
末端には小指当て付、作業時の負担を軽減します。
ペンスタンドや引き出しに収納しやすい形状です。
全長(mm)170
刃長(mm)60
エスコ品番EA540HC-1
材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)30
刃部加工フッ素コート
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
アジャストSUS304 幅+30mm
板厚(mm)横板:1.0後板・底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0引出:0.8
材質(引出し)本体:SUS430引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品戸車:樹脂成型品
仕様片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
天板は水や熱に強いステンレス製で、レンジ台やキッチンカウンターとしても便利。
浅広の引き出しは小物収納にも便利。
用途分別ダストボックス、ペールワゴンとして。キッチンカウンターとしても。
材質天板:ステンレス/本体:プリント紙化粧繊維板
容量(L)ペール:14
収納や作業台と一体になった、隠せるダストボックス。天板は水や熱に強いステンレス仕様、作業台としても大活躍。
大型45リットルのダストボックス付属、ワンプッシュ式のフタ付き。キャスター付きで前後に出し入れ。
天板下に浅引き出し付き、カトラリーやラップ、ゴミ袋など細かいモノを収納。背面化粧あり。
用途キッチンカウンタータイプのダストボックスとして。
材質天板:ステンレス、本体:プリント紙化粧繊維板、前板:繊維版(ラッカー塗装)、ダストボックス:ポリプロピレン
容量(L)45
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×370×100
移乗の時は、アームサポート前方の握り部分を外方に回転させ、座面下左右にある丸ノブをそれぞれ引きアームサポート部を座面まで下げると、移乗に便利です。(アームサポート上下調整式)〈1〉、足のせ台は前後引き出し式です。〈2〉、収納する時は〈1〉、〈2〉の動作をし、背もたれ後方にあるレバーを解除し、背もたれを前方に倒すとコンパクトになります。ブレーキは引きタックルブレーキ(ステンレス)を使用しています。
収納に便利な引出付輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用
付属品中棚上下各1段
高さ(mm)1800
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
収納や作業台と一体になった、隠せるダストボックス。天板は水や熱に強いステンレス仕様、作業台としても大活躍。
前に開閉する扉の中に、14リットルの樹脂製ダストボックスが付属(開閉幅約32cm)。
ダストボックスは水洗い可能、うち1枚にはフタも付いてゴミのにおいを軽減。
天板下に浅引き出し2杯付き、カトラリーやラップ、ゴミ袋など細かいモノを収納。
キャスター5個(うちストッパー付き2個)。背面化粧あり。キャスターのみお客様取り付け、本体は完成品でのお届け。
用途キッチンカウンタータイプのダストボックスとして。
材質天板:ステンレス、本体:プリント紙化粧繊維板、前板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、ダストボックス:ポリプロピレン
容量(L)14
色ホワイト
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。
皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
奥行(mm)400
間口(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。
皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
奥行(mm)400
間口(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
かけるだけで簡単設置!キッチンの引き出しや扉に引っ掛けてタオルや布巾、雑貨を収納できます。小物収納に便利なフック付き。
用途キッチン シンク下 扉 引き出し 戸棚 タオルバー タオルハンガー タオル掛け
材質パイプ/ステンレス(SUS304)(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、金具/亜鉛鉄版、粘着シール/ゴム系粘着剤
サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行7.5×高さ10、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7)
耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。1列の引き出しに500ml薬品瓶を15本収納できます。
用途薬品等の保管に。
付属品トレー×9、仕切板×36、鍵×2、上下連結金具×4
トラスコ品番685-0719
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)455
引出し数3
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)50
収納に便利な引出付輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用
付属品中棚上下各1段
高さ(mm)1800
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
材質(車輪)ナイロンウレタン車
奥行(mm)400
間口(mm)600
段数3
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)(1台あたり)120、(引出し)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
収納に便利な引出付輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用
付属品中棚上下各1段
高さ(mm)1800
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
材質(車輪)ナイロンウレタン車
奥行(mm)400
間口(mm)600
段数3
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)(1台あたり)120、(引出し)20
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
粘性のある粉末を採取するサンプラーです。1か所から採取します。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。採取チャンバーが閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さまで挿入したら、内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを開きます。本体全体を360度回転させます。スクレイパーが粉末をかき集めてチャンバーに収納します。内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを閉じます。サンプラーを取り出します。内側ロッドを引き出して粉末を排出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1030
容量(mL)(採取)10
質量(g)1900
ロッド径(Φmm)外側:25
1本
¥229,800
税込¥252,780
18日以内出荷
粘性のある粉末を採取するサンプラーです。1か所から採取します。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。採取チャンバーが閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さまで挿入したら、内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを開きます。本体全体を360度回転させます。スクレイパーが粉末をかき集めてチャンバーに収納します。内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを閉じます。サンプラーを取り出します。内側ロッドを引き出して粉末を排出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1030
容量(mL)(採取)5
質量(g)1900
ロッド径(Φmm)外側:25
1本
¥229,800
税込¥252,780
18日以内出荷
粘性のある粉末を採取するサンプラーです。1か所から採取します。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。採取チャンバーが閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さまで挿入したら、内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを開きます。本体全体を360度回転させます。スクレイパーが粉末をかき集めてチャンバーに収納します。内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを閉じます。サンプラーを取り出します。内側ロッドを引き出して粉末を排出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1030
容量(mL)(採取)25
質量(g)1900
ロッド径(Φmm)外側:25
1本
¥229,800
税込¥252,780
18日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ