材質SUS430
形状丸皿
食器の種類給食用食器
板厚(mm)0.4
材質18-0ステンレス
形状丸皿
食器の種類給食用食器
マグネシウムの燃焼実験などに使用します。
食品に使用できます。
形状丸皿
食器の種類給食用食器
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
滅菌未滅菌
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
中華料理厨房の必需品 一人分の材料の取り分けに
材質18-0ステンレス
形状丸皿
材質ステンレスSUS430
板厚(mm)0.4
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
材質18-0ステンレス
未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
水で洗えて清潔・安心です。
用途CS-Sシリーズの汚れ防止
トラスコ品番403-5666
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)220
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×190×15
1枚
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
材質SUS430
TGK品番0419-32-22-54
寸法(mm)240
外形寸法(mm)240×240×22H(底寸210)
1枚
¥1,089
税込¥1,198
6日以内出荷
食器の種類給食用食器
材質18-8ステンレス
形状丸
外径×深さ(Φmm×mm)170×24
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
板厚(mm)0.6
材質SUS430
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐久性に優れ、長期の使用に耐えます。
ステンレスお通し皿は、載せる・運ぶ・飾るの自由な発想で使いたくなるトレイです。シンプルでどんな家でも馴染むお通し皿です。
用途お通し用に。
材質ステンレス
高さ(mm)19
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D)(mm)約80×80
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
材質SUS201
色シルバー
ステンレス製のため、ヒートショックに優れています。
材質SUS304
最高耐熱温度(℃)300
耐久性に優れ、長期の使用に耐えます。
用途組織培養に
材質ステンレス
割れないステンレス製のシャーレです。底の表面は平滑です。
用途サンプルの保管や培養に。
トラスコ品番382-2926
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)17
外径(Φmm)90
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
材質(本体)ステンレス
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質ステンレス板
材質(本体)ステンレス板
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
形状丸
材質ステンレス
外径×深さ(Φmm×mm)180×30
TKG品番9-0281-0801
TKG品番(2017)6-0245-0901
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ステンレス製の秤量皿です。
材質ステンレス
長さ(mm)95
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質ステンレス(SUS410)
十字穴番号No.2
長さL(mm)10
適合板厚(mm)1.2
寸法D(mm)頭部径:7.8
表面処理ファインパシべート
頭部形状サラ頭
ねじ径d4
頭部高さ(mm)2.6
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
働き長さL1(mm)3.5
呼び径d(mm)4
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
材質ステンレス(SUS410)
表面処理ファインパシべート
頭部形状サラ頭
ビットNoH型(十字No.2)
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ