取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304
柄長さ(mm)105
材質ステンレス(18-8)
全長(mm)240
口幅(mm)66
1個
¥7,790
税込¥8,569
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
全長(mm)280
口幅(mm)110
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)1.4
先端形状角型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質ステンレス(18-8)
全長(mm)260
口幅(mm)86
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
サビに強いオールステンレス仕様
形状角型
質量(g)1100
長さ(mm)810
幅(mm)180
高さ(mm)80
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ショベル オールステンレス SUS201
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
材質刃先、柄:ステンレス(SUS304)
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適
全長(mm)910
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0149
質量(kg)1.4
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)220
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.45
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
鉄芯入り、PTFE一体成型品、グリップ付き。
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質ステンレス
全長(mm)約320
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
皿の先端のステンレス先金で圧雪を剥ぎ取れるスコップ。軽量グラスファイバー柄を採用。雪の中でもオレンジカラーの柄が目立ちます。車に搭載できるコンパクトタイプです。
用途雪かき・除雪作業に。
柄径(Φmm)30
頭部寸法(mm)255×310
刃先形状角型
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れています。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています
全長(mm)970
形状角形
質量(kg)1.8
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。
穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。
アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別角
全長(mm)970
質量(kg)1.8
色シルバーメタリック
刃長(mm)300
材質(柄部)ハイテンションパイプ
刃先幅寸法(mm)255
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)910
質量(kg)1.35
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)220
柄厚さ(mm)1.5
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
ちょっと変わったノベルティー、見たことのないようなグッズ。あっ!と驚く楽しい・面白い・かわいい・笑える製品です。
材質ステンレススチール
色シルバー