80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

全長:1m 本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm 重量:425g 適合ケーブル: ・VVF1.6×2心×2条 ・VVF2.0×3心×1条 カラー:グレー
シルバー 全長(m)1 幅(mm)50 高さ(mm)12 適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
1個
1,613 税込1,774
当日出荷

美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)-1条
1セット(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴンモール(OP5型)のステンレス製化粧カバーです。ワゴンモールを剥がさずに、カバーの上から直接取り付ける簡単施工!
材質ステンレス製 適合ワゴンモール(OP5型用) 全長(m)1
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。 工場や病院、店舗など、重量物が往来する箇所に最適です。
用途床面の配線保護に 材質カバー:アルミ合金、コア:塩化ビニール(PVC) 長さ(m)1 耐熱温度(℃)85まで 難燃性UL94 V-0規格品(コア部のみ)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。 材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル シルバー 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
シルバー 材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC 全長(m)2 耐荷重N(kgf)3920(400)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
適合ケーブル丸形ケーブル(Φ6~12mm)-1条
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン 仕様ケーブルクランプ2個内蔵 取付穴寸法(mm)4.2×7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

室内への漏水を防止。ステンレス製。1.25SQまでのケーブル以下に使用可。Sサイズ品(Lサイズの型式はWC2-SS)
材質サビに最も強いSUS316製 質量(g)8 縦×横×高さH(mm)45×39×12 適合電線サイズ(sq)1.25(AWG12)以下
1式
1,098 税込1,208
6日以内出荷

室内への漏水を防止。ステンレス製。2SQまでのケーブル以下に使用可。Lサイズ品(Sサイズの型式はWC1-SS)
材質サビに最も強いSUS316製 質量(g)14 取付穴(mm)3.5×3 縦×横×高さH(mm)54×58×16 適合電線サイズ(sq)2(AWG16)以下
1式
1,298 税込1,428
6日以内出荷

室内への漏水を防止。5.5SQまでのケーブルに使用可。白色
付属品4mmステンレス製タッピングネジ3本 材質対候性樹脂(ナイロン製) 質量(g)14 縦×横×高さH(mm)76×66×27 適合電線サイズ(sq)5.5(AWG12)以下
1式
899 税込989
6日以内出荷

カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。 耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ミルキーホワイト 全長(m)2 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

仕様配線ダクトアクセサリタイプ:90° ベンド アウトサイドリッド材質:304 ステンレス鋼幅:50 mm高さ:50mm寸法:50 x 50mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:UL90 °曲げ / 外側カバー. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級 材質304 ステンレス鋼 幅(mm)50 寸法(mm)50 x 50 高さ(mm)50 規格UL シリーズStainless Steel アクセサリタイプ90° ベンド アウトサイドリッド
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性の良いスプリング付。安全ストッパー付き。
用途厚手のカーペットやブリキの薄板を楽々切断。鉄板、ブリキ板、カーペット、薄板プラスチック、紙、布、レザー、波板、トタン、配線カバー(モール)、電気コードなど。 全長(mm)250 刃長(mm)78 質量(g)260 切断能力(mm)鉄板0.8mmまで、ブリキ板0.8mmまで、カーペット10mmまで、薄板プラスチック4mmまで、波板2mmまで 刃厚(mm)3.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途パイプ用
1パック(25個)
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質304 ステンレス鋼 幅(mm)75 高さ(mm)75 寸法(mm)75 x 75 シリーズStainless Steel 規格UL
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途ケーブル用
1パック(25個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途パイプ・防水プリカ用 仕様特殊ビニルカバー付き
1パック(25個)
特価
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。接液部のヒーター・管体がオールステンレスです。 発熱体は、八光規格品のステンレスプラグヒーターを使用しています。表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れています。発熱体部分のみの交換が可能です。 上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。 電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)三相200 トラスコ品番827-9086 材質管体:SUS304(ステンレス)、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、カバー:鉄(塗装) 容量(kW)10 質量(kg)12 最高使用圧力(MPa)0.1 寸法A(mm)858 寸法D(mm)575 寸法E(mm)216 寸法B(mm)510 寸法C(mm)35 内容積(L)(管体)3.1 最高使用温度(℃)80 最低流量(L/h)120 寸法FRp3/4 寸法GRp3/4 液膨式サーモスタット30~80℃ 発熱密度(W/cm2)7.5 検査圧力(MPa)0.4
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

ネグロス電工直線ダクト
用途直線部に用いる基本ダクトです。 長さ(m)2.4 仕様スーパーダイマ 付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



仕様配線ダクトアクセサリタイプ:T ジャンクション前ふた材質:304 ステンレス鋼幅:50 mm高さ:50mm寸法:50 x 50mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:UL同径ティー / 前蓋. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級 材質304 ステンレス鋼 幅(mm)50 寸法(mm)50 x 50 高さ(mm)50 規格UL シリーズStainless Steel アクセサリタイプT ジャンクション前ふた
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様配線ダクトアクセサリタイプ:90° ベンドフロントリッド材質:304 ステンレス鋼幅:50 mm高さ:50mm寸法:50 x 50mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:UL90 °曲げ / フロントカバー. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級 材質304 ステンレス鋼 幅(mm)50 寸法(mm)50 x 50 高さ(mm)50 規格UL シリーズStainless Steel アクセサリタイプ90° ベンドフロントリッド
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

テラオカ(ANEX)簡易型保管庫
エコ商品
この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで 安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。 (ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製) 鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が 高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製) SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。 他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。 簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。 ※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。
材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上 耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重) 扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所 収納部分室数1室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ステンレス配線保護管(厚鋼)
長さ(m)3.66 仕様両端ねじ付き(JIS C8305附属書を適用) 材質SUS304 表面仕上げ#240研磨
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CSK002。コルサコルタクラッチマスターシリンダー専用設計。オムロン製防水マイクロスイッチ使用。電流容量に余裕を持たせたスイッチを採用。常時ON/常時OFF車両 両方に対応。レバーアジャストによるスイッチ調整不要。スイッチ作動ポイントを任意で調整可能。ステンレス製スイッチブラケットと可動式スイッチプレートで確実に作動。マスターボディ裏側に隠れるようにスイッチを配置し、スマートな見た目を実現。タイプ:機械式スイッチ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック。内容量[数量]:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本。キット内容:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50。備考:スイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ。関連商品:品番:110.C740.50,BPS005-BB,BPS005-PB,BPS005TB,BPS005-BW,BPS005-PW,BPS005-TW,BPS005SB,BPS005SP,BPS005ST
適合適合マスターシリンダー ブレンボコルサコルタクラッチマスターシリンダー 材質ステンレス ブラック タイプ機械式スイッチ スイッチスイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ 表面処理スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック 適合品番関連商品:(品番)110.C740.50,BPS005-BB,BPS005-PB,BPS005TB,BPS005-BW,BPS005-PW,BPS005-TW,BPS005SB,BPS005SP,BPS005ST 対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50 キット内容スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書 入数スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CSK001。RCSクラッチマスターシリンダー専用設計。オムロン製防水マイクロスイッチ使用。電流容量に余裕を持たせたスイッチを採用。常時ON/常時OFF車両 両方に対応。レバーアジャストによるスイッチ調整不要。スイッチ作動ポイントを任意で調整可能。ステンレス製スイッチブラケットと可動式スイッチプレートで確実に作動。マスターボディ裏側に隠れるようにスイッチを配置し、スマートな見た目を実現。タイプ:機械式スイッチ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック。内容量[数量]:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本。キット内容:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSクラッチマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70。備考:スイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ。関連商品:品番:110.A263.50,110.A263.55,110.A263.65,110.A263.70,BPS003-BB,BPS003-PB,BPS003TB,BPS003-BW,BPS003-PW,BPS003-TW,BPS003SB,BPS003SP,BPS003ST
適合適合マスターシリンダー ブレンボRCSクラッチマスターシリンダー 材質ステンレス ブラック タイプ機械式スイッチ スイッチスイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ 表面処理スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック 適合品番関連商品:(品番)110.A263.50110.A263.55110.A263.65110.A263.70,BPS003-BB,BPS003-PB,BPS003TB,BPS003-BW,BPS003-PW,BPS003-TW,BPS003SB,BPS003SP,BPS003ST 対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSクラッチマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70 キット内容スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書 入数スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 材質(ハウジング)ポリカーボネイト 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(導電板)無酸素銅(すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)125 適合電線径(Φmm)1.6、2 質量(g/パック)40 質量(g)40
1パック(7個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL ボタン形状丸(別売り) ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り) 別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性100000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き
用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに 付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1 粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80 質量(kg)約7.4(砥石含) 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230 コード長さ(m)約2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 定格時間(分)30 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590 定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1 関連資料(0.6MB) 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

日東工業OPTH 通信用プラボックス
エコ商品
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5) 材質AAS樹脂 保護等級IP44 カバーかぶせスライド式 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
使用流体上水 タイプFW20DSR付 材質カバー・案内羽根:CAC406、ダイヤフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え・スプリング・レジスターキャップ・ストレーナ:SUS304、流量調節棒・ストレージキャップ・バキュームブレーカ:C3604、レジスターA・B・C:合成樹脂、オリフィス:CAC406C 材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0.03~1.0 使用温度(℃)0~60
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)