ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断公差-0~+2
サービス分類オーダー・加工
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品ステンレストラス小ネジ M4×28 2本付
トラスコ品番849-0105
質量(g)30
取手取手
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
エスコ品番EA638KA-25
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)10.8
種類シンブル
寸法a(mm)7
寸法C(mm)18
寸法l(mm)28
1個
¥95
税込¥105
翌日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状六角棒
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法冷間引抜
参考準拠JIS規格JISG4318
サービス分類オーダー・加工
エスコ品番EA638JP-13
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)44
種類スナップフック
使用荷重(kg)180
寸法D1(mm)7
寸法D2(mm)10
寸法l(mm)71
寸法m(mm)8
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.036~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1221
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)37
寸法L(mm)28
ねじ径W-5/16
寸法d(mm)14
寸法D(mm)7
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)1.96
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ平板
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木材+内装・家具木工
材質ステンレス
幅(mm)7
色生地
線材(幅×厚さ)(mm)1.3×0.8
材質はステンレスSUS304です。曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番849-0955
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
エスコ品番EA638KJ-7
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)28
使用荷重(kg)200
寸法D(mm)7
寸法B(mm)14
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2564
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)53
寸法L(mm)28
ねじ径M8
寸法d(mm)14
寸法t(mm)7
寸法D(mm)8
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)2.45
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
材質SCS13
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-2197-98
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
1袋(65個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
1袋(17個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
エスコ品番EA638FK-25
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)50
種類リングキャッチ
寸法d(mm)7
使用荷重(kg)275
寸法b(mm)16
寸法h(mm)52
寸法m(mm)8.5
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2258
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)39
寸法L(mm)28
ねじ径W5/16
寸法d(mm)14
寸法D(mm)7
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)1.96
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
1個
¥4,870
税込¥5,357
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。
材質コバルトハイス鋼
表面処理ホモ処理
含有量(%)5%コバルト
適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類リングキャッチ
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5.5×7
全長(mm)92
アズワン品番64-2240-74
1本
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレス
ねじ山種類メートル並目
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2778
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)40
寸法L(mm)28
ねじ径W5/16
寸法d(mm)14
寸法B(mm)14
寸法D1(mm)7
寸法D2(mm)7
使用荷重(kN)1.96
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2565
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)53
寸法L(mm)28
ねじ径M8
寸法d(mm)14
寸法t(mm)7
寸法D(mm)8
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)2.45
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2541
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)51
寸法L(mm)28
ねじ径M8
寸法d(mm)14
寸法t(mm)7
寸法D(mm)8
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)2.45
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)6×7
全長(mm)92
アズワン品番64-2240-81
1本
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-110
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ