128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1巻(5m)
9,490 税込10,439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 材質ステンレス(SUS316L) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。ビーカー本体と取っ手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。
材質容器本体/SUS316L、取っ手/SUS316L 幅(mm)255 質量(kg)1.4 高さ(mm)230 種類ビーカー 容量(L)5 表面処理内外面バフ研磨 アズワン品番63-1206-93
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

【オーダー】SUS316L チャンネル 愛知製鋼 カスタマイズ可
SUS316LはSUS316に含まれる炭素の量を低くしたローカーボンタイプのステンレスで、部品と部品をつなぎ合わせる溶接部分の腐食(粒界腐食)に強い素材です。
用途厨房用品、建築材料、機械構造部品、医療機械器具、化学工業設備部品など 材質ステンレス(SUS316L) 容量1本 規格JIS G3192 長さ公差(mm)±1.0(保証値) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1個
3,814 税込4,195
3日以内出荷

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒 大同特殊鋼 カスタマイズ可
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。 光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。 SUS316LはSUS316に含まれる炭素の量を低くしたローカーボンタイプのステンレスで、部品と部品をつなぎ合わせる溶接部分の腐食(粒界腐食)に強い素材です。
用途船舶部品、沿岸部の建築資材、医療機器 成分C0.03以下 Ni12.00~15.00 Cr16.00~18.00 Mo2.00~3.00 Mn2.00以下 O- N- 材質ステンレス(SUS316L) 規格JIS G4303 外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下:+0.15/-0、25Φを超え80Φ以下:+0.25/-0、80Φを超え125Φ以下:+0.5/-0、125Φを超え150Φ以下:+1/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0、170Φを超え400Φ以下:+2/-0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+5mm サービス分類オーダー・加工
1個
2,347 税込2,582
3日以内出荷

ステンレスSUS316Lサニタリービーカー MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。
種類ビーカー 板厚(mm)1.0 材質SUS316L 目盛なし 表面処理内外面バフ研磨
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。 ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極低炭素の18Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途主としてSUS316・SUS316L の溶接 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E316LT0-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タセトGFW316Lは、SUS316、SUS316Lの溶接に使用します。低炭素なため、溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS316L-FB0 AWS規格E316LT0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ステンレス用フラックス入りワイヤ
スパッタの発生が少なく、スラグの剥離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無い為耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。又、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。
用途化学工業プラントなどに用いられる18%Cr-12%Ni-2%mo鋼(SUS316及びSUS316Lなど)の突合せ及びすみ肉溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.2 ガスの種類CO2及びAr+20%CO2 JIS規格Z3323 TS316L-FBO AWS規格A5.22 E316L TO-1該当 電流範囲(A)水平すみ肉:100~250、下向:100~250 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(12.5kg)
54,980 税込60,478
翌々日出荷

日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ
エコ商品
用途SUS316の溶接 SUS316Lの溶接 JIS規格YS316L 伸び(%)45 AWS規格ER316L 引張強度(MPa)568 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極低炭素の24Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途SUS309S や耐熱鋼の溶接、SUS316・SUS316L クラッド鋼のクラッド側の溶接、SUS316・SUS316L と炭素鋼の異材溶接あるいはライニング溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS309LMo-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E309LMoTO-1 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
67,980 税込74,778
5日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型 穴数4 サービス分類オーダー・加工
1個
1,739 税込1,913
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
用途SUS316 および SUS316L の溶接。 JIS規格Z3323 TS316L-FB1 AWS規格A5.22 E316LT1-1,4 該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低炭素19Cr-12Ni-2.5Moオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤでMoを含んでいるため、希硫酸、亜硫酸、リン酸などの酸化性酸に対する耐食性に優れています。また高温での機械的性質にもすぐれていますので、耐熱、耐食性を要求される溶接にも適しています。なお溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
用途SUS316LおよびSUS316の溶接。 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 AWS規格A5.22 E316LT0-1,4 該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
エコ商品
SUS316Lクラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316LとSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316L クラッド鋼、異材溶接用 側面:赤、端面:銀 混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.028/Si:0.46/Mn:1.70/Ni:13.60/Cr:22.70/Mo:2.30 構成フラックス系統:ライム・チタニア型 伸び(%)40 引張強度(MPa)607 溶接姿勢:全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)498
1箱(2.5kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
エコ商品
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316Lクラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316LやSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用 成分【化学】C:0.029%/Si:0.62%/Mn:1.15%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:12.70%/Cr:23.20%/Mo:2.33%/Cu:0.03% 電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140 流量(L/min)シールドガス:20 伸び(%)30 引張強度(MPa)628 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)引張:469 突き出し長さ(mm)15~25
1箱(12.5kg)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ
ノブはSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ
耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
ねじ規格並目
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。 棒長(mm)1000 引張強度(MPa)550 識別色緑色 JIS規格Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L) 伸び(%)41 AWS規格A5.9 ER316L
1箱(5kg)
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒
エコ商品
フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
用途18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316等)、低C18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316L等)の裏波溶接。 棒径(Φmm)2.2 JIS規格Z3323 TS347-Rl AWS規格A5.22 R347T1-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
44,980 税込49,478
欠品中

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
880 税込968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内外面バフ研磨仕上げです。水分や汚れが溜まりやすい端部の縁巻きを無くしてシンプルな形状にしました。洗浄しやすいよう角は丸くなっています。洗浄作業が簡素化でき、異物混入対策にも最適です。SUS304やSUS316に比べ耐食、耐孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製です。既存のトレイラックや用途に合わせてオーダーメイドでの製作も承ります。
用途材質:SUS316L。表面処理:バフ研磨 トラスコ品番114-5494 材質ステンレス(SUS316L) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×40 外寸法・幅(mm)921 外寸法・高さ(mm)40 外寸法・奥行(mm)621 有効内寸法・奥行(mm)600 有効内寸法・高さ(mm)40 有効内寸法・幅(mm)900
1枚
57,980 税込63,778
当日出荷

ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
発熱密度(W/cm2)2.5
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。本体と取手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。
表面処理内外面バフ研磨
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
591 税込650
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
発熱密度(W/cm2)2.5
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、溶着金属の炭素量を0.04%以下、0.03%以下としたものです。 通常のES316 と同様に耐食性・耐熱性・機械的性質に優れ、更に極低炭素であるため、クロム炭化物の析出による粒界腐食が防止され、溶体化処理が困難な場合や溶接のままで使用される箇所に適しています。 溶着金属はいずれも適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS316L・SUS316 の溶接、特に石油化学や化学工業装置などで炭素量を低下させる必要がある場合、あるいは溶体化処理が困難で溶接のまま 使用される箇所の溶接 JIS規格Z3221 ES316L-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E316L-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
発熱密度(W/cm2)7.5
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)