1,203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス Oリング
ロープ・チェーン・ワイヤーなどに使用するO型の連結金具です。
材質SUS304
1パック(1個)
199 税込219
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(1個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個ほか
特価
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 仕上電解研磨
1箱(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)ステンレス 本体幅(mm)9.525
1本
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420J2 耐熱温度(℃)90 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(コイルバネ)SUS301
1個
388 税込427
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで鍵などの取り付けが可能、Oキーリング×2個入り。キーホルダーによく使われるダブルリングがナイトアイズの技術とデザインで究極の進化系として登場。頑丈なステンレススチールのリングには小さなゲートがついており、鍵やアクセサリーをワンタッチで取り付け可能。
材質ステンレススチール 質量(g)約7 開口部(mm)3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35×35×6 表面処理(カラー)ステンレスシルバー
1セット(2個)
1,298 税込1,428
欠品中

Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35 精度(mm)+/-0.09 テープ厚さ(mm)0.3 材質(テープ)ステンレス 本体幅(mm)6.35
1本
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



アルミレール用Oリングフック モノタロウ 動画あり
別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類リンク
1個
199 税込219
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本金型産業中空メタルOリング
射出成形金型の樹脂シールに使用される中空メタルOリングです。
材質本体:ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-270~500
1袋(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。 寸法D(mm)10 寸法L(mm)80 寸法W(mm)30 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格WB16-105 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoMB235SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.19、MBC266U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.19、MB279U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.21、MBS279 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.21、MB2320G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、MB2630DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、DB232D B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、MB229G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.21、MB2630U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.19、MKF-265(ステンレスバイド) キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.19、MBS327T エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.19、MB228EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、MB327UT エンジン キャブレタなど
1個
479 税込527
7日以内出荷


チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 表面処理(本体)バレル研磨
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格S75 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.78MB) 図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.19、SSA-V602C フロントアクスル分解-1部品_No.38、SSA-V602C-DX リヤアスクル分解-1部品_No.43、MKF-A415-JK ギヤケース部品_No.12、MKF-265(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.12、MKF-306 ギヤケース部品_No.12、MKF-345(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.12、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.28、MKF-320 K ギヤケース部品_No.9、MKF-340 ギヤケース部品_No.12、MKF-266 ギヤケース部品_No.12、MKF-A455VE ギヤケース部品_No.12、SSA-V602C-DX フロントアスクル分解-1部品_No.38、SSA-アルフア605V リヤアクスル分解-1部品_No.43、MKF-265H ギヤケース部品_No.12、SSA-アルフア605V リヤアクスル分解-2(ナックル)部品_No.43、MKF-320 M ギヤケース部品_No.9、MKF-330 ギヤケース部品_No.9、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.28、SSA-V602C リヤアクスル分解-1部品_No.43、MKF-340H ギヤケース部品_No.12、MKF-A430 ギヤケース部品_No.12、SSA-アルフア605MA リヤアクスル分解-1部品_No.43、MKF-A450V ギヤケース部品_No.12、MKF-A430-2 ギヤケース部品_No.12、MKF-A415 ギヤケース部品_No.12、MKF-265 ギヤケース部品_No.12、SSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-1部品_No.38、MKF-A415-1 ギヤケース部品_No.12、MKF-345 ギヤケース部品_No.12、MKF-340(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.12、SSA-アルフア605V フロントアクスル分解-1部品_No.38
1個
339 税込373
7日以内出荷


幅のあるベルトなどにも使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
1個ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

浅野金属工業パースリングO型
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 メーカーの製品を長期間使用していただく為に、摩耗したローラーは、六角レンチを使用して交換することが可能となっています。
材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/止めねじ=SUS304、ブッシュ=銅合金 質量(kg)4.1 サイズ120 使用荷重(t)3 長さL(mm)274 六角レンチ径(Φmm)4.14
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P15
規格P15 部品名称Oリング P15 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.83MB) 図解NoMSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.29、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.9、SSA-M500 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 Oリング P15_No.29、MKF-320 M ギヤケース部品_No.25、SPA-500 分水器部品_No.4、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.30、MSB2200R ポンプ分解部品_No.28、MKF-340 ギヤケース部品_No.21、MKF-340H ギヤケース部品_No.21、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.29、SSA-M500DX エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、MKF-330 ギヤケース部品_No.25、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.28、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.30、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.30、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.28、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.28、L4-520DW エンジン ギヤケース、ウォータポンプ部品_No.22、MKF-340(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.21、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.57、SSA-α500 エンジン ギヤケース部品_No.22、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.28、SSW-302A 薬液タンク部品_No.40、MKF-320 K ギヤケース部品_No.25、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.29、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.29、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.16、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.28、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.16
1セット(5個)
589 税込648
7日以内出荷

シンプルなデザインと機能性、Oリング キーチェーン。Oキーリングにストラップが付属。ストラップにゲート部分をすっきりと収納可能。ダブルリングの代替品としておすすめです。
材質ステンレススチール、ポリエステル(ストラップ) 質量(g)約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)37×91×6
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

浅野金属工業パースリングO型
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金 サイズ180 寸法D(mm)52 寸法L(mm)366 寸法L1(mm)186 寸法L2(mm)253 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)65 寸法A1(mm)20 寸法B(mm)264 寸法B1(mm)71.5 寸法B2(mm)180 寸法B3(mm)50 六角レンチ径(Φmm)14 質量(kg)6.2 使用荷重(t)3.0 関連資料(0.03MB)
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

浅野金属工業パースリングO型
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金 寸法D(mm)52 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)65 寸法A1(mm)20 寸法B1(mm)71.5 寸法B3(mm)50 使用荷重(t)3.0
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4枚刃 ステン用荒
用途Oリングアリ溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

浅野金属工業パースリングO-Ⅱ型
トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金 サイズ180 寸法D(mm)52 寸法L(mm)384 寸法L1(mm)187 寸法L2(mm)261.5 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)65 寸法A1(mm)28.5 寸法A2(mm)40.5 寸法B(mm)263 寸法B1(mm)71.5 寸法B2(mm)180 寸法S(mm)50 六角レンチ径(Φmm)6・14 質量(kg)6.8 使用荷重(t)3.0 関連資料(0.05MB)
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷