1,592件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類シャコ万力 最大口開き(mm)26 寸法S(mm)26 アゴの深さ(mm)29 寸法T(mm)29 材質(本体)ステンレス 寸法A(mm)16 寸法B(mm)23.5 寸法L(mm)59 寸法W(mm)60 トラスコ品番849-1200 質量(g)68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ204シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス クランプ
オールステンレス製で、耐食性に優れています。 トリガー付の為、誤解除が防止できます。 密閉性を必要とする扉に適しています。 調整ねじでグリップの微調整が可能です。
用途真空装置用扉、密閉性を必要とする扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード23989
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)64~140 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-140 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
5,620 税込6,182
翌日出荷

強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)210~232 エスコ品番EA463CE-232 材質ステンレス(SUS304) ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
8,580 税込9,438
8日以内出荷

リングが二方向にあります。
用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-3323 質量(g)623 寸法L(mm)44 寸法H(mm)20 ねじ径M-12 寸法d(mm)35 寸法A(mm)30 寸法D(mm)8 寸法E(mm)50 寸法B(mm)65 寸法C(mm)7 寸法T(mm)9 寸法W(mm)40
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。 種類シャコ万力 材質(本体)SUS329J1 材質(ねじ部)SUS304 皿振り角度(°)20
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
159 税込175
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ290シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ524シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM4(締付用) 寸法B(mm)30 公差ΦdH8
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質SUS304 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15 寸法A(mm)23 ボルト【吊りボルト】W3/8 適合フランジ厚(mm)1~18 板厚t(mm)2
1個
979 税込1,077
当日出荷

高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)3~30 ボルト平径(mm)21
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(15個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型エイト管、防鳥用ワイヤー、魚釣りの仕掛けなどに適しています。現場でのカシメが容易です。
1袋(50個)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ620シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
1個
6,490 税込7,139
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)105~178 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-178 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
6,550 税込7,205
翌日出荷

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)197~219 エスコ品番EA463CE-219 材質ステンレス(SUS304) ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
8,360 税込9,196
翌日出荷

独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 材質SUS304 寸法HEX(mm)8 バンド幅(mm)14.2(帯)
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16 材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410 ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
5,570 税込6,127
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ534シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 公差ΦdH8
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ533シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM4(締付用) 寸法D(Φmm)20 公差ΦdH8
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ526シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM5(締付用) 寸法E(mm)15 公差ΦdH8
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ523シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM4(締付用) 公差ΦdH8
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ600シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ538シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM5(締付用) 寸法A(mm)20 寸法F(mm)31 寸法D(Φmm)32 寸法E(mm)15 寸法B(mm)46 寸法C(mm)19
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ534シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM4(締付用) 寸法A(mm)13 寸法F(mm)20 寸法D(Φmm)20 寸法E(mm)10 寸法B(mm)30 寸法C(mm)12 寸法d(Φmm)9 公差ΦdH8 付属品パイプ
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ228シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
寸法L(mm)43 ねじM5(締付用) 寸法A(mm)23 寸法D(Φmm)30 寸法B(mm)20 寸法C(mm)15
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ223シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
ねじM4(締付用) 寸法C(mm)9 公差ΦdH8
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ525シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ536シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM5(締付用) 寸法E(mm)15
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ535シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ528シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM5(締付用) 寸法A(mm)20 寸法F(mm)31 寸法D(Φmm)32 寸法E(mm)15 寸法B(mm)46 寸法C(mm)16
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ226シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
ねじM5(締付用)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ225シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ224シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
公差ΦdH8
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋳物製の堅牢、錆びずに衛生的。機械組み立て部品、交換用部品としてご使用下さい。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)SUS304 表面処理電解研磨 材質(ねじ部)SUS304 材質(スプリング)SUP7
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)184~206 エスコ品番EA463CE-206 材質ステンレス(SUS304) ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
8,210 税込9,031
翌日出荷