32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。 伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。 刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。 材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム 質量(g)1130 刃長(mm)約130 刃幅(mm)約100 刃の厚さ(mm)約1.5 材質(刃)ステンレス サイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

王将(須佐製作所)ステンレスコンパクトケレン
エコ商品
ステンレスSUS420J2を総磨きポリッシュTW仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。 材質(刃)ステンレス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95 全長(mm)1000 材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g)760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。 刃幅(mm)85 全長(mm)960 トラスコ品番411-5619 材質刃先:スチール、柄:木 質量(kg)1
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。 寸法(mm)幅95×1500 質量(g)1100 刃幅(mm)95
1セット(2本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はがし作業全般にご使用できます。コンパクトタイプです。
サイズ 柄長さ(mm)450
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 全長(mm)260
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷

錆落としやコンクリートのノロ取りに使えます 壁突等の用途の広い道具です。
刃幅(mm)95 切刃長さ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

王将(須佐製作所)ステンレス伸縮ケレン棒
伸縮性なので幅広く作業が可能です。脚立や足場の設備が難しいところに便利です。軽くて強度のあるパイプを使用しています。5段階調節が可能であり、様々な箇所で作業が可能です。重量感も気にならないので持ち運びに大変便利です。
トラスコ品番347-0482 材質刃部:SUS4202 全長(mm)1500~2500 刃幅(mm)100
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷

刃部は、サビに強いステンレス製です。長柄タイプのスクレーパーです。
用途ペンキはがし用。 材質(刃)ステンレス 仕様長柄 全長(mm)990 刃幅(mm)70
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。 様々な種類のガラスケレンに使えます。 ステンレス製の替刃にしたことで、サビに強く耐久性のあるスクレーパーに進化しました。
長さ(mm)120 材質ステンレス鋼
1個(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。 仕上クロームメッキ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で使いやすい
用途ペンキはがし・壁落としなど 寸法(mm)1020×100×30 質量(g)540 材質(柄部)ラミン 硬度HRC(刃部)50 材質(刃)SPHC-H
1セット(2丁)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おろしがね、すり鉢の目詰まりがきれいに取れます。先端部が折れにくく安全です。
材質熊手部/ステンレススチール、柄/セラミック 寸法(幅W×長さL)(mm)42×140
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部は、サビに強いステンレス製です。短柄タイプのスクレーパーです。
用途ペンキはがし用。 材質(刃)ステンレス 仕様短柄 全長(mm)570 刃幅(mm)75
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。 トラスコ品番360-1200 寸法(mm)90×1200 質量(g)1740
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケレン作業に最適!! 幅広タイプもございます。
用途各種剥がし作業やペンキ、錆落としに。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
白濁色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH11.0±0.5 液性アルカリ性 比重1.21±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気アンモニア臭 外観白濁粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ペーパーフラップ
エコ商品
塗装剥がし・錆取り・コンクリート削り・ケレン作業用。ステンレス・アルミ等一般金属の平面部の中研磨に。スリット入りなので、凹凸にもスッキリ入ります。
回転数(適正)ダイヤルG 適合材ステンレス、アルミ、コンクリートなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜、粉体塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、一般塗膜用のはく離剤でははく離しにくい塗膜に対しても効力があります。
淡褐色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌または振って下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから開けて下さい。(3)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適します。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で 除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜とはく離剤残渣を、完全に取り除いて下さい。(7)再塗装時には、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH2.5±0.5 液性酸性 比重1.26±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気刺激のある酸臭 外観淡褐色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOステンレス地ベラは、防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理、クラックのパテ処理に最適です。 今回長柄とジョイントできるようにしたことで、今までしゃがんで行う必要があった作業や、手が届かなかった高所への作業などに使用できます。 サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です。
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニス、油性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。特に中性になっていますので木部に対しても木焼け等の影響がありません。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
主な用途 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。その後水洗して下さい。(6)水洗出来ない場合は、残った塗膜とはく離剤はサンディング等で完全に取り除いてから、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 淡褐色 pH7.0~9.0 比重1.20±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気溶剤臭 外観淡褐色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。 150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
用途ステンレス、アルミのヘアライン仕上げ。 手すり、屋根などのケレン作業に最適。 トラスコ品番114-7815 材質砥粒:酸化アルミニウム 長さ(mm)230 幅(mm)150 栗色 砥粒酸化アルミニウム 仕上がり相当番手#60 適合材金属
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

木部専用剥離剤です。 2液ウレタンが簡単にはく離できます。 酸性タイプで既存塗膜を強力にはく離しますが、木焼けが少ないのも特徴です。
用途木材の塗膜剥離に使用。 主な用途 使用方法1.使用前に均一になるように攪拌してください。2.キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けてください。3.取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適します。4.刷毛、ローラー等で、剥離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置してください。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜と剥離剤は回収してください。5.1回の剥離作業で完全に剥離しない場合は、残膜部分に、剥離剤を再塗付して、4の作業を行ってください。6.最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜と剥離剤残渣を、完全に取り除いてください。7.再塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行してください。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(2kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です また、クラックのパテ処理にも使われています サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
1枚
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等を始めメラミン樹脂系,アクリル樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
白濁色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤はサンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH12.0±0.5 比重1.22±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気アンモニア臭 外観白濁色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)